![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Intel® 64: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Gesamtspeicherkapazität: | 2000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 2000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 2000 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 16 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6X |
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports: | 1 |
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts: | 3 |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-13700KF |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessor-Threads: | 24 |
Leistungskerne: | 8 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5.3 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4.2 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 3.4 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 2.5 GHz |
Prozessor-Cache: | 30 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Bus Typ: | DMI4 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Compliance certificates: | RoHS |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 2500 Mbit/s |
LAN-Controller: | Realtek RTL8125-BG |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Speicherkapazität: | 64 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout: | 4 x 16 GB |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Breite: | 211 mm |
Tiefe: | 464 mm |
Höhe: | 494 mm |
Gewicht: | 17000 g |
Verpackungsbreite: | 318 mm |
Verpackungstiefe: | 580 mm |
Verpackungshöhe: | 625 mm |
Paketgewicht: | 19000 g |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Grau |
Volumen (l): | 34 l |
Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
Sichtfenster: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 6 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Stromversorgung: | 850 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 100 - 240 V |
Produkttyp: | PC |
Motherboard Chipsatz: | Intel Z790 |
Audio-Chip: | Realtek ALC897 |
Audio-System: | High Definition Audio |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Supervisor, HDD |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x): | 1 |