Acer 14" Notebook 8 GB Chrome OS
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Acer Chromebook Plus 514 CB514-3HT - 35,6 cm (14") - Ryzen 5 7520C - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Chromebook Betriebssystem: Chrome OS Prozessor: AMD Ryzen 5 7520C / 2,8 GHz, bis zu 4,3 GHz / 4 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR5X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 256 GB SSD Bildschirm: 35,6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz - matt Grafik: AMD Radeon 610M Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Farbe: Stahlgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,9 cm x 22,7 cm x 1,99 cm Gewicht: 1,45 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Umweltschutzstandards: - EPEAT Climate+ Spezifische Absorptionsrate (SAR): 2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Acer 14" Notebook 8 GB Chrome OS
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5 Prozessor 7520C Prozessor–Taktfrequenz
2,8 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,3 GHz Anzahl
Prozessorkerne 4 Prozessor–Cache 4 MB Prozessor
Cache Typ L2 & L3 Design Produkttyp Chromebook
Produktfarbe Grau Formfaktor Klappgehäuse Bildschirm
Bildschirmdiagonale 35,6 cm Display–Auflösung
1920 x 1200 Pixel Touchscreen Ja HD–Typ WUXGA
Panel–Typ IPS LED–Hintergrundbeleuchtung Ja Natives
Seitenverhältnis 16:10 RGB–Farbraum NTSC Farbskala
45 % Speicher Speicherkapazität 8 GB Interner
Speichertyp LPDDR5x–SDRAM Memory Formfaktor On–board
RAM–Speicher maximal 8 GB Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
256 GB Speichermedien SSD Gesamtkapazität der
SSDs 256 GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
256 GB SSD Schnittstelle PCI Express NVMe Ja Optisches
Laufwerk – Typ Nein Netzwerk Mobile Netzwerkverbindung
Nein Top WLAN–Standard Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards
Wi–Fi 6E (802.11ax) Antennentyp 2x2 Bluetooth
Ja Bluetooth–Version 5.1 Software Installiertes
Betriebssystem ChromeOS Grafik Eingebaute Grafikadapter
Ja Separater Grafikadapter Nein Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar On–Board Grafikadaptermodell AMD
Radeon 610M Gewicht und Abmessungen Gewicht 1,4
kg Breite 319 mm Tiefe 227 mm Höhe 19,9 mm Anschlüsse
und Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 2 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 1.4 Kombinierter
Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja Tastatur Eingabegerät
Touchpad Numerisches Keypad Nein Tastatur mit
Hintergrundbeleuchtung Ja Akku/Batterie Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion) Anzahl Batteriezellen 3 Batteriekapazität
56 Wh Akku–/Batteriebetriebsdauer 10 h Energie
Netzteilstärke 65 W Sicherheit Kabelsperre–Slot
Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington Trusted Platform
Module (TPM) Ja Audio Anzahl eingebauter Lautsprecher
2 Eingebautes Mikrofon Ja Lieferumfang Mitgelieferte
Kabel AC Kamera Frontkamera Ja Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel Frontkamera HD Typ Full HD
Technische Details:
Allgemein
Betriebssystem
Google Chrome OS
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 7520C / 2,8 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,3 GHz
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD – Western Digital
Bildschirm
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon 610M
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, OceanGlass Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
AC–Adapter
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB–C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC–In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Verschiedenes
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS–Kunststoff
Oberflächenveredelung
Lackiert
Leistungsmerkmale
MIL–STD–810H getestet
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,9 cm x 22,7 cm x 1,99 cm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Climate+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Pick–Up & Return ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr