Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook 514 CB514-3HT-R9BW 14"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook CB514-3HT-R9BW 35,6 cm (14") WUXGA AMD Ryzen™ 5 7520C 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-3HT-R9BW 35,6 cm (14") WUXGA AMD Ryzen™ 5 7520C 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-3HT-R9BW 35,6 cm (14") WUXGA AMD Ryzen™ 5 7520C 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-3HT-R9BW 35,6 cm (14") WUXGA AMD Ryzen™ 5 7520C 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-3HT-R9BW 35,6 cm (14") WUXGA AMD Ryzen™ 5 7520C 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-3HT-R9BW 35,6 cm (14") WUXGA AMD Ryzen™ 5 7520C 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-3HT-R9BW 35,6 cm (14") WUXGA AMD Ryzen™ 5 7520C 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB514-3HT-R9BW 35,6 cm (14") WUXGA AMD Ryzen™ 5 7520C 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-1186
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KP9EG.004
EAN/GTIN:
     4711121730474
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Das Chromebook für Ihren dynamischen Lebensstil
Dank des kraftvollen Prozessors und des großzügigen 35,6 cm (14 Zoll) großen WUXGA-Displays (1920 x 1200) im Seitenverhältnis 16:10 wurde das Acer Chromebook Plus 514 entwickelt, um Ihre Produktivität zu steigern.

Highlights
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 7520C Prozessor
  • Display: Acer ComfyView WUXGA IPS Display
  • Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR5 RAM
  • Massenspeicher: 256 GB SSD
  • Grafikkarte: AMD Radeon 610M
  • Betriebssystem: ChromeOS Core


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Grau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 468,64*
€ 520,36*
Frei Haus
ab € 483,75*
€ 538,65*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 504,23*
€ 558,31*
4 Tage
16
€ 1,00*
ab € 539,68*
€ 598,70*
Frei Haus
ab € 555,63*
€ 616,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,31*
€ 664,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,41*
€ 649,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,38*
€ 639,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,86*
€ 626,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,23*
€ 600,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,77*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,37*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 115,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,21*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,20*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,51*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,87*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,28*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.