Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 924 Magenta EN/FR/IT/PT/ES Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 924 Magenta EN/FR/IT/PT/ES Original Tintenpatrone
HP 924 Magenta EN/FR/IT/PT/ES Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     7405B-999710268
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4K0U4NE#CE1
EAN/GTIN:
     0196786147357
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

HP 924 Magenta EN/FR/IT/PT/ES Original Tintenpatrone

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 924 - Magenta - original - Officejet - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl HP Untermarke: Officejet Druckfarbe: Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 400 Seiten ISO/IEC 19752 Kompatibel mit: Pavilion 8120, 8130

HP 924 Magenta EN/FR/IT/PT/ES Original Tintenpatrone

Produktbeschreibung:

Kompatible Geräte (nur für Suche): HP OfficeJet Pro 8132e
HP OfficeJet Pro 8134e
HP OfficeJet Pro 8122e
HP OfficeJet Pro 8124e
HP OfficeJet Pro 8125e
HP OfficeJet Pro 8135e · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): OfficeJet Pro 8132e,OfficeJet Pro 8134e,OfficeJet Pro 8122e,OfficeJet Pro 8124e,OfficeJet Pro 8125e,OfficeJet Pro 8135e · Seiten–Reichweite: 400 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Magenta · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Tinte

Technische Details:

Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
40 g
Transportbreite
11,48 cm
Transporttiefe
2,39 cm
Transporthöhe
10,01 cm
Transportgewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
HP Untermarke
Officejet
Farbe
Magenta
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 400 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Pavilion 8120, 8130


Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 8120; OfficeJet Pro 8120 e; OfficeJet Pro 8122 e; OfficeJet Pro 8123; OfficeJet Pro 8124 e; OfficeJet Pro 8125 e; OfficeJet Pro 8130; OfficeJet Pro 8130 e; OfficeJet Pro 8132 e; OfficeJet Pro 8133; OfficeJet Pro 8134 e; OfficeJet Pro 8135 e; OfficeJet Pro 8138 e; OfficeJet Pro 8139 e
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 12,73*
4 Tage
27
€ 4,15*
ab € 8,68*
€ 12,76*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,95*
€ 13,02*
€ 6,78*
ab € 9,53*
€ 13,82*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 15,14*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.