Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 15er Bulk-Pack Nullmodemkabel 9pol Buchse 10m Kabel 10 m 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 15er Bulk-Pack Nullmodemkabel 9pol Buchse 10m Kabel 10 m 9-polig
InLine 15er Bulk-Pack Nullmodemkabel 9pol Buchse 10m Kabel 10 m 9-polig
Artikel-Nr.:
     7405B-999709273
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-12226
EAN/GTIN:
     4043718316250
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 10m

InLine 15er Bulk-Pack Nullmodemkabel 9pol Buchse 10m Kabel 10 m 9-polig

Artikeldetails:

  • Typ: Kabel Farbe: Beige Stecker-Pins: 9 Kabellänge: 10m Einsatzbereich: Sonstige Einsatzbereich

InLine 15er Bulk–Pack Nullmodemkabel 9pol Buchse 10m Kabel 10 m 9–polig

Produktbeschreibung:

Sie erhalten 15 Stück von Artikel 12226 verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

9pol Sub D Buchse an 9pol Sub D Buchse vergossen (molded) mit Rändelschrauben
  • Länge 10m
  • Belegung: 1–7+8, 2–3, 3–2, 4–6, 5–5, 6–4, 7+8–1, Schirm–Schirm
  • zum Verbinden / Verlängern / Adaptieren der Schnittstelle RS232, RS422, RS485 und dergleichen

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE–Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

  • Wirtschaftlicher: Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit
    Ideal für den Einsatz beim Kunden
  • Umweltfreundlicher: Weniger Verpackung – Weniger Müll
    Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE–Tüte verpackt. Einzelne Slip–Bags fallen weg.
  • Ökonomischer:
    Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
  • Günstiger: Preisvorteil durch Mengenabnahme
    5% unter dem Einzel–/Normalpreis

  • Farbe: Beige
  • Typ: Nullmodem
  • Variante: Vergossen, mit Rändelschrauben
  • Belegung: 1–7+8, 2–3, 3–2, 4–6, 5–5, 6–4, 7+8–1, Schirm–Schirm
  • Höhe Verpackung: 0,230 m
  • UL: Nein
  • Hersteller–Nr.: B–12226
  • EAN Code: 7405–4043717405–8316250
  • Verpackung: Bulk EcoPack
  • Verpackungsart: Bulk–Karton ohne Eurolochung
  • Außendurchmesser: 5,4 mm
  • Gewicht: 6,395 kg
  • Länge Verpackung: 0,290 m
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,215 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 10 m
  • Signal: Daten
  • Seite A: 9pol Buchse
  • Seite B: 9pol Buchse

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Farbe
Beige
Technische Daten
Kabellänge
10 m
Stecker–Pins
9–polig

Weitere Suchbegriffe: nullmodemkabel, nullmodemkabel inline, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.