Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C625 Toner Cartridge Tonereinheit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox VersaLink C625 Toner Cartridge Tonereinheit Schwarz
Xerox VersaLink C625 Toner Cartridge Tonereinheit Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999700795
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04636
EAN/GTIN:
     0095205038095
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox VersaLink C625 Toner Cartridge Tonereinheit Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xerox - mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Mit hoher Kapazität Ergiebigkeit: Bis zu 25000 Seiten Packungstyp: Box Kompatibel mit: VersaLink C625, C625V_DN

Xerox VersaLink C625 Toner Cartridge Tonereinheit Schwarz

Produktbeschreibung:

Xerox Xerox VersaLink C625 Farb–Multifunktionsdrucker High capacity–Tonermodul Schwarz (25000 Seiten)– 006R04636 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original–Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox–Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original–Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
11,7 cm
Transporttiefe
18,5 cm
Transporthöhe
9,04 cm
Transportgewicht
907 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit
Bis zu 25000 Seiten
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox VersaLink C625, C625V_DN


Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 625 DN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 335,72*
€ 385,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 342,71*
€ 398,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 345,58*
€ 398,53*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,73*
€ 402,65*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 373,65*
€ 428,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,98*
€ 510,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,45*
€ 500,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,04*
€ 465,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,20*
€ 461,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.