ASUS MB PRIME H610M-D Intel,1700,DDR5,mATX
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS PRIME H610M-D - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - H610 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel H610 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 96 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet
ASUS MB PRIME H610M–D Intel,1700,DDR5,mATX
Produktbeschreibung:
Intel® LGA 1700 Sockel: Bereit für die 13. und 12.
Generation der Intel® ProzessorenUltraschnelle
Konnektivität: PCIe® 4.0,
32 Gbps M.2 Steckplatz, Realtek 1 Gb Ethernet
und USB 3.2 Gen 1Umfassende Kühlung: PCH–Kühlkörper
und Fan Xpert 2+5X Protection III: Mehrere Hardware–Sicherungen
für RundumschutzIntel® LGA 1700 Sockel: Bereit für die 13.
und 12. Generation der Intel® ProzessorenUltraschnelle
Konnektivität: PCIe® 4.0,
32 Gbps M.2 Steckplatz, Realtek 1 Gb Ethernet
und USB 3.2 Gen 1Umfassende Kühlung: PCH–Kühlkörper
und Fan Xpert 2+5X Protection III: Mehrere Hardware–Sicherungen
für RundumschutzDie Mainboards der ASUS Prime
Serie wurden von Experten entwickelt,
um das volle Potenzial der 13. & 12. Generation
der Intel® Prozessoren zu entfesseln.
Mit einem robusten Leistungsdesign, umfassenden
Kühllösungen und intelligenten Tuning–Optionen
bietet das Prime H610 Nutzern und PC–Bastlern
eine Reihe von Leistungstuning–Optionen über intuitive
Software– und Firmware–Funktionen.FLEXIBILITÄTUmfangreiche
Steuerungsmöglichkeiten bilden die Grundlage der
ASUS Prime Serie.
Das Prime H610 Mainboard bietet flexible Tools,
mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst.
So kannst du die Leistung perfekt an deine Arbeitsweise
anpassen und die Produktivität maximieren.EPUAllround–Energieeffizienz
Die Energy Processing Unit (EPU) optimiert automatisch
den Stromverbrauch und maximiert die Energieeinsparungen
mit dem Away–Modus – einer intelligenten Einstellung,
die ein extremes Energiesparszenario schafft,
indem sie ungenutzte E/A–Controller abschaltet.Allround–EnergieeffizienzDie
Energy Processing Unit (EPU) optimiert automatisch
den Stromverbrauch und maximiert die Energieeinsparungen
mit dem Away–Modus – einer intelligenten Einstellung,
die ein extremes Energiesparszenario schafft,
indem sie ungenutzte E/A–Controller abschaltet.UEFI
BIOSDas renommierte ASUS UEFI BIOS bietet alles,
was du brauchst, um dein System zu konfigurieren,
zu optimieren und abzustimmen. Es bietet sowohl
intelligent vereinfachte Optionen für PC–Anfänger
als auch umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen.Erweiterter
ModusFortgeschrittenes Tuning für passionierte
Tweaker Ein intuitiver erweiterter Modus,
der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die
volle Kontrolle übernehmen.
Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das
Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte
Funktionen ermöglichen es dir,
intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du
die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen
kannst.SuchfunktionFinde schnell und einfach die
Option oder Einstellung,
die du brauchst.ASUS BenutzerprofilÜbertrage die
Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen
BIOS–Versionen oder teile sie mit Freunden.EZ–ModusSchnelle
und einfache Einrichtung Der EZ–Modus zeigt wichtige
Einstellungen und Statistiken an und bietet außerdem Assistenten,
Drag–and–Drop–Funktionen und die Möglichkeit,
wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen
– so kannst du dein System im Handumdrehen einrichten.Intuitive
grafische LüftersteuerungDie Feinabstimmung einzelner
Lüftereinstellungen erfolgt einfach durch Ziehen
einer Kurve mit der Maus.EZ XMPVerbessere die
DRAM–Leistung mit einem Klick.Kühler per DesignDie
Prime H610 Serie verfügt über umfassende Kühlungssteuerungen,
die über die Fan Xpert 2+ Software oder über das
UEFI BIOS konfiguriert werden können.PERFORMANCE
Die Prime H610 Serie ist für die zusätzlichen
Kerne und die erhöhte Bandbreite der Intel® Prozessoren der 13.
& 12. Generation optimiert. Die ASUS H610 Mainboards
bieten alle Grundlagen,
um die tägliche Produktivität zu steigern. So
ist dein System mit stabiler Leistung,
intuitiver Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen
einsatzbereit.DDR5DDR5 Leistung Umfassende Speichertuning–Optionen
sind der Eckpfeiler der PRIME–Mainboards.
Mit dem PRIME H610M–D kannst du das gesamte Potenzial
deiner DDR5–Module ausschöpfen,
egal ob sie aus einem Extrem–Speed–Kit oder einem
Einsteigerset stammen,
das sonst gesperrt wäre. Für alle, die die DDR5–Geschwindigkeiten
übertreffen wollen,
ist das PRIME H610M–D bereit für die enthusiastischen
Kits von Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Unterstützung.
Erfahrene Veteranen können die Leistung über die
umfangreichen Einstellungen im UEFI weiter optimieren.M.2–SteckplatzM.2–Steckplatz
(bis zu 32 Gbit/s) Das PRIME H610M–D bietet einen
M.2–Steckplatz,
der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 32 Gbit/s über PCIe® 3.0 unterstützt und damit
schnellere Boot– und Ladezeiten von Betriebssystemen
oder Anwendungen ermöglicht.
* Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit
ist niedriger als die theoretische Höchstgeschwindigkeit.PCIe®
4.0Prime H610 Mainboards wurden speziell für die 13.
& 12. Generation Intel® Core™ CPUs designt und
bieten PCIe® 4.0–Konnektivität für GPUs.
Die hohe Bandbreite und die superschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten
ermöglichen es dir,
funktionsreiche Builds zu erstellen, die mühelos
hohe Lasten bewältigen können.Prime H610 Mainboards
wurden speziell für die 13.
& 12. Generation Intel® Core™ CPUs designt und
bieten PCIe® 4.0–Konnektivität für GPUs.
Die hohe Bandbreite und die superschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten
ermöglichen es dir,
funktionsreiche Builds zu erstellen, die mühelos
hohe Lasten bewältigen können.Prime H610 Mainboards
wurden speziell für die 13.
& 12. Generation Intel® Core™ CPUs designt und
bieten PCIe® 4.0–Konnektivität für GPUs.
Die hohe Bandbreite und die superschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten
ermöglichen es dir,
funktionsreiche Builds zu erstellen, die mühelos
hohe Lasten bewältigen können.Prime H610 Mainboards
wurden speziell für die 13.
& 12. Generation Intel® Core™ CPUs designt und
bieten PCIe® 4.0–Konnektivität für GPUs.
Die hohe Bandbreite und die superschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten
ermöglichen es dir,
funktionsreiche Builds zu erstellen, die mühelos
hohe Lasten bewältigen können.USB 3.2 Gen 1 Typ–AZahlreiche
USB–Anschlüsse unterstützen High–End–Rigs,
die mit Peripheriegeräten bestückt sind, darunter
USB Typ–A–Anschlüsse auf der Rückseite mit schneller
USB 3.2 Gen 1–Konnektivität für kompatible Gehäuse.Zahlreiche
USB–Anschlüsse unterstützen High–End–Rigs,
die mit Peripheriegeräten bestückt sind, darunter
USB Typ–A–Anschlüsse auf der Rückseite mit schneller
USB 3.2 Gen 1–Konnektivität für kompatible Gehäuse.INDIVIDUALISIERUNG
Die Prime H610 Serie fügt die feinen Details hinzu,
die jedes Erlebnis verbessern, von exklusiven Codecs,
die für eine erstklassige Audioqualität sorgen,
bis hin zu intuitiven RGB–Beleuchtungssteuerungen,
mit denen du dein System individuell anpassen kannst,
um einen ganz persönlichen Look zu schaffen.AudioHervorragendes
Audio Kombinierte Onboard–Funktionen liefern erstklassigen
Klang Intelligentes Design und hochwertige Hardware
sorgen für eine Audioqualität,
wie du sie noch nie erlebt hast.Audio–Abschirmung
Die Audioabschirmung sorgt für eine präzise Analog/Digital–Trennung
und eine stark reduzierte multilaterale Interferenz.Dedizierte
Audio PCB Lagen Getrennte Layer für die linke
und rechte Spur sorgen dafür,
dass beide Kanäle die gleiche Qualität liefern.Premium–Audiokondensatoren
Bietet einen warmen,
natürlichen und realistischen Klang mit außergewöhnlicher
Klarheit und Wiedergabetreue.PersonalisierungArmoury
Crate Innerhalb einer einzigen intuitiven Oberfläche
bietet Armoury Crate leicht anpassbare Einstellungen
für jedes kompatible Gerät in deinem Arsenal sowie
Steuerelemente für eine immer größer werdende
Familie von ASUS–Produkten,
einschließlich Tastatur– und Mauseinstellungen.
Armoury Crate integriert außerdem eine Produktregistrierung
und einen Newsfeed,
damit du keine Updates verpasst, die für die ASUS–Community
interessant sind.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Bustakt
4800 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF–Ausgang – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS Q–Design, Q–DIMM, ASUS EZ DIY, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, Audio Jack–Erkennungstechnologie, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Überspannungsschutz, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, kompatibel mit Windows 11, Q–LED Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O–Rückwand, 1 x M.2 Anker
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASUS CPU–Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (60–Tage–Testversion), ASUS Fan Xpert 2+