Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC ZBOX CI669 NANO MINI-PC I7-1335 HDMI SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZOTAC ZBOX CI669 NANO MINI-PC I7-1335 HDMI SATA
ZOTAC ZBOX CI669 NANO MINI-PC I7-1335 HDMI SATA
Artikel-Nr.:
     7405B-999673043
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI669NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173627583
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem

ZOTAC ZBOX CI669 NANO MINI-PC I7-1335 HDMI SATA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ZOTAC ZBOX C Series CI669 - Mini-PC - Core i7 1355U 1,7 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i7 (13th Gen) 1355U / 1,7 GHz (, bis zu 5 GHz, (10 Kerne) Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: 3-in-1 Grafik-Controller: Intel Iris Xe Grafikkarte Audioausgang: 7.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,5 cm x 12,9 cm x 6,8 cm

ZOTAC ZBOX CI669 NANO MINI–PC I7–1335 HDMI SATA

Produktbeschreibung:

Design Gehäusetyp 1,8L Größe PC Produktfarbe Black,
White Kühlung Passiv Ein–/Ausschalter Ja LED–Anzeigen HDD,
Power, Wi–Fi Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington VESA–Halterung Ja Produkttyp Workstation
barebone Prozessor Eingebauter Prozessor Ja Prozessorhersteller
Intel Prozessorfamilie Intel® Core™ i7 Prozessorgeneration
13th gen Intel® Core™ i7 Prozessor i7–1355U Prozessor–Taktfrequenz
1,7 GHz Anzahl Prozessorkerne 10 Prozessor–Threads
8 Leistungskerne 2 Effiziente Kerne 8 Leistung
Kern–Boost–Frequenz 5 GHz Effiziente Kern–Boost–Frequenz
3,7 GHz Prozessor–Cache 12 MB Thermal Design Power
(TDP) 55 W Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 6 (802.11ax)
WLAN–Standards Wi–Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Ja
Bluetooth–Version 5.2 Leistung Netzteiltyp Externer
AC–Adapter Stromversorgung 65 W Leistungen Motherboard
Chipsatz Intel SoC Audio Kanäle 8,0 Kanäle Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 11 Lieferumfang
Netzkabel enthalten Ja AC–Netzadapter Ja Schnellstartübersicht
Ja Grafik Eingebaute Grafikadapter Ja Grafikkarte–Familie
Intel On–Board Grafikadaptermodell Intel Iris
Xe Graphics Maximale Auflösung 4096 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt 3 Audio Eingebaute
Lautsprecher Nein Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 4 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.0b Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version 1.4 Mikrofon–Eingang
Ja Kopfhörerausgänge 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 Anzahl Thunderbolt 4–Ports 1 Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD unterstützte
Speicherlaufwerksgrößen 2,5,M,2 " Speicherlaufwerk
Schnittstelle PCI Express,
Serial ATA Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2 Integrierter Kartenleser Ja Kompatible Speicherkarten SD,
SDHC, SDXC Speicher Arbeitsspeicher Typ SO–DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze 2 RAM–Speicher
maximal 64 GB Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5200 MHz Unterstützte Arbeitsspeicher DDR5–SDRAM
Speicherkanäle Dual–channel Gewicht und Abmessungen
Breite 204 mm Tiefe 129 mm Höhe 68 mm

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 1355U
Taktfrequenz
1,7 GHz (P–Kern) / 1,2 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5 GHz (P–Kern) / 3,7 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
3–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2 x 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 (2230/2242 M.2 Key M Slot)
Schnittstellen
1 x HDMI 2.0b ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 4 x USB 3.1 (1 vorn, 3 hinten) ¦ 1 x USB 2.0 (1 hinten) ¦ 1 x Antenne (1 hinten) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Thunderbolt 4/DisplayPort 1.4 (1 Front) ¦ 1 x Mikrofon (1 Front) ¦ 1 x Kopfhörer (1 Front)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Flash–Laufwerk, VESA–Montagesatz, WLAN–Antenne
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
23,5 cm
Tiefe
12,9 cm
Höhe
6,8 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23,5 cm
Transporttiefe
23,5 cm
Transporthöhe
8,8 cm

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 483,15*
€ 525,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 495,05*
€ 538,00*
Frei Haus
ab € 503,98*
€ 547,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 504,46*
€ 549,83*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 519,86*
€ 563,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,11*
€ 670,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,93*
€ 667,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,21*
€ 657,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,06*
€ 649,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,86*
€ 618,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.