Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß Intel SoC i7-1355U 1,7 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß Intel SoC i7-1355U 1,7 GHz
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß Intel SoC i7-1355U 1,7 GHz
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß Intel SoC i7-1355U 1,7 GHz
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß Intel SoC i7-1355U 1,7 GHz
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß Intel SoC i7-1355U 1,7 GHz
Zotac ZBOX CI669 NANO 1,8L Größe PC Schwarz, Weiß Intel SoC i7-1355U 1,7 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113480076
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI669NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173627583
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,8L Größe PC
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kühlung
Passiv
Produkttyp
Workstation Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, WLAN
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
65 W
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Audio Kanäle
8.0 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor
i7-1355U
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
8
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistung Kern-Boost-Frequenz
5 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Thermal Design Power (TDP)
55 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
68 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,99*
€ 650,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,33*
€ 638,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,57*
€ 631,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,08*
€ 610,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,25*
€ 594,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.