Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC MAGNUS ONE ERP74070C BLACK EDIT Core i7 16 GB 1.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZOTAC MAGNUS ONE ERP74070C BLACK EDIT Core i7 16 GB 1.000
ZOTAC MAGNUS ONE ERP74070C BLACK EDIT Core i7 16 GB 1.000
Artikel-Nr.:
     7405B-999673038
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-ERP74070C-BE-W5B
EAN/GTIN:
     4895173627095
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

ZOTAC MAGNUS ONE ERP74070C BLACK EDIT Core i7 16 GB 1.000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ERP74070C - Mini-PC - Core i7 13700 2,1 GHz - 16 GB - SSD 1 TB Typ: Personal-Computer - Mini-PC Prozessor: Intel Core i7 (13th Gen) 13700 / 2,1 GHz (, bis zu 5,2 GHz, (16 Kerne) Cache-Speicher: 30 MB Cache pro Prozessor: 30 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: 3-in-1 Grafik-Controller: NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics 770 Videospeicher: 12 GB GDDR6 SDRAM Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, 802.11ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Home Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,6 cm x 26,55 cm x 24,9 cm

ZOTAC MAGNUS ONE ERP74070C BLACK EDIT Core i7 16 GB 1.000

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7 Prozessorgeneration 13th gen Intel®
Core™ i7 Prozessor i7–13700H Anzahl Prozessorkerne
16 Leistungskerne 8 Effiziente Kerne 8 Prozessor–Taktfrequenz
2,1 GHz Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4,2 GHz Leistungskern maximale Turbofrequenz 5,3
GHz Prozessor–Cache 30 MB Prozessor Cache Typ
Smart Cache Prozessor–Threads 24 Anzahl installierter
Prozessoren 1 Grundleistung des Prozessors 125
W Maximale Turboleistung 253 W Speichermedium
Integrierter Kartenleser Ja Gesamtspeicherkapazität
1 TB Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien
SSD Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1 Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 3
Gesamtkapazität der SSDs 1 TB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 1 TB SSD Schnittstelle M.2,
PCI Express 4.0 SSD–Formfaktor M.2 Kompatible
Speicherkarten SD,
SDHC, SDXC Speicher Speicherkapazität 16 GB RAM–Speicher
maximal 64 GB Interner Speichertyp DDR5–SDRAM
Speicherkartensteckplätze 2x SO–DIMM Grafik Separater
Grafikadapter Ja Eingebaute Grafikadapter Nein
Getrennter GPU–Hersteller NVIDIA Dediziertes Grafikadaptermodell
NVIDIA GeForce RTX 4070 Dedizierter Grafikspeicher
Typ GDDR6X Separater Grafik–Adapterspeicher 12
GB Anzahl dedizierter Grafikkarten 1 On–Board
Grafikadaptermodell Nicht verfügbar Software Installiertes
Betriebssystem Windows 11 Home Treiber enthalten
Ja Design Gehäusetyp Mini Tower Unterstützte Positionierung
Senkrecht Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe
1 Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington
Produktfarbe Schwarz Lieferumfang Anzeige enthalten
Nein Mitgelieferte Kabel Leistung Leistungen Produkttyp
PC Marktpositionierung Gaming Audio Kanäle 8,0
Kanäle Leistung Stromversorgung 500 W 80 Plus
Zertifizierung 80 PLUS Platinum Anschlüsse und
Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 7 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 1 Anzahl
Thunderbolt 4–Ports 1 Intel® Thunderbolt 4 Ja
Anzahl HDMI–Anschlüsse 2 HDMI–Version 1.4/2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse 3 DisplayPorts–Version
1.4a Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 2
Mikrofon–Eingang Ja Kopfhörerausgänge 1 Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN
Datentransferraten 1000,2500 Mbit/s WLAN Ja Top
WLAN–Standard Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards
Wi–Fi 6 (802.11ax) Hersteller von WLAN–Controllern
Killer WLAN–Controllermodell Killer Wi–Fi 6 AX1650
Antennentyp 2x2 Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.2 Gewicht und Abmessungen Breite 126 mm Tiefe
249 mm Höhe 265,5 mm

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700
Taktfrequenz
2,1 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,2 GHz (P–Kern) / 4,1 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
30 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
3–in–1 Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher
12 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Ethernet–Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Killer Wi–Fi 6 AX1650
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242/2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242/2280/22110
Schnittstellen
3 x DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.1 ¦ 1 x USB–C 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 3 x USB 3.0 ¦ 1 x Thunderbolt 4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,6 cm
Tiefe
26,55 cm
Höhe
24,9 cm

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 1.532,69*
€ 1.647,33*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.558,81*
€ 1.672,90*
€ 1,93*
ab € 1.559,42*
€ 1.675,30*
Frei Haus
ab € 1.571,23*
€ 1.694,14*
Lager 7405
47
€ 1,00*
ab € 1.632,03*
€ 1.748,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,62*
€ 2.080,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,19*
€ 2.080,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,35*
€ 2.025,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.667,97*
€ 1.984,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.632,03*
€ 1.942,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.