Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNUS ONE ERP74070C BLACK EDIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zotac ZBOX MAGNUS ONE Mini Tower Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
Zotac ZBOX MAGNUS ONE Mini Tower Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
Zotac ZBOX MAGNUS ONE Mini Tower Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
Zotac ZBOX MAGNUS ONE Mini Tower Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
Zotac ZBOX MAGNUS ONE Mini Tower Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
Zotac ZBOX MAGNUS ONE Mini Tower Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
Zotac ZBOX MAGNUS ONE Mini Tower Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
Zotac ZBOX MAGNUS ONE Mini Tower Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI45989
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-ERP74070C-BE-W5
EAN/GTIN:
     4895173627095
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
I7-13700 16GB 1TB M.2 SSD W11H
Weitere Informationen:
System:
CI7G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.481,84*
€ 1.595,03*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.507,67*
€ 1.624,15*
€ 1,93*
ab € 1.531,65*
€ 1.645,37*
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 1.535,98*
€ 1.648,19*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 1.570,39*
€ 1.696,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,15*
€ 1.932,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,80*
€ 1.929,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,97*
€ 1.877,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,05*
€ 1.838,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,67*
€ 1.794,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.