Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 96 GB DDR5-4800 CL40 6Gx4 ECC reg. DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 96 GB DDR5-4800 CL40 6Gx4 ECC reg. DR
Samsung 96 GB DDR5-4800 CL40 6Gx4 ECC reg. DR
Artikel-Nr.:
     7405B-999673018
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M321RYGA0BB0-CQK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Samsung 96 GB DDR5-4800 CL40 6Gx4 ECC reg. DR

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung - DDR5 - Modul - 96 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 96 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Leistungsmerkmale: Dual Rank, registriert Spannung: 1.1 V

Samsung 96 GB DDR5–4800 CL40 6Gx4 ECC reg. DR

Produktbeschreibung:

Die Speichergeschwindigkeit ist abhängig von der
| eingesetzten CPU

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
96 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Chip–Organisation
X4
Spannung
1.1 V

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, samsung ddr5 ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,86*
€ 427,41*
1 Tag
56
€ 4,45*
ab € 379,86*
€ 431,99*
1 Tag
100
€ 6,50*
ab € 386,54*
€ 435,43*
Lager 7405
55
€ 1,00*
ab € 406,79*
€ 462,31*
Frei Haus
ab € 428,47*
€ 485,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,31*
€ 550,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,30*
€ 548,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,68*
€ 532,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,77*
€ 525,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,79*
€ 484,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.