Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 1962G USB Kit Black general purpose housing SR Focus Type A 2.7M straight Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HONEYWELL 1962G USB Kit Black general purpose housing SR Focus Type A 2.7M straight Barcode-Scanner
HONEYWELL 1962G USB Kit Black general purpose housing SR Focus Type A 2.7M straight Barcode-Scanner
Artikel-Nr.:
     7405B-999672945
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1962GSR-2USB-5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

HONEYWELL 1962G USB Kit Black general purpose housing SR Focus Type A 2.7M straight Barcode-Scanner

Artikeldetails:

  • Typ: Barcode-Scanner Gewicht: 2kg Schnittstellen: RS-232 Din-Format: Sonstige Din-Format

HONEYWELL 1962G USB Kit Black general purpose housing SR Focus Type A 2.7M straight Barcode–Scanner

Produktbeschreibung:

Funkscanner, 2D, Imager (Standard Range), Anschluß:
Multi Interface (RS232,
KBW, USB), inkl.: Kabel (USB, 2,7m, gerade, schwarz),
Lade–/Übertragungsstation (Präsentation), Schutzart: IP52,
Farbe: schwarz Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Barcode–Scanner
Schnittstellen
RS–232
Gewicht
1,962 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 627,83*
€ 705,76*
Frei Haus
ab € 629,72*
€ 706,42*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 669,05*
€ 746,68*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,68*
€ 888,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,05*
€ 881,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,55*
€ 862,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,13*
€ 842,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,05*
€ 796,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,06*
Zubehör
Honeywell
SUPCAP-SCN11
ab € 46,97*
Zubehör
Honeywell
SUPCAP-SCN11WC
ab € 51,77*
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN11
ab € 46,81*
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN11WC
ab € 52,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.