Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold5 5G Smartphone Dual-SIM RAM 12 GB / Interner Speicher 512 OLED-Display 7.6" 2176 x 1812 Pixel x 120 Hz Triple-Kamera 50 MP 10 2x front cameras 4 Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Z Fold5 5G Smartphone Dual-SIM RAM 12 GB / Interner Speicher 512 OLED-Display 7.6" 2176 x 1812 Pixel x 120 Hz Triple-Kamera 50 MP 10 2x front cameras 4 Cremefarben
Samsung Galaxy Z Fold5 5G Smartphone Dual-SIM RAM 12 GB / Interner Speicher 512 OLED-Display 7.6" 2176 x 1812 Pixel x 120 Hz Triple-Kamera 50 MP 10 2x front cameras 4 Cremefarben
Artikel-Nr.:
     7405B-999667632
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F946BZECEUB
EAN/GTIN:
     8806095019116
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy Z Fold5 5G Smartphone Dual-SIM RAM 12 GB / Interner Speicher 512 OLED-Display 7.6" 2176 x 1812 Pixel x 120 Hz Triple-Kamera 50 MP 10 2x front cameras 4 Cremefarben

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Z Fold5 - Cremefarben - 5G Smartphone - 512 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-F946B/DS Anzeige: OLED-Display - 2176 x 1812 Pixel - 19,21 cm (7.6") - 374 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 21.6:18 - Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) - aufklappbar - klappbar Display (2.): OLED-Display - Farbe - 15,73 cm (6.2") Display (ausgeklappt): 7.6 Zoll - 2176 x 1812 Pixel Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3,36 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 12 GB / 512 GB Betriebssystem: Android 13 mit One UI 5.1.1 Hauptkamera: 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4 Vordere Kamera: 10 Megapixel f/2.2 2. vordere Kamera: 4 Megapixel - f/1.8 Service Provider: Nicht angegeben Formfaktor: Faltbar - Touchscreen, zwei Formate SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 6, UWB, Wi-Fi 6E, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) Steckverbinder: USB-C Gesprächszeit: Bis zu 2400 Minuten Wireless-Ladestandards: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Schutz: Wasserbeständig Farbe: Cremefarben Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 67.1 mm x 13.4 mm x 154.9 mm Gewicht: 253 g Reparierbarkeitsindex: 8 (von 10) Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.244 W/kg (head)
    1.193 W/kg (body)
    3.12 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy Z Fold5 5G Smartphone Dual–SIM RAM 12 GB / Interner Speicher 512 OLED–Display 7.6" 2176 x 1812 Pixel x 120 Hz Triple–Kamera 50 MP 10 2x front cameras 4 Cremefarben

Produktbeschreibung:

Pures Entertainment: Für Kinogefühl unterwegs
dank großem Hauptdisplay.Pure Produktivität: Mehrere
Apps auf einen Blick für einfaches Multitasking.Pure
Performance: Beeindruckende Prozessor–Power für
deine Gaming–Highlights.Pure Robustheit: Knickt nicht ein,
sondern klappt weiter.Unser bisher leichtestes,
kompaktestes Galaxy Z FoldDie Gesetze der Physik
stehen diesem eindrucksvollen Design nicht im Wege.
Das Galaxy Z Fold5 macht seinem Namen alle Ehre.
Es lässt sich zusammenfalten, damit du einen riesigen
Bildschirm immer bequem in der Tasche haben kannst.Das
ultimative 7,6" HauptdisplayEntfalte einen atemberaubenden,
immersiven Bildschirm – modern gestaltet für Gaming,
das beeindruckt. Erlebe Kinofilme, wo immer du
bist und genieße PC–ähnliche Produktivität – alles
vereint auf einem Gerät in Tablet–Größe.Genieße
den ganzen TagDank seines leistungsstarken 4.400
mAh–Akkus kannst du bis zu 73 Stunden Musik hören
oder bis zu 21 Stunden deine Lieblingsvideos schauen.
Der fortschrittliche Prozessor passt den Stromverbrauch
intelligent an deine Gewohnheiten und Bedürfnisse an,
sodass eine Aufladung möglicht lange hält.Leistungsstarkes
Gaming mit dem bisher schnellsten Snapdragon–Prozessor
auf einem Galaxy Z FoldMeistere deinen Weg zum
Sieg mit einer aktualisierten Hard– und Software
der Snapdragon® 8 Gen 2 For Galaxy.
Dieser Hochleistungsprozessor ermöglicht dir ein
Gameplay auf einem hohen Level,
wobei die CPU–Leistung um 18 %, die GPU–Leistung
um 32 % und die NPU–Leistung um 25 % im Vergleich
zum Vorgängermodell verbessert wurde.Multi Window
– Multitasking auf einem hohen LevelDas bisher
fortschrittlichste Multitasking–Erlebnis auf einem
Samsung Galaxy Smartphone ermöglicht dir,
drei Fenster auf einem Bildschirm zu öffnen. So
kannst du streamen,
einkaufen, stöbern und spielen. In der Taskleiste
kannst du einfach zwischen bis zu zwölf Apps navigieren.
Du kannst auch den kompatiblen S Pen nutzen –
das ideale Accessoire für beschäftigte Business–Profis
oder kreative Enthusiasten.Beeindruckende Kameras
– vorne und hintenDas angepasste Multi–Kamera–System
mit zwei Displays verwandelt dein Smartphone in
ein mobiles Studio mit 30–fachem Space Zoom.
Dank Frontdisplay–Vorschau, Aufnahmeansicht und
Expert RAW kannst du Fotos aufnehmen,
neu aufnehmen, zoomen und bearbeiten, was dir
ein hohes Maß an kreativer Freiheit ermöglicht.Hochwertig und robust,
innen und außenArmor Aluminum: Der Aluminiumrahmen
wirkt wie eine Rüstung,
die den Rahmen des Galaxy Z Fold5 vor Schäden schützt.
Das doppelte Flex–Scharnier sorgt für eine robuste
und langlebige Funktionalität.
Und dazu gut abgedichtet.Nutze mehrere Bildschirme
gleichzeitig mit Multi ControlGenieße die nahtlose
Kompatibilität von verschiedenen Geräten.
Mit der Multi Control–Funktion kannst du eine
Tastatur und Maus auf Geräten wie deinem Galaxy
Z Fold5 und Galaxy Tab S9 verwenden,
was das „Kopieren und Einfügen“ oder „Drag and
Drop“ einfach macht.
Nutze dein Tablet als zweiten Bildschirm und gestalte
deinen mobilen Arbeitsplatz effizient.Smart SwitchGesichert
und geschützt.
Nimm deine Fotos, Apps und Nachrichten mit, wenn
du zu Galaxy wechselst.Unser bisher leichtestes,
kompaktestes Galaxy Z FoldDie Gesetze der Physik
stehen diesem eindrucksvollen Design nicht im Wege.
Das Galaxy Z Fold5 macht seinem Namen alle Ehre.
Es lässt sich zusammenfalten, damit du einen riesigen
Bildschirm immer bequem in der Tasche haben kannst.Das
ultimative 7,6" HauptdisplayEntfalte einen atemberaubenden,
immersiven Bildschirm – modern gestaltet für Gaming,
das beeindruckt. Erlebe Kinofilme, wo immer du
bist und genieße PC–ähnliche Produktivität – alles
vereint auf einem Gerät in Tablet–Größe.Genieße
den ganzen TagDank seines leistungsstarken 4.400
mAh–Akkus kannst du bis zu 73 Stunden Musik hören
oder bis zu 21 Stunden deine Lieblingsvideos schauen.
Der fortschrittliche Prozessor passt den Stromverbrauch
intelligent an deine Gewohnheiten und Bedürfnisse an,
sodass eine Aufladung möglicht lange hält.Leistungsstarkes
Gaming mit dem bisher schnellsten Snapdragon–Prozessor
auf einem Galaxy Z FoldMeistere deinen Weg zum
Sieg mit einer aktualisierten Hard– und Software
der Snapdragon® 8 Gen 2 For Galaxy.
Dieser Hochleistungsprozessor ermöglicht dir ein
Gameplay auf einem hohen Level,
wobei die CPU–Leistung um 18 %, die GPU–Leistung
um 32 % und die NPU–Leistung um 25 % im Vergleich
zum Vorgängermodell verbessert wurde.Multi Window
– Multitasking auf einem hohen LevelDas bisher
fortschrittlichste Multitasking–Erlebnis auf einem
Samsung Galaxy Smartphone ermöglicht dir,
drei Fenster auf einem Bildschirm zu öffnen. So
kannst du streamen,
einkaufen, stöbern und spielen. In der Taskleiste
kannst du einfach zwischen bis zu zwölf Apps navigieren.
Du kannst auch den kompatiblen S Pen nutzen –
das ideale Accessoire für beschäftigte Business–Profis
oder kreative Enthusiasten.Beeindruckende Kameras
– vorne und hintenDas angepasste Multi–Kamera–System
mit zwei Displays verwandelt dein Smartphone in
ein mobiles Studio mit 30–fachem Space Zoom.
Dank Frontdisplay–Vorschau, Aufnahmeansicht und
Expert RAW kannst du Fotos aufnehmen,
neu aufnehmen, zoomen und bearbeiten, was dir
ein hohes Maß an kreativer Freiheit ermöglicht.Hochwertig und robust,
innen und außenArmor Aluminum: Der Aluminiumrahmen
wirkt wie eine Rüstung,
die den Rahmen des Galaxy Z Fold5 vor Schäden schützt.
Das doppelte Flex–Scharnier sorgt für eine robuste
und langlebige Funktionalität.
Und dazu gut abgedichtet.Nutze mehrere Bildschirme
gleichzeitig mit Multi ControlGenieße die nahtlose
Kompatibilität von verschiedenen Geräten.
Mit der Multi Control–Funktion kannst du eine
Tastatur und Maus auf Geräten wie deinem Galaxy
Z Fold5 und Galaxy Tab S9 verwenden,
was das „Kopieren und Einfügen“ oder „Drag and
Drop“ einfach macht.
Nutze dein Tablet als zweiten Bildschirm und gestalte
deinen mobilen Arbeitsplatz effizient.Smart SwitchGesichert
und geschützt.
Nimm deine Fotos, Apps und Nachrichten mit, wenn
du zu Galaxy wechselst.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–F946B/DS
Formfaktor
Faltbar – Touchscreen, zwei Formate
Schutz
Wasserbeständig
Breite
67.1 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
154.9 mm
Gewicht
253 g
Angaben zu Abmessungen
Zugeklappt – 67.1 mm x 13.4 mm x 154.9 mm ¦ Aufgeklappt – 129.9 mm x 6.1 mm x 154.9 mm
Gehäusefarbe
Cremefarben
Gehäusematerial
Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2
SAR–Wert
1,244 W/kg (Kopf), 3,12 W/kg (Gliedmaße), 1,193 W/kg (Körper)
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 13
Benutzeroberfläche
One UI 5.1.1
Intelligenter Assistent
Bixby
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS–3
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS–3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra–Wideband (UWB), Wi–Fi 6E, Bluetooth 5.3
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen
Multitasking, Multi Window, MIMO–Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX–Unterstützung, Samsung Smart Switch, Doppelakku, Flex–Modus, Samsung Knox Vault, Unterstützung von S Pen, Taskleiste
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Taktfrequenz
3,36 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5X SDRAM – 12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Benutzerspeicher
453.3 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
1.22 µm
2. vordere Kamera
Sensorauflösung
4 Megapixel
Objektivöffnung
F/1.8
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Pixelgröße
2 µm
Merkmale
Kamera unter Display
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.8
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
1 µm
Fokuseinstellung
Automatisch
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Kameramodi
Nightography, Capture View, Astro Hyperlapse
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
7680 x 4320 (8k) bei 30 fps
Merkmale
RAW Bilderfassung, Dual Pixel Autofocus–Technologie, AI Super Resolution, Dual Preview, Auto FPS
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Pixelgröße
1.12 µm
Dritte Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Optischer Zoom
3x
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Objektivblende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Pixelgröße
1 µm
Merkmale
Phase–Detection–Autofokus (PDAF), Space Zoom x30
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
19,21 cm (7.6")
Bildschirmauflösung
2176 x 1812 Pixel
Displayformat
QXGA+
Klappbar
Ja
Design
Aufklappbar
Pixeldichte
374 ppi (Pixel pro Zoll)
Seitenverhältnis
21.6:18
Max. Helligkeit
1750 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
HDR
Ja
HDR–Technologie
HDR10+
Wiederholrate
120 Hz
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Merkmale
100% DCI–P3
Display (2.)
Typ
OLED–Display – Farbe
Diagonale
15,73 cm (6.2")
Anzeigeauflösung
2316 x 904 Pixel
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Display (ausgeklappt)
Bildschirmdiagonale
7.6 Zoll
Displayauflösung
2176 x 1812 Pixel
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Kapazität
4400 mAh
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit
2400 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online–Nutzung (LTE): bis zu 17 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 21 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 73 Std. ¦ Sprechen (4G): bis zu 2400 min
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8, IEC 61960
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, USB–C Kabel
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8 (von 10)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 1.674,35*
€ 1.757,31*
Frei Haus
ab € 1.707,49*
€ 1.797,21*
Frei Haus
ab € 1.805,39*
€ 1.902,38*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 1.861,60*
€ 1.961,55*
€ 6,90*
ab € 1.899,85*
€ 1.989,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.961,55*
€ 2.334,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.946,68*
€ 2.316,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,81*
€ 2.254,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.877,52*
€ 2.234,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.861,60*
€ 2.215,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.