Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold5 (512 GB, 12 GB), Cream


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B 19,3 cm (7.6") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4400 mAh Cremefarben
Artikel-Nr.:
     845-8806095019116
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F946BZECEUB
EAN/GTIN:
     8806095019116
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone



  • Entfalte deine Welt
    Du erwartest Großes von deinem Smartphone? Dann haben wir mit dem Galaxy Z Fold5 genau das Richtige für dich. Einmal aufgeklappt beeindruckt das große Hauptdisplay im Tablet-Format mit viel Platz, damit du in deinen Lieblings-Content regelrecht eintauchen kannst. Zusammen mit der beeindruckenden Prozessor-Power des Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy erlebst du rasantes und flüssiges Gaming – egal ob zuhause oder unterwegs. Das Galaxy Z Fold5 kann nicht nur Spaß, sondern auch Produktivität. Nutze bis zu drei Apps zeitgleich und beantworte Nachrichten, während du Tutorials schaust und deine Präsentation finalisierst. Nutze Drag & Drop, um schnell Elemente ausdem Chat in deine Präsentation zu kopieren – das geht mit dem S Pen1 noch präziser. Mit dem S Pen kannst du außerdem on the go schnell deine besten Ideen festhalten – bei fast natürlichem Schreibgefühl. Das Galaxy Z Fold5 leistet Großes auch im Bereich Robustheit. Der starke Armor- Aluminum-Rahmen und stabiles Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 bieten verlässlichen Schutz im Alltag und mit der IPx82-Zertifizierung lässt es dich auch bei Regen nicht im Stich. Genieße den Komfort von Smartphone und Tablet in einem Device – mit dem Galaxy Z Fold5.

  • Produktivität in Stiftform
    Du hast spontan eine Idee für deine nächste Präsentation? Oder vergessen, einen Termin in deinen Kalender einzutragen? Dann greife einfach zum S Pen1. Mit dem optional erhältlichen Eingabestift kannst du dir im Handumdrehen Notizen auf deinem Galaxy Z Fold5 machen – und diese in Text umwandeln. Das alles mit einem Schreibgefühl fast wie mit Stift auf Papier. Besonders viel Kontrolle gibt dir der präzise S Pen beim Auswählen von Elementen und Funktionen. Da kann so schnell kein Fingertipp mithalten.

  • Let’s switch
    Du bist ein echter Teamplayer. Dein Galaxy Z Fold5 ist es auch. Denn es zeigt sich überaus offen für die Zusammenarbeit mit anderen Devices aus deinem Samsung Ecosystem. Beginne unterwegs ein Dokument auf deinem Galaxy Z Fold5 und bearbeite es im Büro per Drag & Drop auf deinem Samsung Galaxy Book weiter. Oder schaue einen zuhause angefangenen Film während der Bahnfahrt auf deinem Galaxy Z Fold5 zu Ende. Deine Apps arbeiten nahtlos auf verschiedenen Samsung Galaxy Devices zusammen und werden automatisch synchronisiert, so dass auch deine Mails, dein Kalender und deine Kontakte immer auf demselben Stand sind.3

  • Schließt die Lücke
    Hier klappt es einfach richtig gut. Mit seinem angepassten Scharnier ist das Galaxy Z Fold5 noch mal schlanker als sein Vorgänger und schließt jetzt nahezu lückenlos. Und das immer und immer wieder. Das robuste Scharnier ist wie gemacht für den Flex-Modus und wird beim Auf- und Zuklappen so schnell nicht müde.

  • Bereit für den Outdoor-Einsatz
    Ob beruflich oder privat – du bist viel unterwegs und hast keine Lust, dein Smartphone jedes Mal in der Tasche zu verstecken, wenn ein paar dunkle Wolken aufziehen? Dein Galaxy Z Fold5 kann bei Wind und Wetter an deiner Seite sein. Es ist wassergeschützt nach IPx82 und kann auch mit einem starken Regenguss so gelassen umgehen wie du. Der Schutz kann sogar dafür sorgen, dass ein kurzer versehentlicher Tauchgang im kühlen Nass ohne Folgen bleibt.

  • Einfach mal abtauchen
    Du erwartest Großes? Dann könnten deine Erwartungen beim Aufklappen des Galaxy Z Fold5 noch übertroffen werden. Das beeindruckende Dynamic AMOLED-Hauptdisplay präsentiert dir deine Lieblingsinhalte im beeindruckenden Tablet-Format. Entdecke großartige Details – die auch bei hellem Umgebungslicht noch klar zur Geltung kommen. Ob Blockbuster oder deine Lieblingsserie: Tauche tief in dein Entertainment ein und vergiss für eine Weile die Welt um dich herum.

  • Vom Tasker zum Multitasker
    Mit dem Galaxy Z Fold5 kannst du deine To-Do-Liste im Handumdrehen abarbeiten. Dokumente und Präsentationen bearbeiten, gleichzeitig Nachrichten checken und nebenbei Notizen machen – auf dem großen Hauptdisplay wirst du schnell zum produktiven Multitasker. Bis zu drei Apps kannst du gleichzeitig auf dem Bildschirm nutzen. Zum Beispiel, um ganz einfach per Drag & Drop Fotos aus deiner Galerie an deine Chats zu hängen oder Elemente in Präsentationen einzufügen. Eine echte Geheimwaffe ist die Taskleiste: Füge dort bis zu acht Apps hinzu, um schnell navigieren zu können. Da kannst du deinem PC ruhig mal eine Pause gönnen.

  • Schnelle Gaming-Sessions
    Viel Power. Viel Gaming. Mit dem beeindruckend starken Snapdragon 8 Gen 2 for Samsung- Galaxy-Prozessor läuft auch dein Gaming auf dem Galaxy Z Fold5 auf Hochtouren. Vor allem bei rechenintensiven High-End-Games kannst du deinen Gegner*innen damit vielleicht den entscheidenden Schritt voraus sein. Erlebe auf dem großen Display mit bis zu 120 Hz-Bildwiederholrate schnelle Gaming-Sessions mit flüssiger Action. Und das zum Mitnehmen.

  • Komfort hoch zwei
    Ist es ein Smartphone? Oder ein Tablet? Ganz einfach: Im Galaxy Z Fold5 steckt der Komfort von beiden Devices. Zusammengeklappt ist es ein handliches Smartphone mit 15,73 cm / 6,2 Zoll4 Frontdisplay, das dich immer auf dem Laufenden hält. Und aufgeklappt entfaltet sich ein beeindruckendes 19,21 cm / 7,6 Zoll4 Display auf dem du produktives Multitasking, actionreiches Gaming oder großartiges Entertainment genießen kannst. Wie du es auch drehst und wendest: Das Galaxy Z Fold5 ist echtes Statement in Sachen Komfort, Design und Vielseitigkeit.

  • Highlights

  • Pures Entertainment: Für Kinogefühl unterwegs dank großem Hauptdisplay.
  • Pure Produktivität: Mehrere Apps auf einen Blick für einfaches Multitasking.
  • Pure Performance: Beeindruckende Prozessor-Power für deine Gaming-Highlights.
  • Pure Robustheit: Knickt nicht ein, sondern klappt weiter.

    Technische Daten

  • 7,6“ Zoll (19,21 cm) Dynamic AMOLED Display
  • Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core Prozessor
  • Hauptkamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP
  • Frontkamera: 10 MP
  • Android 13
  • 512 GB interner Gerätespeicher, 12 GB RAM
  • 5G fähig
  • Bluetooth 5.3
  • Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, smartphone android, Galaxy Z Fold5 (512 GB, 12 GB), Cream, Mobile, Cell, handhelds, PalmOne, pocketpc, Samsung Gerät
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    25
    Frei Haus
    ab € 1.292,36*
    € 1.375,22*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 1,00*
    ab € 1.352,48*
    € 1.441,24*
    3 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.365,15*
    € 1.449,97*
    Frei Haus
    ab € 1.368,25*
    € 1.461,21*
    Lager 845
    Frei Haus
    ab € 1.705,79*
    € 1.810,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 845
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.810,46*
    € 2.154,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.803,10*
    € 2.145,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.755,58*
    € 2.089,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.726,99*
    € 2.055,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.705,79*
    € 2.029,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 845
    Versand: Lager 845
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apple
    MMTN2ZM/A
    ab € 12,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.