Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Precision Komplettsystem RAM: 32 GB HDD: 1.000 Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Precision Komplettsystem RAM: 32 GB HDD: 1.000 Tower
Dell Precision Komplettsystem RAM: 32 GB HDD: 1.000 Tower
Artikel-Nr.:
     7405B-999666724
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Y3FRW
EAN/GTIN:
     5397184842300
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Dell Precision Komplettsystem RAM: 32 GB HDD: 1.000 Tower

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell Precision 5860 Tower - mid tower - Xeon W3-2425 3 GHz - vPro - 32 GB - SSD 1 TB Typ: Workstation - mid tower Services im Bundle: 3 Years Dell ProSupport Plattform-Technologie: Intel vPro Platform Prozessor: 1 x Intel Xeon W3-2425 / 3 GHz (, bis zu 4,4 GHz, (6 Kerne) Cache-Speicher: 15 MB Cache pro Prozessor: 15 MB RAM: 32 GB (installiert) / 512 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 - NVM Express (NVMe), Class 40 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Grafik-Controller: Keine Grafiken Netzwerk: 1GbE, 10GbE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro for Workstations Software inbegriffen: Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,65 cm x 45,21 cm x 41,79 cm Gewicht: 14,4 kg Preistyp: Build To Plan (BTP) CO2-Fußabdruck: 1775 Kohlendioxidemissionen in kg

Dell Precision Komplettsystem RAM: 32 GB HDD: 1.000 Tower

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Xeon® W Prozessor w3–2425 Anzahl Prozessorkerne
6 Leistungskerne 6 Prozessor–Taktfrequenz 3 GHz
Prozessor Boost–Frequenz 4,4 GHz Prozessor–Cache
15 MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Prozessor–Threads
12 Anzahl installierter Prozessoren 1 Anzahl unterstützter
Prozessoren 1 Grundleistung des Prozessors 130
W Maximale Turboleistung 156 W Speichermedium
Integrierter Kartenleser Ja Gesamtspeicherkapazität
1 TB Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien
SSD Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1 Gesamtkapazität der SSDs 1 TB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 1 TB SSD Schnittstelle
PCI Express NVMe Ja SSD–Formfaktor M.2 SSD–Leistungsklasse
40 Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash),
MicroSDHC, MicroSDXC RAID–Unterstützung Nein Speicher
Speicherkapazität 32 GB RAM–Speicher maximal 2
TB Interner Speichertyp DDR5–SDRAM Speicherlayout
2 x 16 GB Speicherkartensteckplätze 4x DIMM Speichertaktfrequenz
4800 MHz ECC Ja Speicherkanäle Single–channel
Gepufferter Speichertyp Registered (buffered)
Software Installiertes Betriebssystem Windows
11 Pro Betriebssystemsarchitektur 64–bit Betriebssystemsprache German,
Dutch, English, French, Italian Testsoftware No
Microsoft Office License Included 30 day Trial
Offer Only Design Gehäusetyp Tower Unterstützung
von Positionierung Horizontal/Vertical Wasserkühlsystem
Nein Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Produktfarbe Schwarz Intel® vPro™ Platform
Eligibility Ja Lieferumfang Anzeige enthalten
Nein Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja Maus–Konnektivität Verkabelt Tastatur nur in
ausgewählten Märkten enthalten Ja Tastatur–Konnektivität
Verkabelt Eingabegerätetyp Dell Wired Keyboard–KB216
– UK (QWERTY) – Black,Dell Optical Mouse – MS116
– Black Mitgelieferte Kabel AC Grafik Separater
Grafikadapter Nein Eingebaute Grafikadapter Nein
Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
Dedizierter Grafikspeicher Typ GDDR6 Anzahl dedizierter
Grafikkarten 1 On–Board Grafikadaptermodell Nicht
verfügbar Leistungen Produkttyp Arbeitsstation
Marktpositionierung Business Motherboard Chipsatz
Intel W790 Audio–Chip Realtek ALC3246–CG Eingebaute
Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 1 Trusted
Platform Module (TPM) Ja Leistung Stromversorgung
750 W Stromversorgung – Eingang Spannung 90 –
264 V Stromversorgung – Eingangsfrequenz 47/63
Hz Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 10 –
35 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 65
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 – 80
% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 % Höhe
bei Betrieb –15,2 – 3048 m Höhe bei Lagerung –15,2
– 10668 m Vibrationen in Betrieb 0,52 G Vibrationen
außer Betrieb 2 G Stoßfest (in Betrieb) 40 G Stoßfest
(außer Betrieb) 105 G Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 5 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ C 5 PowerShare Ja Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 Line–out Ja Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja SATA III Anschlüsse 4 Anzahl der rückseitigen
USB–Anschlüsse 6 Anzahl der vorderen USB–Anschlüsse
4 Anzahl der vorderen Audioanschlüsse 1 Anzahl
der rückseitigen Audioanschlüsse 1 Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X)
WLAN Nein Top WLAN–Standard Nicht verfügbar Bluetooth
Nein Erweiterungssteckplätze PCI Express x8–Steckplätze
(Gen 4.x) 2 PCI Express x16–Steckplätze (Gen 4.x)
1 PCI Express x16–Steckplätze (Gen 5.x) 1 Gewicht
und Abmessungen Breite 176,5 mm Tiefe 452,1 mm
Höhe 417,9 mm Gewicht 21,7 kg Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR,
RoHS

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Platform
Typ
Workstation
Services im Bundle
3 Years Dell ProSupport
Formfaktor des Produktes
Mid tower
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Xeon W3–2425
Taktfrequenz
3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel W790
Cache–Speicher
Installierte Größe
15 MB
Cache pro Prozessor
15 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 512 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
8 (Gesamt) / 6 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert, Vier–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
2 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 40
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Keine Grafiken
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Tastatur
Tastaturname
Dell KB216 Wired Keyboard
Maus
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 extern Flex Bay ¦ 2 intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 – volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 – volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x8 – volle Höhe (offenes Ende) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x8 – volle Höhe (x4 Modus offen) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card – 2230/2280
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (1 Front) (PowerShare) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 3 x USB–C 3.2 Gen 2 (3 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x Audio–Steckverbinder ¦ 1 x Audio–Ausgang (Rückseite)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse–Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
WEEE, China RoHS, EU RoHS, Japan Energy Law
Preistyp
Build To Plan (BTP)
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90–264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
750 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro for Workstations Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software
Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz)
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2–Fußabdruck
1775 Kohlendioxidemissionen in kg
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,65 cm
Tiefe
45,21 cm
Höhe
41,79 cm
Gewicht
14,4 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, dell komplett-pc, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.828,71*
€ 1.968,97*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.837,60*
€ 1.975,38*
Frei Haus
ab € 1.837,88*
€ 1.985,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.875,22*
€ 2.021,48*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.938,56*
€ 2.089,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.089,18*
€ 2.486,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.075,85*
€ 2.470,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.016,09*
€ 2.399,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,78*
€ 2.352,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.938,56*
€ 2.306,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FW_3HD
ab € 18,50*
Zubehör
Dell
FW5M5_3PS5PS
ab € 132,35*
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 6,26*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,53*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,75*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 30,90*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 131,92*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,17*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 158,67*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 76,56*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 128,19*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 175,23*
Zubehör
Dell
AC037411
ab € 418,59*
Zubehör
Dell
AC239377
ab € 145,49*
Zubehör
Dell
AC239378
ab € 255,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.