Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13 12xC39 Offline- USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13 12xC39 Offline- USV
Eaton PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13 12xC39 Offline- USV
Artikel-Nr.:
     7405B-999665599
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EVSWFC20A
EAN/GTIN:
     3553340697258
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Eaton PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13 12xC39 Offline- USV

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Eaton G4 - Stromverteilungseinheit - mit Schaltung - 3.7 kW Gerätetyp: Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig Kabellänge: 3 m Gewicht: 3,7 kg Eingangsverdrahtung: 1-phasig Eingangsspannung: Wechselstrom 200-240 V Leistungskapazität: 3.7 kW Eingangsanschlüsse: 1 x Strom IEC 60320 C20 16A Ausgabeanschlussstellen: 12 x power IEC 60320 C13 ¦ 12 x Stecker IEC 60320 C39 Netzwerk: Ethernet 10/100/1000, serial Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP, HTTPS, Modbus, LDAP, TCP/IP Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,2 cm x 100 cm x 5,3 cm

Eaton PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13 12xC39 Offline– USV

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der AC–Ausgänge
24 AC–Ausgänge AC–Steckertypen C13 coupler,
C39 coupler Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
4 Anzahl der USB–Anschlüsse 2 Design PDU–Typen
Geändert Typ Einphasig Rack–Kapazität 22.5U Montage
Senkrecht Gehäusematerial Aluminium Produktfarbe
Schwarz Display LCD Energie Nominale Eingang Spannung
200–240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Stromstärke
(maximal) 16 A Max.
Leistung 3700 W Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 60 °C Merkmale Kabellänge 3 m Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen SNMP Gewicht und Abmessungen
Breite 52 mm Tiefe 53 mm Höhe 1000 mm Gewicht
3,01 kg Management–Funktionen Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS Lieferumfang Verpackungsinhalt Rack PDU
Rack mounting accessories Quickstart guide Safety Instructions

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit – Rack – einbaufähig
Kabellänge
3 m
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200–240 V
Eingangsverdrahtung
1–phasig
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20 16A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x power IEC 60320 C13 ¦ 12 x Stecker IEC 60320 C39
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3.7 kW
Netzwerk
Remote–Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100/1000, serial
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTPS, Modbus, LDAP, TCP/IP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Gigabit LAN – RJ–45 ¦ 1 x seriell ¦ 1 x kaskadierend
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel – extern – 3 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
Fernbedienung, vertikale Ausrichtung, schaltbare Dosen, Aluminiumgehäuse, hotswap–fähiges Netzwerksteuermodul, kaskadierbar, P–Lock Netzkabel
Kennzeichnung
EN 61000–3–2, EN 61000–3–3, CB, RoHS, WEEE, LVD, EAC, IEC/EN 61000–6–2, IEC/EN 61000–6–4, IEC 62368–1, CM, Packaging Directive, UL 2900–1, IEC 62443–4–2, UKCA, UKR, IEC/EN 63000, CISPR 35/EN 55035
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
5,2 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
5,3 cm
Gewicht
3,7 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 875,32*
€ 969,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 873,41*
€ 974,97*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 946,20*
€ 1.052,06*
Frei Haus
ab € 951,27*
€ 1.055,22*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,06*
€ 1.251,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,02*
€ 1.238,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,38*
€ 1.174,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,05*
€ 1.148,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,20*
€ 1.125,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.