ASUS PRIME H510M-E R2.0 Mainboard Micro/Mini/Flex-ATX
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS PRIME H510M-E R2.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - H470 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel H470 Prozessorsockel: 1 x LGA1200-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core i5 / i7 / i9 der 11. und 10. Generation, Intel Core i3 / Pentium / Celeron der 10. Generation) Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet
ASUS PRIME H510M–E R2.0 Mainboard Micro/Mini/Flex–ATX
Produktbeschreibung:
Intel LGA 1200 Sockel: Bereit für Intel® Prozessoren der 11.
und 10. GenerationUmfassende Kühlung: PCH–Kühlkörper
und Fan XpertUltraschnelle Konnektivität: 32Gbps
M.2 Steckplatz,
Realtek 1Gb Ethernet und USB 3.2 Gen 1Aura Sync
RGB–Beleuchtung Integrierte adressierbare Gen
2–Header und Aura–RGB–Header für RGB–LED–Streifen,
die sich leicht mit Aura–Sync–fähiger Hardware
synchronisieren lassen5X Protection III: Mehrere
Hardware–Sicherungen für RundumschutzIntel LGA
1200 Sockel: Bereit für Intel® Prozessoren der 11.
und 10. GenerationUmfassende Kühlung: PCH–Kühlkörper
und Fan XpertUltraschnelle Konnektivität: 32Gbps
M.2 Steckplatz,
Realtek 1Gb Ethernet und USB 3.2 Gen 1Aura Sync
RGB–Beleuchtung Integrierte adressierbare Gen
2–Header und Aura–RGB–Header für RGB–LED–Streifen,
die sich leicht mit Aura–Sync–fähiger Hardware
synchronisieren lassen5X Protection III: Mehrere
Hardware–Sicherungen für RundumschutzDie Mainboards
der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt,
um das volle Potenzial der 11. und 10. Generation
der Intel® Prozessoren zu entfesseln.
Mit einer robusten Stromversorgung, umfassenden
Kühllösungen und intelligenten Tuning–Optionen
bietet das PRIME H510M–E R2.0 alltäglichen Nutzern
und DIY–PC–Buildern eine Reihe von Leistungstuning–Optionen
über intuitive Software– und Firmware–Funktionen.FLEXIBILITÄT
Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten bilden die
Grundlage der ASUS Prime Serie.
Das Prime H510 Mainboard bietet flexible Tools,
mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst.
So kannst du die Leistung perfekt auf deine Arbeitsweise
abstimmen und die Produktivität maximieren.Intelligente
SteuerungASUS Intelligent Control macht deinen
PC intelligent.
Es kümmert sich nicht nur um komplexes Tuning
und die dynamische Optimierung wichtiger Aspekte
deines Systems,
sondern bietet auch intelligent vereinfachte Optionen
für PC–Neulinge und umfassendere Funktionen für
erfahrene Veteranen.UEFI BIOSDas renommierte ASUS
UEFI BIOS bietet alles,
was du brauchst, um dein System zu konfigurieren,
zu optimieren und abzustimmen. Es bietet sowohl
intelligent vereinfachte Optionen für PC–Anfänger
als auch umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen.Erweiterter
ModusFortgeschrittenes Tuning für passionierte
TweakerEin intuitiver erweiterter Modus,
der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die
volle Kontrolle übernehmen.
Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das
Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte
Funktionen ermöglichen es dir,
intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du
die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen
kannst.SuchfunktionFinde schnell und einfach die
Option oder Einstellung,
die du brauchst.ASUS BenutzerprofilÜbertrage die
Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen
BIOS–Versionen oder tausche sie mit Freunden aus.EZ–ModusSchnelle
und einfache EinrichtungDer EZ–Modus zeigt wichtige
Einstellungen und Statistiken an und bietet außerdem Assistenten,
Drag–and–Drop–Funktionen und die Möglichkeit,
wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen
– so kannst du dein System im Handumdrehen einrichten.Intuitive
grafische LüftersteuerungDie Feinabstimmung einzelner
Lüftereinstellungen erfolgt einfach durch Ziehen
einer Kurve mit der Maus.EZ XMPVerbessere die
DRAM–Leistung mit einem Klick.KÜHLUNGDie Prime
H510 Serie ist mit einer Reihe von Hybridlüfter–Headern ausgestattet,
um sicherzustellen, dass dein System auch bei
hoher Belastung kühl und stabil bleibt.Kühler
per DesignDie Prime H510 Serie verfügt über umfassende
Kühlungssteuerungen,
die über die Fan Xpert Software oder über das
UEFI BIOS konfiguriert werden können.PERFORMANCE
Die Prime H510 Serie ist für die zusätzlichen
Kerne und die höhere Bandbreite der 11.
Generation der Intel® Core™ Prozessoren ausgelegt.
Die ASUS H510 Mainboards bieten alle Grundlagen,
um die tägliche Produktivität zu steigern. So
ist dein System mit stabiler Leistung,
intuitiver Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen
einsatzbereit.LaufwerkeM.2–Steckplatz (bis zu
32 Gbit/s)Der M.2–Steckplatz unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 32 Gbit/s über eine x4 PCI Express®
3.0–Bandbreite und ermöglicht so schnellere Boot–
und Ladezeiten von Betriebssystemen oder Anwendungen.*
Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit ist
niedriger als die theoretische Höchstgeschwindigkeit.KonnektivitätINDIVIDUALISIERUNGDie
Prime H510 Serie fügt die nuancierten Details hinzu,
die jedes Erlebnis verbessern. Exklusive Codecs,
die für eine makellose Audioqualität sorgen, ermöglichen es dir,
dein System so anzupassen, dass es einen ganz
persönlichen Look erhält.Hervorragendes AudioKombinierte
Onboard–Funktionen liefern erstklassigen KlangIntelligentes
Design und hochwertige Hardware sorgen für eine
Audioqualität,
wie du sie noch nie erlebt hast.Audio–AbschirmungDie
Audioabschirmung sorgt für eine präzise Analog/Digital–Trennung
und eine stark reduzierte multilaterale Interferenz.Dedizierte
Audio PCB LagenGetrennte Layer für die linke und
rechte Spur sorgen dafür,
dass beide Kanäle die gleiche Qualität liefern.Premium–AudiokondensatorenBietet einen warmen,
natürlichen und realistischen Klang mit außergewöhnlicher
Klarheit und Wiedergabetreue.PersonalisierungAura
SyncOutshine the CompetitionEin gut abgestimmtes
Enthusiasten–System verdient eine passende Ästhetik.
ASUS Aura bietet eine vollständige RGB–Beleuchtungssteuerung
mit einer Vielzahl von Voreinstellungen für die
integrierten RGB–LEDs sowie für Strips und Geräte,
die an die Onboard–RGB–Header angeschlossen sind
– und das alles kann mit einem ständig wachsenden
Portfolio an Aura–fähiger Hardware synchronisiert
werden.Adressierbare Gen 2 HeaderZwei adressierbare
Gen 2–Header können die Anzahl der LEDs auf adressierbaren
RGB–Geräten der zweiten Generation erkennen,
so dass die Software automatisch Lichteffekte
auf bestimmte Geräte abstimmen kann.
Die neuen Header sind außerdem abwärtskompatibel
mit bestehenden Aura–RGB–Geräten.Armoury CrateInnerhalb
einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche bietet
die Armoury Crate leicht anpassbare Aura Sync,
RGB–Einstellungen für jedes kompatible Gerät in
deinem Arsenal sowie Steuerelemente für eine ständig
wachsende Familie von ASUS–Produkten,
einschließlich Tastatur– und Mauseinstellungen.
Armoury Crate integriert außerdem eine Produktregistrierung
und einen Newsfeed,
damit du keine Updates verpasst, die für die ASUS–Community
interessant sind.DIY FreundlichQ–LED CoreDie Q–LED
Core–Anzeige erzeugt während des Selbsttests beim
Einschalten (POST) Lichtmuster,
die den Nutzern bei der Fehlersuche helfen können.SafeSlot
CoreSafeSlot Core ist der ASUS–exklusive PCIe®–Steckplatz.
Mit seinem verstärkten Design, das mit einem speziellen
Haken auf dem Mainboard verankert ist,
bietet Safeslot Core einen 1,6–fach stärkeren
Halt und eine 1,3–fach höhere Scherfestigkeit
als herkömmliche Erweiterungssteckplätze.ÜberspannungsschutzErstklassiges
Schaltungsdesign zum Schutz der StromversorgungEin
exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern,
die dein Mainboard vor Schäden durch unerwartet
hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen
Netzteilen schützen.Anschlussblende aus Edelstahl3–fache
Korrosionsbeständigkeit für längere HaltbarkeitKorrosionsbeständige
Blende aus Edelstahl für die rückseitigen Anschlüsse
aus rostfreiem Stahl,
die mit Chromoxid beschichtet sind, haben eine
dreimal so lange Lebensdauer wie herkömmliche
Blenden.1000+ Kompatible Geräte und KomponentenDie
Prime 500 Serie bietet eine hervorragende Kompatibilität
mit tausenden von Komponenten und Speicherunterstützungsliste
zeigt die Speicherkompatibilität an,
so dass du mehr Auswahl hast, um deinen PC sorgenfrei
zu bauen.8000+ ValidierungsstundenJedes ASUS–Mainboard
wird mehr als 8.000 Stunden lang strengen Tests unterzogen,
darunter Burn–In–, Umwelt–, Kompatibilitäts–,
Software– und Sicherheitstests,
um seine Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Zuverlässigkeit
von ASUS übertrifft die Industriestandards und
stellt sicher,
dass jede Komponente so konzipiert ist, dass sie
in unterschiedlichen Umgebungen einwandfrei funktioniert.Temperatur–
und FeuchtigkeitstestsSorgt dafür,
dass die Komponenten extremen Bedingungen standhalten.Thermische
MesstestsSorgt dafür,
dass das System auch unter schwersten Lasten kühl
und stabil bleibt.EinstecktestsJeder Anschluss
und jede Verbindung durchläuft mehrere Installationszyklen.Aging–TestsEin
Aging–Test von bis zu 48 Stunden garantiert Zuverlässigkeit.StromverbrauchstestsGeprüft
auf Energieeffizienz der Spitzenklasse.Temperatur–
und DC–MargentestsStellt sicher,
dass die Hauptplatine in der Lage ist, temperaturbedingte
Spannungsschwankungen zu verkraften.Thermoschock–TestsStellt sicher,
dass es Temperaturschwankungen während des Transports
übersteht.Schocktests ohne BetriebGefertigt,
um Stößen zu widerstehen, die beim Transport auftreten
können.Burn–in–TestsJede Komponente wird überprüft,
um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.InstallationstestsDie
Platzierung der Stecker wird doppelt geprüft,
um eine problemlose Installation zu gewährleisten.FalltestsFalltests
aus verschiedenen Höhen sorgen für Langlebigkeit.Salz–
und SprühtestsGeprüft auf Zuverlässigkeit der
Anschlüsse und Ausgänge,
verlängerte Lebensdauer und Rostbeständigkeit.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Prozessorsockel
LGA1200–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core i5 / i7 / i9 der 11. und 10. Generation, Intel Core i3 / Pentium / Celeron der 10. Generation)
Unterstützter RAM
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Audio Codec
Realtek ALC887/ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 (Intel CPUs der 11. Generation), PCIe 3.0 (Intel CPUs der 10. Generation)) ¦ 2 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA ¦ SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DisplayPort ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x PS/2–Tastatur ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2–Maus ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF–Ausgang – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS Q–Design, ASUS TurboV EVO, Q–DIMM, ASUS EZ DIY, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, Audio Jack–Erkennungstechnologie, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Fan Xpert, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ASUS Überspannungsschutz, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Armoury Crate, Q–LED Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O–Rückwand, 1 M.2–Schraube
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASUS AI Charger, ASUS CPU–Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, WinRAR, Norton 360 Deluxe (60–Tage–Testversion)
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4