ASUS PRIME H770-PLUS Mainboard ATX
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS PRIME H770-PLUS - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - H770 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel H770 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core der 11. Generation und Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 10. Generation) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC, on-die ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600, 3 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (4 x USB 3.2 Gen 1 + 3 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet
ASUS PRIME H770–PLUS Mainboard ATX
Produktbeschreibung:
Intel® LGA 1700 Sockel: Bereit für die 13. und 12.
Generation der Inte® ProzessorenUltraschnelle
Konnektivität: PCIe 5.0,
drei PCIe 4.0 M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB
3.2 Gen 2 Type–C® und Thunderbolt™ (USB4®) Header
UnterstützungUmfassende Kühlung: VRM–Kühlkörper,
M.2–Kühlkörper, PCH–Kühlkörper, Hybridlüfter–Header
und Fan Xpert 2+Exklusive Speichertechnologie:
ASUS Enhanced Memory Profile II und ASUS OptiMem
IIAura Sync RGB–Beleuchtung Integrierte adressierbare
Gen 2–Header und Aura–RGB–Header für RGB–LED–Streifen,
die sich leicht mit Aura–Sync–fähiger Hardware
synchronisieren lassenTwo–Way AI Noise Cancelation
Reduziert Hintergrundgeräusche des Mikrofons und
Audioausgangs für kristallklare Kommunikation
in Spielen oder VideokonferenzenIntel® LGA 1700
Sockel: Bereit für die 13.
und 12. Generation der Inte® ProzessorenUltraschnelle
Konnektivität: PCIe 5.0,
drei PCIe 4.0 M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, USB
3.2 Gen 2 Type–C® und Thunderbolt™ (USB4®) Header
UnterstützungUmfassende Kühlung: VRM–Kühlkörper,
M.2–Kühlkörper, PCH–Kühlkörper, Hybridlüfter–Header
und Fan Xpert 2+Exklusive Speichertechnologie:
ASUS Enhanced Memory Profile II und ASUS OptiMem
IIAura Sync RGB–Beleuchtung Integrierte adressierbare
Gen 2–Header und Aura–RGB–Header für RGB–LED–Streifen,
die sich leicht mit Aura–Sync–fähiger Hardware
synchronisieren lassenTwo–Way AI Noise Cancelation
Reduziert Hintergrundgeräusche des Mikrofons und
Audioausgangs für kristallklare Kommunikation
in Spielen oder VideokonferenzenDie Mainboards
der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt,
um das volle Potenzial der Intel® Core™ Prozessoren der 13.
Generation zu nutzen. Mit einer robusten Stromversorgung,
umfassenden Kühllösungen und intelligenten Tuning–Optionen
bietet das PRIME H770–PLUS Nutzern und PC–DIY–Buildern
eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive
Software– und Firmware–Funktionen.FLEXIBILITÄTUmfangreiche
Steuerungsmöglichkeiten bilden die Grundlage der
ASUS Prime Serie.
Das PRIME H770–PLUS Mainboard bietet flexible Tools,
mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst.
So kannst du die Leistung perfekt auf deine Arbeitsweise
abstimmen und die Produktivität maximieren.Intelligente
SteuerungASUS Intelligent Control macht deinen
PC intelligent.
Es kümmert sich nicht nur um komplexes Tuning
und die dynamische Optimierung wichtiger Aspekte
deines Systems,
sondern bietet auch intelligent vereinfachte Optionen
für PC–Neulinge und umfassendere Funktionen für
erfahrene Veteranen.Allround–EnergieeffizienzDie
Energiesparfunktion enthält verschiedene Einstellungen,
mit denen du den Stromverbrauch optimieren und
die Energieeinsparungen maximieren kannst.
Du kannst eine CPU–Leistungsbegrenzung aktivieren,
die Aura–Beleuchtung verdunkeln und das Lüfterprofil
auf einen Energiesparmodus einstellen.
Du kannst auch den Energiesparplan, der in Microsoft
Windows integriert ist,
umschalten.Flexible Steuerungen für Luft– und
WasserkühlungDie ASUS Fan Xpert 2+ Software bietet
umfassende Kontrolle über Lüfter und All–in–One (AiO) Kühler.
Egal, ob du mit Luft oder Wasser kühlst, der Auto–Tuning–Modus
konfiguriert alle Parameter auf intelligente Weise
mit einem einzigen Klick.
Es gibt auch einen extrem leisen Modus, der die
Lüfterdrehzahlen unter das Standardminimum reduziert,
damit dein System bei leichten Aufgaben flüsterleise bleibt.
Lüfter und AIO–Kühler können auch über das UEFI–BIOS
gesteuert werden.Präzise digitale LeistungssteuerungDas
Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) bietet Echtzeitkontrolle
über den Spannungsabfall und steuert automatisch
die Frequenz und die Energieeffizienzeinstellungen.
Außerdem kannst du damit deine CPU für ultimative
Stabilität und Leistung optimieren.UEFI BIOSDas
renommierte ASUS UEFI BIOS bietet alles,
was du brauchst, um dein System zu konfigurieren,
zu optimieren und abzustimmen. Es bietet sowohl
intelligent vereinfachte Optionen für PC–Anfänger
als auch umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen.Fortgeschrittenes
Tuning für passionierte TweakerEin intuitiver
erweiterter Modus,
der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die
volle Kontrolle übernehmen.
Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das
Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte
Funktionen ermöglichen es dir,
intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du
die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen
kannst.SuchfunktionFinde schnell und einfach die
Option oder Einstellung,
die du brauchst.ASUS BenutzerprofilÜbertrage die
Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen
BIOS–Versionen oder tausche sie mit Freunden aus.Schnelle
und einfache EinrichtungDer EZ–Modus zeigt wichtige
Einstellungen und Statistiken an und bietet außerdem Assistenten,
Drag–and–Drop–Funktionen und die Möglichkeit,
wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen
– so kannst du dein System im Handumdrehen einrichten.Intuitive
grafische LüftersteuerungDie Feinabstimmung einzelner
Lüftereinstellungen erfolgt einfach durch Ziehen
einer Kurve mit der Maus.Aura ein/aus Modus (Stealth)Aktiviere
oder deaktiviere die Aura–RGB–Beleuchtung oder
jede einzelne LED an Bord,
um die Ästhetik zu verbessern.KÜHLUNGDas PRIME
H770–PLUS Mainboard ist mit mehreren Onboard–Kühlkörpern
und einer Reihe von Hybridlüfter–Headern ausgestattet,
um sicherzustellen, dass dein System auch bei
intensiver Belastung kühl und stabil bleibt.KühlkörperM.2
KühlkörperDer M.2–Kühlkörper verhindert das Throttling,
das bei M.2–Speichern bei anhaltenden Übertragungen
auftreten kann.
Der Kühlkörper wird von unverlierbaren Schrauben gehalten.
Diese abnehmbaren unverlierbaren Schrauben verringern das Risiko,
dass der Kühlkörper beim Entfernen herunterfällt
oder verloren geht.VRM–Kühlkörper und WärmeleitpadDer
massive VRM–Kühlkörper und das Wärmeleitpad verbessern
die Wärmeabfuhr von den MOSFETs für eine bessere
Kühlleistung.Kühler per DesignDas PRIME H770–PLUS
verfügt über umfassende Kühlungssteuerungen,
die über die Fan Xpert 2+ Software oder über das
UEFI BIOS konfiguriert werden können.Mehrere TemperaturquellenJedem
Anschluss kann dynamisch einer von drei Temperatursensoren
zugeordnet werden.
Mit Fan Xpert 2+ kannst du die Temperatur der
unterstützten ASUS–Grafikkarten abbilden,
um die Kühlung für GPU– und CPU–intensive Aufgaben
zu optimieren.AIO–Pumpen–AnschlussEin spezieller
PWM/DC–Anschluss für Custom–Wasserkühlungen.Intelligenter
SchutzEin spezieller integrierter Schaltkreis
schützt jeden Lüfteranschluss vor Überhitzung
und Überstrom.4–Pin PWM/DC–LüfterJeder Onboard–Header
unterstützt die automatische Erkennung von PWM–
oder DC–Lüftern.PERFORMANCEDas PRIME H770–PLUS
Mainboard ist für die hohen Kernzahlen und Bandbreitenanforderungen
der Intel® Core™ Prozessoren der 13.
Generation ausgelegt. Das ASUS H770 Mainboard
bietet alle Grundlagen,
um die tägliche Produktivität zu steigern. Dein
System ist mit stabiler Leistung,
intuitiver Kühlung und flexiblen Datenübertragungsoptionen
einsatzbereit.Robustes Power DesignEine stabile
Stromversorgung ist wichtig,
um das letzte Quäntchen Leistung aus den Intel®
Prozessoren zu nutzen.
Das PRIME H770–PLUS ist auf die Anforderungen
dieser High–Core–CPUs ausgerichtet.ProCool AnschlussDer
proprietäre Anschluss erweitert die Verbindung
des Mainboard zum Netzteil um einen 8–poligen Anschluss,
der die 12 Volt direkt an die Prozessoren weiterleitet.
Jede Buchse ist mit massiven Kontakten ausgestattet,
die höhere Stromstärken bewältigen können als
Buchsen mit hohlen Kontakten.Sechs–Lagen–Platinen–DesignMehrere
Leiterplattenschichten optimieren das Wärmemanagement
für kritische Komponenten,
um sie auf ihrer optimalen Betriebstemperatur
zu halten.SpeicherAEMP II für ultimative DDR5–LeistungASUS
Enhanced Memory Profile II (AEMP II) ist ein exklusives
Firmware–Feature für Speichermodule mit PMIC–Beschränkung.
AEMP II basiert auf der Fähigkeit einer CPU und
eines Speichermoduls,
die Speicherchips deines Kits zu trainieren, und
bietet eine optimierte Taktrate,
die die Leistung mühelos freisetzen kann.Durch
eine flexible Trainingsmethode macht es AEMP II einfach,
nicht nur den Speicher über die Grundeinstellungen
hinaus zu optimieren,
sondern auch die Stabilität des Systems aufrechtzuerhalten,
egal ob du das Beste aus einem Einsteigermodul
herausholst oder ein High–Speed–Kit für die ultimative
Leistung vorbereitest.*Die Ergebnisse können je
nach den Fähigkeiten deiner CPU und deiner Speichermodule
variieren.**Die Vergleichstabelle basiert auf
einem Test mit einem Intel® i9–13900K Prozessor
und 2x16 GB SK Hynix DDR5–4800 non–ECC UDIMMs,
Modell HMCG78MEBUA081N.***Bitte stelle sicher,
dass alle Speichermodule aus einem einzigen validierten Kit stammen.
Kombiniere keine DIMMs aus mehreren Kits, auch
wenn es sich um die gleiche Marke und das gleiche
Modell handelt.
Das Mischen und Zusammenstellen von DIMMs kann dazu führen,
dass das Booten fehlschlägt und die Kompatibilität
nicht garantiert werden kann.****Installiere immer
DIMMs mit der gleichen CAS–Latenzzeit.
Für eine optimale Kompatibilität empfehlen wir dir,
Speichermodule der gleichen Version oder des gleichen
Datumscodes (D/C) vom gleichen Hersteller zu installieren.
Erkundige dich bei deinem Händler, um die richtigen
Speichermodule zu bekommenASUS OptiMem IIDie überarbeitete
Leiterbahnführung des Mainboards bietet den neuesten
Intel® prozessoren einen uneingeschränkten Zugang
zur Speicherbandbreite.
Die ASUS OptiMem II–Technologie bildet die Signalwege
des Speichers sorgfältig über die verschiedenen
PCB–Schichten ab,
um Durchkontaktierungen zu reduzieren, und fügt
Abschirmungszonen hinzu,
die das Übersprechen deutlich verringern.Vorteile
von ASUS OptiMem II:Verbesserte Speicherstabilität
und KompatibilitätErmöglicht niedrigere Speicherlatenzen
bei gleicher SpannungHöhere Reserven der Speicherfrequenz*Mainboards
mit OptiMem II–Technologie wurden mit der HSPICE–Simulationssoftware
von Synopsys getestetLaufwerkDrei M.2–Steckplätze
(bis zu 64 Gbit/s)Das PRIME H770–PLUS bietet insgesamt
drei M.2–Steckplätze,
die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 64 Gbit/s über PCIe 4.0 unterstützen und damit
schnellere Boot– und Ladezeiten von Betriebssystemen
oder Anwendungen ermöglichen.*Die tatsächliche
Übertragungsgeschwindigkeit ist niedriger als
die theoretische Höchstgeschwindigkeit.KonnektivitätPCIe
5.0 SteckplatzPCIe 5.0 bietet eine doppelt so
hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit wie PCIe
4.0 und ist damit besonders geeignet um neue datenintensive
Aufgaben zu bewältigen.
PCIe 5.0 bringt noch weitere Vorteile mit sich,
wie z. B. elektrische Änderungen zur Verbesserung
der Signalintegrität,
abwärtskompatible CEM–Anschlüsse für Add–in–Karten
und Kompatibilität mit früheren Versionen von
PCI Express.USB 3.2 Gen 2 Typ–C®Eine Reihe von
USB–Anschlüssen unterstützt High–End–Rigs,
die mit Peripheriegeräten bestückt sind, darunter
ein rückseitiger USB Typ–C® Anschluss mit ultraschnellem
USB 3.2 Gen 2 für Übertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 10 Gbit/s.Thunderbolt™ 4 (USB4®–konform)Das
PRIME H770–PLUS Mainboard verfügt über USB4® Unterstützung
über einen Thunderbolt™ (USB4®) Header.
Mit einer ASUS–Zusatzkarte* können PRIME–Mainboards
bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40
Gbit/s über ein einziges Kabel ermöglichen und
gleichzeitig Strom zum Schnellladen von Geräten liefern.
Außerdem verfügt diese Karte über eine Daisy–Chain–Funktion
für die Verbindung mehrerer Bildschirme und unterstützt
bis zu zwei Displays mit 4K–Auflösung.*Die ASUS–Zusatzkarte
ist separat erhältlich.Realtek 2,5 Gb EthernetRealtek
2,5 Gb Ethernet reduziert den CPU–Overhead und
bietet einen außergewöhnlich hohen TCP– und UDP–Durchsatz
für schnellere und reibungslosere Datenübertragungen.LANGuardASUS
LANGuard ist eine Netzwerkschutzfunktion auf Hardwareebene,
die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie
und hochwertige oberflächenmontierte Anti–EMI–Kondensatoren integriert,
um den Durchsatz zu verbessern und eine zuverlässigere
Verbindung zu gewährleisten.Kombinierte Onboard–Funktionen
liefern erstklassigen KlangIntelligentes Design
und hochwertige Hardware sorgen für eine Audioqualität,
wie du sie noch nie erlebt hast.Audio–AbschirmungDie
Audioabschirmung sorgt für eine präzise Analog/Digital–Trennung
und eine stark reduzierte multilaterale Interferenz.Dedizierte
Audio PCB LagenGetrennte Layer für die linke und
rechte Spur sorgen dafür,
dass beide Kanäle die gleiche Qualität liefern.Premium–AudiokondensatorenBietet einen warmen,
natürlichen und realistischen Klang mit außergewöhnlicher
Klarheit und Wiedergabetreue.Aura SyncOutshine
the CompetitionEin gut abgestimmtes Enthusiasten–System
verdient eine passende Ästhetik.
ASUS Aura bietet eine vollständige RGB–Beleuchtungssteuerung
mit einer Vielzahl von Voreinstellungen für die
integrierten RGB–LEDs sowie für Strips und Geräte,
die an die Onboard–RGB–Header angeschlossen sind
– und das alles kann mit einem ständig wachsenden
Portfolio an Aura–fähiger Hardware synchronisiert
werden.Adressierbare Gen 2 HeaderDrei adressierbare
Gen 2–Header können die Anzahl der LEDs auf adressierbaren
RGB–Geräten der zweiten Generation erkennen,
so dass die Software automatisch Lichteffekte
auf bestimmte Geräte abstimmen kann.
Die neuen Header sind außerdem abwärtskompatibel
mit bestehenden Aura–RGB–Geräten.TWO–WAY AI NOISE
CANCELATIONDieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche
Deep–Learning–Datenbank,
um Hintergrundgeräusche aus dem Mikrofon und eingehende
Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die
Stimme zu erhalten.
Dadurch werden störende Tastaturgeräusche, Mausklicks
und andere Umgebungsgeräusche entfernt,
sodass du beim Spielen oder Telefonieren kristallklar
hören und gehört werden kannst.Armoury CrateInnerhalb
einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche bietet
die Armoury Crate leicht anpassbare Aura Sync
RGB–Einstellungen für jedes kompatible Gerät in
deinem Arsenal sowie Steuerelemente für eine ständig
wachsende Familie von ASUS–Produkten,
einschließlich Tastatur– und Mauseinstellungen.
Armoury Crate integriert außerdem eine Produktregistrierung
und einen Newsfeed,
damit du keine Updates verpasst, die für die ASUS–Community
interessant sind.Q–LED CoreDie Q–LED Core–Anzeige
erzeugt während des Selbsttests beim Einschalten
(POST) Lichtmuster,
die den Nutzern bei der Fehlersuche helfen können.SafeSlot
Core+PCIe 5.0 ist 2x schneller als PCIe 4.0.
Deshalb haben wir unseren SMT–Fertigungsprozess
für den schnelleren SafeSlot Core+ angepasst,
um die höchsten Datengeschwindigkeiten zu gewährleisten.
SafeSlot Core+ ist eine verstärkte Metallummantelung,
die einem PCIe–Steckplatz hinzugefügt wird, um
eine Karte fest zu installieren.ÜberspannungsschutzErstklassiges
Schaltungsdesign zum Schutz der StromversorgungEin
exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern,
die dein Mainboard vor Schäden durch unerwartet
hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen
Netzteilen schützen.Anschlussblende aus Edelstahl3–fache
Korrosionsbeständigkeit für längere HaltbarkeitKorrosionsbeständige
Blende aus Edelstahl für die rückseitigen Anschlüsse
aus rostfreiem Stahl,
die mit Chromoxid beschichtet sind, haben eine
dreimal so lange Lebensdauer wie herkömmliche Blenden.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core der 11. Generation und Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 10. Generation)
Unterstützter RAM
Bustakt
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC, on–die ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 2 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (Key E) ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 3 x USB–C 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
3 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 4 x USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS Q–Design, Q–DIMM, ASUS EZ DIY, Q–LED, Q–Slot, Audio Jack–Erkennungstechnologie, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS DIGI+ VRM, ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ASUS Überspannungsschutz, ASUS 5X Protection III, M.2 Kühlkörper, ASUS ProCool, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, VRM Kühlkörperdesign
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 x M.2 Gummi–Paket, Full–Size I/O–Abschirmung, 2 x M.2 SSD Schraubenset
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASUS CPU–Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (60–Tage–Testversion), ASUS Fan Xpert 2+