Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XD3-40d 8 Punkte/mm 203dpi Peeler EPL ZPLII USB RS232 Ethernet Etiketten-/Labeldrucker Farbig 203 dpi 64 MB RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIXOLON XD3-40d 8 Punkte/mm 203dpi Peeler EPL ZPLII USB RS232 Ethernet Etiketten-/Labeldrucker Farbig 203 dpi 64 MB RS-232
BIXOLON XD3-40d 8 Punkte/mm 203dpi Peeler EPL ZPLII USB RS232 Ethernet Etiketten-/Labeldrucker Farbig 203 dpi 64 MB RS-232
Artikel-Nr.:
     7405B-999658122
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XD3-40DDEK/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

BIXOLON XD3-40d 8 Punkte/mm 203dpi Peeler EPL ZPLII USB RS232 Ethernet Etiketten-/Labeldrucker Farbig 203 dpi 64 MB RS-232

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BIXOLON XD3-40d - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt Druckertyp: Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w Gewicht: 1,7 kg Max. Mediengröße: Rolle (11,8 cm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 15 mm Max. Mediengröße (angepasst): 118 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig Max. Auflösung (S/W): 203 dpi Schnittstelle: USB, LAN, seriell RAM Installiert (Max.): 64 MB SDRAM Installierter Flash-Speicher (max.): 128 MB Druckersprache: SLCS, BPL-Z, BPL-E Barcodes: Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB Medientyp: Etiketten, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, gap Funktionen: Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Schäler, Sensor für offenen Kopf Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Systemanforderungen: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,1 cm x 22,2 cm x 16,8 cm

BIXOLON XD3–40d 8 Punkte/mm 203dpi Peeler EPL ZPLII USB RS232 Ethernet Etiketten–/Labeldrucker Farbig 203 dpi 64 MB RS–232

Produktbeschreibung:

Der XD3–40d ist ein günstiger 4–Zoll–(118 mm) Thermodirekt–Desktop–Barcode– und –Etikettendrucker mit kompaktem Design und wichtigen Ausstattungsmerkmalen, der ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Einzelhandel, Lager, Herstellung und Logistik geeignet ist. Das Modell XD3–40d unterstützt eine schnelle Datenverarbeitung und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 5 IPS (127 mm/s) bei 203 dpi und bietet ein hochwertiges Druckbild für Text, Grafiken und Barcodes auf Etikettenmedien.
Es unterstützt eine eigenständige Konfiguration mit Bestätigungs–LED und einem Medienrollen–Durchmesser von bis zu 127 mm. Dank der unkomplizierten, werkzeugfreien Wartung von Walze und Druckkopf ist der Etikettendrucker besonders einfach zu bedienen.
Der XD3–40d ist mit Programmiersprachen wie SLCS, BPL–Z und BPL–E kompatibel und ermöglicht dank der Unterstützung für Smart Switch–Programmiersprachen die nahtlose Integration in Legacy– und aktuelle Installationen.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker – Thermodirekt – monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 127 mm/Sek – einfarbig – 203 dpi
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL–Z, BPL–E
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Schäler, Sensor für offenen Kopf
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 16 x BPL–Z (Bitmap) ¦ 5 x BPL–E (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 1 x skalierbarer BPL–Z
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR–Code, MaxiCode, Aztec–Code, LOGMARS, UPC–A, UPC–E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar–14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN–8, EAN–13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Flash–Speicher
Flash–Speicher
128 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark–Etiketten, Notch, gap
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Drucklänge
1 m
Zulässige Medienstärke
0.06 mm – 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – Rolle (11,8 cm)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN – RJ–45 ¦ 1 x USB – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB–Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS Drivers, Virtual COM software, Bixolon LabelArtist–II
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
18,1 cm
Tiefe
22,2 cm
Höhe
16,8 cm
Gewicht
1,7 kg

Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 203dpi, beschriftungs gerät, bixolon etikettendrucker, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 196,80*
€ 241,26*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 215,67*
€ 261,80*
5 Tage
7
€ 7,90*
ab € 233,54*
€ 298,14*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 233,21*
€ 307,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,63*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,62*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,73*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,60*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-2
ab € 27,88*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,03*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,72*
Zubehör
Bixolon
PEELER-XD3/5-BLACK
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.