Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 Plus Micro Core i5 13500T / 1,6 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 256 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/a...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell OptiPlex 7010 Plus Micro Core i5 13500T / 1,6 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 256 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/a...
Dell OptiPlex 7010 Plus Micro Core i5 13500T / 1,6 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 256 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/a...
Artikel-Nr.:
     7405B-999625095
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     88HPH
EAN/GTIN:
     5397184800256
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Dell OptiPlex 7010 Plus Micro Core i5 13500T / 1,6 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 256 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTS mit 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice Dist

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell OptiPlex 7010 Plus - Micro - Core i5 13500T 1,6 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 256 GB Typ: Personal-Computer - Micro Services im Bundle: 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13500T / 1,6 GHz (4,6 GHz) (14 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: 20 Threads Cache-Speicher: 24 MB Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: GigE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,6 cm x 17,8 cm x 18,2 cm Gewicht: 1,07 kg Preistyp: Build To Stock (BTS) Umweltschutzstandards: TCO Certified Desktops 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Dell OptiPlex 7010 Plus Micro Core i5 13500T / 1,6 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 256 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi–Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTS mit 3 Jahre Vor–Ort–Basisservice Dist

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 13th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–13500T Anzahl Prozessorkerne
14 Leistung Basisfrequenz des Kerns 1,6 GHz Effiziente
Basisfrequenz des Kerns 1,2 GHz Leistungskern
maximale Turbofrequenz 5,2 GHz Prozessor Boost–Frequenz
4,6 GHz Leistung Kern–Boost–Frequenz 4,6 GHz Effiziente
Kern–Boost–Frequenz 3,2 GHz Prozessor–Cache 24
MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Bus Typ DMI4
Speicher RAM–Speicher 16 GB RAM–Speicher maximal
64 GB Interner Speichertyp DDR5–SDRAM Speicherlayout
1 x 16 GB Speicherkartensteckplätze 2x SO–DIMM
Speichertaktfrequenz 4800 MHz Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
256 GB Optisches Laufwerk – Typ Nein Speichermedien
SSD Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1 Gesamtkapazität der SSDs 256 GB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 256 GB SSD Schnittstelle
PCI Express NVMe Ja SSD–Formfaktor M.2 SSD–Leistungsklasse
35 Software Installiertes Betriebssystem Windows
11 Pro Betriebssystemsarchitektur 64–bit Betriebssystemsprache
Mehrsprachig Testsoftware No Microsoft Office
License Included 30 day Trial Offer Only Design
Gehäusetyp MFF Unterstützung von Positionierung
Horizontal/Vertical VESA–Halterung Ja Kabelsperre–Slot
Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington Produktfarbe
Schwarz Intel® vPro™ Platform Eligibility Ja Lieferumfang
Anzeige enthalten Nein Maus nur in ausgewählten
Märkten enthalten Ja Maus–Konnektivität Kabellos
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja Tastatur–Konnektivität Kabellos Eingabegerätetyp
KM5221W Mitgelieferte Kabel AC Stromkabellänge
1,8 m Grafik Separater Grafikadapter Nein Eingebaute
Grafikadapter Ja Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar On–Board Grafikadaptermodell Intel
UHD Graphics 770 Leistungen Produkttyp Mini PC
Motherboard Chipsatz Intel Q670 Audio–Chip Realtek
ALC3246–CG Audio–System High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher
1 Trusted Platform Module (TPM) Ja Leistung Stromversorgung
130 W Stromversorgung – Eingang Spannung 100 –
240 V Stromversorgung – Eingangsfrequenz 50/60
Hz Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 10 –
35 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 65
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 – 80
% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 % Höhe
bei Betrieb –15,2 – 3048 m Höhe bei Lagerung –15,2
– 10668 m Vibrationen in Betrieb 0,26 G Vibrationen
außer Betrieb 1,37 G Stoßfest (außer Betrieb)
105 G Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 3 USB 3.2 Gen 2x2 Typ–C Anzahl Anschlüsse
1 PowerShare Ja Anzahl USB–Anschluss mit PowerShare–Unterstützung
1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 3 DisplayPorts–Version
1.4a Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1
Line–out Ja Line–in Ja Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X)
WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 6E (802.11ax)
WLAN–Standards 802.11a,
Wi–Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n),
Wi–Fi 6E (802.11ax) Hersteller von WLAN–Controllern
Intel WLAN–Controllermodell Intel Wi–Fi 6E AX211
Antennentyp 2x2 Bluetooth Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 36 mm Tiefe 178 mm Höhe 182 mm Prozessor
Besonderheiten CPU Konfiguration (max) 1 Nachhaltigkeit
Enthält nicht PVC/BFR

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
3 Jahre Vor–Ort–Basisservice – Disti SNS
Formfaktor des Produktes
Micro
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13500T
Taktfrequenz
1,6 GHz (P–Kern) / 1,2 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,2 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
20 Threads
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2230
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Tastatur
Tastaturname
Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo
Verbindung
Drahtlos
Maus
Verbindung
Drahtlos
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230/2280 (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 (für WLAN–Modul)
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) (einer dieser mit PowerShare) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Audioausgang/–eingang (Vorderseite: 1) ¦ 3 x DisplayPort 1.4a (3 hinten)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse–Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
130 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software
Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
3,6 cm
Tiefe
17,8 cm
Höhe
18,2 cm
Gewicht
1,07 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 686,55*
€ 748,77*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 705,38*
€ 768,13*
Frei Haus
ab € 733,58*
€ 794,41*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 730,26*
€ 796,09*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 737,23*
€ 802,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,09*
€ 947,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,39*
€ 946,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,42*
€ 926,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,96*
€ 907,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,26*
€ 869,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,11*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PS
ab € 12,42*
Zubehör
Dell
OTP_3OS3PS
ab € 59,38*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PSP
ab € 25,34*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5OS
ab € 24,43*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PS
ab € 36,80*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5PS
ab € 118,39*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PSP
ab € 70,03*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 32,94*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 9,27*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 21,80*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,18*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 27,28*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 137,59*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 164,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.