Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 7010 Plus MFF i5-13500T vPro 16GB/256GB SSD WLAN Win11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1130-0NZ
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     88HPH
EAN/GTIN:
     5397184800256
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

• Intel® Core™ i5-13500T Prozessor (bis zu 4,60 GHz), Tetradeca-Core

• 16 GB RAM, 256 GB SSD, USB 3.2

• Intel UHD 770 Grafik, DisplayPort

• Formfaktor: Micro Tower, WLAN, BT, Gb LAN

• Windows 11 Professional 64 Bit

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 674,45*
€ 742,30*
€ 1,93*
ab € 690,30*
€ 751,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 696,53*
€ 758,64*
Lager 1231
1
€ 1,00*
ab € 700,22*
€ 763,05*
Frei Haus
ab € 723,44*
€ 786,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,05*
€ 908,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,74*
€ 900,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,29*
€ 891,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,98*
€ 873,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,22*
€ 833,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,13*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PS
ab € 12,42*
Zubehör
Dell
OTP_3OS3PS
ab € 59,48*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PSP
ab € 25,34*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5OS
ab € 24,24*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PS
ab € 37,00*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5PS
ab € 118,90*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PSP
ab € 69,99*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 33,07*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,70*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 21,97*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,33*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 27,19*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 136,46*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 163,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.