Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z2 G9 Mini i7 13700 32 GB RAM 1 TB SSD Win 11 Pro Core Windows Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Workstation Z2 G9 Mini i7 13700 32 GB RAM 1 TB SSD Win 11 Pro Core Windows Professional
HP Workstation Z2 G9 Mini i7 13700 32 GB RAM 1 TB SSD Win 11 Pro Core Windows Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999625042
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5F195EA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497892017
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

HP Workstation Z2 G9 Mini i7 13700 32 GB RAM 1 TB SSD Win 11 Pro Core Windows Professional

Artikeldetails:

  • Anzahl Speichermodule: 1 Festplatten-Art: Solid State Disk Gewicht: 2kg Typ: Workstation Speichertyp: DDR5 Speicherkapazität Einzelmodul: 32 GB CPU Taktfrequenz: ab 3,5 GHz Hauptspeicher: 32 GB Speichertyp: GDDR6 Netzteilleistung: 275 W - 320 W Festplatte: 1.000 GB Speichertyp: SDRAM Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i7

HP Workstation Z2 G9 Mini i7 13700 32 GB RAM 1 TB SSD Win 11 Pro Core Windows Professional

Produktbeschreibung:

HP Z2 G9. Prozessor–Taktfrequenz: 3,4 GHz, Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7,
Prozessor: i7–13700K. RAM–Speicher: 32 GB, Interner
Speichertyp: DDR5–SDRAM,
Speichertaktfrequenz: 5600 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB,
Speichermedien: SSD. On–Board Grafikadaptermodell:
Intel UHD Graphics 770,
Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA RTX A2000.
Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro.
Stromversorgung: 280 W.
Gehäusetyp: mini PC. Produkttyp: Mini–PC. Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemeines
CPU
Core i7
CPU Taktfrequenz
3,4 GHz
Hauptspeicher
32 GB
Speichertyp
DDR5; GDDR6; SDRAM
Netzteilleistung
280 W
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Gewicht
2,4 kg
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Speicherkapazität Einzelmodul
32 GB
Technische Daten
Typ
Workstation

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, hp komplett-pc, hp komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.875,13*
€ 2.042,83*
Frei Haus
ab € 2.323,78*
€ 2.507,19*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,83*
€ 2.430,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.018,25*
€ 2.401,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,09*
€ 2.330,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,06*
€ 2.282,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.875,13*
€ 2.231,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.