Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z2 G9 Mini i7 13700 32 GB RAM 512 SSD Win 11 Core Windows Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Workstation Z2 G9 Mini i7 13700 32 GB RAM 512 SSD Win 11 Core Windows Professional
HP Workstation Z2 G9 Mini i7 13700 32 GB RAM 512 SSD Win 11 Core Windows Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999625032
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5F191EA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497891980
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

HP Workstation Z2 G9 Mini i7 13700 32 GB RAM 512 SSD Win 11 Core Windows Professional

Artikeldetails:

  • Anzahl Speichermodule: 1 Festplatten-Art: Solid State Disk Gewicht: 2kg Typ: Workstation Speichertyp: DDR5 Speicherkapazität Einzelmodul: 16 GB CPU Taktfrequenz: 1,8 GHz - 2,1 GHz Hauptspeicher: 32 GB Speichertyp: GDDR6 Festplatte: 512 GB Netzteilleistung: 275 W - 320 W Speichertyp: SDRAM Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i7

HP Workstation Z2 G9 Mini i7 13700 32 GB RAM 512 SSD Win 11 Core Windows Professional

Produktbeschreibung:

HP Z2 G9. Prozessor–Taktfrequenz: 2,1 GHz, Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7,
Prozessor: i7–13700. RAM–Speicher: 16 GB, Interner
Speichertyp: DDR5–SDRAM,
Speichertaktfrequenz: 5600 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB,
Speichermedien: SSD. On–Board Grafikadaptermodell:
Intel UHD Graphics 770,
Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA T400.
Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro.
Stromversorgung: 280 W. Gehäusetyp: mini PC. Produkttyp: Mini–PC.
Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemeines
CPU
Core i7
CPU Taktfrequenz
2,1 GHz
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
DDR5; GDDR6; SDRAM
Netzteilleistung
280 W
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Gewicht
2,4 kg
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
512 GB
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB
Technische Daten
Typ
Workstation

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.252,76*
€ 1.403,35*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.253,61*
€ 1.403,36*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,36*
€ 1.670,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,32*
€ 1.647,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,63*
€ 1.582,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,90*
€ 1.545,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,61*
€ 1.491,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.