Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999624743 Herst.-Nr.: 4541B018 EAN/GTIN: 8714574679280 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-526 Ink Cartridge C/M/Y combo Tintenpatrone Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Canon CLI-526 C/M/Y Multi pack - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter Produkttyp: Tintenbehälter Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Gelb, Cyan, Magenta Kapazität: 9 ml Patronenmerkmale: Canon ChromaLife100+ Enthaltene Menge: 3er-Pack Verpackungs-Recycling-Inhalt: 100 % Kompatibel mit: PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MX895
Canon CLI–526 Ink Cartridge C/M/Y combo Tintenpatrone Produktbeschreibung: Das Canon CLI 526 C/M/Y Multi–Pack ist eine umfassende Lösung für Ihre Druckanforderungen, die sowohl Qualität als auch Zuverlässigkeit bietet. Dieses Multipack enthält die Tintentanks Cyan, Magenta und Gelb mit jeweils 9 ml Fassungsvermögen. Damit haben Sie alle Farben, die Sie für einen lebendigen, vollfarbigen Druck benötigen. Dank der Canon ChromaLife100+ Technologie sehen Ihre Ausdrucke nicht nur außergewöhnlich gut aus, sondern behalten auch ihre Qualität über einen langen Zeitraum. Diese Original Canon Verbrauchsmaterialien wurden speziell für Tintenstrahldrucker entwickelt und sorgen dafür, dass Sie mit Ihrem Gerät eine optimale Leistung und Druckqualität erzielen. Ganz gleich, ob Sie wichtige Dokumente oder wertvolle Fotos drucken, das Canon CLI 526 C/M/Y Multi–Pack liefert konsistente Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können. Technische Details: Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterialtyp Tintenbehälter Drucktechnologie Tintenstrahl Patronenmerkmale Canon ChromaLife100+ Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Tintenbehälter (Gelb) – 9 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) – 9 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) – 9 ml Verschiedenes Verpackungs–Recycling–Inhalt 100 % Informationen zur Kompatibilität Kompatibel mit Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MX895
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 4850; Pixma IP 4950; Pixma IX 6500 Series; Pixma IX 6520; Pixma IX 6550; Pixma MG 5140; Pixma MG 5150; Pixma MG 5240; Pixma MG 5250; Pixma MG 5300 Series; Pixma MG 5340; Pixma MG 5350; Pixma MG 6120; Pixma MG 6150; Pixma MG 6200 Series; Pixma MG 6250; Pixma MG 8120; Pixma MG 8150; Pixma MG 8200 Series; Pixma MG 8240; Pixma MG 8250; Pixma MX 710 Series; Pixma MX 715; Pixma MX 882; Pixma MX 885; Pixma MX 890 Series; Pixma MX 895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 29,54* | € 40,12* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 31,01* | € 42,30* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 31,36* | € 42,56* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 38,01* | € 51,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 61,75* | € 81,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|