Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999624741 Herst.-Nr.: 2934B016 EAN/GTIN: 8714574679310 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-521 Ink Cartridge C/M/Y Pack SEC Tintenpatrone Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Canon CLI-521 C/M/Y Multi pack - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter Produkttyp: Tintenbehälter Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Gelb, Cyan, Magenta Kapazität: 9 ml Patronenmerkmale: Canon ChromaLife100+ Enthaltene Menge: 3er-Pack Verpackungs-Recycling-Inhalt: 100 % Kompatibel mit: PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870
Canon CLI–521 Ink Cartridge C/M/Y Pack SEC Tintenpatrone Produktbeschreibung: Das Canon CLI 521 C/M/Y Multi–Pack ist eine Auswahl an Drucker–Verbrauchsmaterialien, die Ihr Druckerlebnis verbessern. Jede Packung enthält drei 9–ml–Tintentanks in den Farben Cyan, Magenta und Gelb und bietet damit eine Komplettlösung für den Farbdruck. Dank der fortschrittlichen Canon ChromaLife100+ Technologie leuchten Ihre Ausdrucke nicht nur in leuchtenden Farben, sondern behalten ihre Qualität auch über einen längeren Zeitraum und bewahren Ihre Erinnerungen bis zu 100 Jahre lang. Als Originalprodukt von Canon gewährleisten diese Tintentanks eine nahtlose Kompatibilität mit Ihrem Canon Drucker und sorgen für eine zuverlässige Leistung und außergewöhnliche Druckqualität bei jedem Einsatz. Ganz gleich, ob Sie wichtige Dokumente oder wertvolle Fotos drucken – das Canon CLI 521 C/M/Y Multi–Pack bietet die Zuverlässigkeit, Qualität und Langlebigkeit, die Sie brauchen. Technische Details: Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterialtyp Tintenbehälter Drucktechnologie Tintenstrahl Patronenmerkmale Canon ChromaLife100+ Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Tintenbehälter (Cyan) – 9 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) – 9 ml ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) – 9 ml Verschiedenes Verpackungs–Recycling–Inhalt 100 % Informationen zur Kompatibilität Kompatibel mit Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 28,95* | € 39,41* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,74* | € 40,58* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,93* | € 40,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 30,38* | € 41,54* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 36,82* | € 49,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|