Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair D532 GB 6400-32 Vengeance wh K2 COR XMP 32 CL32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair D532 GB 6400-32 Vengeance wh K2 COR XMP 32 CL32
Corsair D532 GB 6400-32 Vengeance wh K2 COR XMP 32 CL32
Artikel-Nr.:
     7405B-999617361
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX5M2B6400C32W
EAN/GTIN:
     0840006671305
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher

Corsair D532 GB 6400-32 Vengeance wh K2 COR XMP 32 CL32

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6400 MHz / PC5-51200 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 6400 MHz (PC5-51200) Latenzzeiten: CL32 (32-40-40-84) Leistungsmerkmale: Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, Spannungsregelungsunterstützung Spannung: 1.4 V

Corsair D532 GB 6400–32 Vengeance wh K2 COR XMP 32 CL32

Produktbeschreibung:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für
Übertaktung konzipiert.
Die DIMMs der Vengeance–Module werden mit speziell
ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut.
Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung
mit Aluminum–Kühlkörpern in einem auffälligen
Design ausgestattet.
So wirkt Ihr Gaming–PC noch dynamischer. Ein weiterer
Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance–Speichermodulen,
das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
135 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
35 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.38
Geschwindigkeit
6400 MHz (PC5–51200)
Latenzzeiten
CL32 (32–40–40–84)
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, Spannungsregelungsunterstützung
Spannung
1.4 V
RAM–Leistung
SPD – 4800 MHz – 1.1 V – CL40 – 40–40–40–77 ¦ Tested – 6400 MHz – 1.4 V – CL32 – 32–40–40–84
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Kennzeichnung
EMC, RoHS, Directive 2011/65/EU, Directive 2014/30/EU
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 102,87*
€ 132,26*
10
€ 1,93*
ab € 120,69*
€ 132,38*
1 Tag
1
1
€ 2,00*
ab € 106,04*
€ 136,51*
1
€ 3,50*
ab € 111,92*
€ 144,05*
Lager 7405
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 118,03*
€ 150,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100001488BOX
ab € 101,25*
Ähnlich
AMD
100-100000263BOX
ab € 142,59*
Ähnlich
AMD
100-100000926WOF
ab € 114,10*
Ähnlich
AMD
100-100000590BOX
ab € 283,41*
Ähnlich
Corsair
CC-9011246-WW
ab € 82,75*
Ähnlich
Corsair
CC-9011247-WW
ab € 82,41*
Ähnlich
Corsair
CC-9011233-WW
ab € 212,99*
Ähnlich
Corsair
CC-9011219-WW
ab € 197,07*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,30*
Ähnlich
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 21,76*
Ähnlich
Corsair
CC-9011230-WW
ab € 288,21*
Ähnlich
Corsair
CL-8930002
ab € 28,80*
Ähnlich
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 40,02*
Ähnlich
Corsair
CO-9051005-WW
ab € 37,17*
Ähnlich
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 43,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.