Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Precision 3660 Tower MT 1 x Core i9 13900K / 3 GHz vPro Enterprise RAM 32 GB SSD 1 TB NVMe Class 40 DVD-Writer UHD Graphics 770 GigE Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTP ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Precision 3660 Tower MT 1 x Core i9 13900K / 3 GHz vPro Enterprise RAM 32 GB SSD 1 TB NVMe Class 40 DVD-Writer UHD Graphics 770 GigE Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTP ...
Dell Precision 3660 Tower MT 1 x Core i9 13900K / 3 GHz vPro Enterprise RAM 32 GB SSD 1 TB NVMe Class 40 DVD-Writer UHD Graphics 770 GigE Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTP ...
Artikel-Nr.:
     7405B-999616124
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     F76NY
EAN/GTIN:
     5397184774083
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Dell Precision 3660 Tower MT 1 x Core i9 13900K / 3 GHz vPro Enterprise RAM 32 GB SSD 1 TB NVMe Class 40 DVD-Writer UHD Graphics 770 GigE Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTP mit 3 Years Basic Onsite Service Disti SNS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell Precision 3660 Tower - MT - Core i9 13900K 3 GHz - vPro Enterprise - 32 GB - SSD 1 TB Typ: Workstation - Mini Tower Services im Bundle: 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Prozessor: 1 x Intel Core i9 (13th Gen) 13900K / 3 GHz (, bis zu 5,8 GHz, (24 Kerne) Cache-Speicher: 36 MB Cache pro Prozessor: 36 MB RAM: 32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe), Class 40 Optischer Speicher: DVD-Writer Kartenleser: Ja Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) Audioausgang: 4 Channel Surround Netzwerk: 1GbE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz), Cyberlink Media Suite Essentials without Media, Dell Applications for Windows 11 Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,3 cm x 42,02 cm x 37,29 cm Gewicht: 8,44 kg Preistyp: Build To Plan (BTP) Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Dell Precision 3660 Tower MT 1 x Core i9 13900K / 3 GHz vPro Enterprise RAM 32 GB SSD 1 TB NVMe Class 40 DVD–Writer UHD Graphics 770 GigE Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTP mit 3 Years Basic Onsite Service Disti SNS

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9 Prozessorgeneration 13th gen Intel®
Core™ i9 Prozessor i9–13900K Anzahl Prozessorkerne
24 Leistung Basisfrequenz des Kerns 3 GHz Effiziente
Basisfrequenz des Kerns 2,2 GHz Prozessor Boost–Frequenz
5,8 GHz Prozessor–Cache 36 MB Anzahl installierter
Prozessoren 1 Anzahl unterstützter Prozessoren
1 Speichermedium Integrierter Kartenleser Ja Gesamtspeicherkapazität
1000 GB Optisches Laufwerk – Typ DVD±RW Speichermedien
SSD Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1 Gesamtkapazität der SSDs 1000 GB Anzahl SSD
installiert 1 SSD Speicherkapazität 1000 GB SSD
Schnittstelle PCI Express NVMe Ja SSD–Formfaktor
M.2 SSD–Leistungsklasse 40 Kompatible Speicherkarten SD,
SDHC, SDXC RAID–Unterstützung Nein Speicher RAM–Speicher
32 GB RAM–Speicher maximal 128 GB Interner Speichertyp
DDR5–SDRAM Speicherlayout 2 x 16 GB Speicherkartensteckplätze
4x DIMM Speichertaktfrequenz 4400 MHz Speicherkanäle
Dual–channel Software Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro Betriebssystemsarchitektur 64–bit
Betriebssystemsprache Mehrsprachig Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial
Offer Only Design Gehäusetyp Tower Unterstützung
von Positionierung Senkrecht Wasserkühlsystem
Nein Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Produktfarbe Schwarz Intel® vPro™ Platform
Eligibility Ja Lieferumfang Anzeige enthalten
Nein Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja Maus–Konnektivität Verkabelt Tastatur nur in
ausgewählten Märkten enthalten Ja Tastatur–Konnektivität
Verkabelt Mitgelieferte Kabel AC Grafik Separater
Grafikadapter Nein Eingebaute Grafikadapter Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
On–board GPU manufacturer Intel On–Board Grafikadaptermodell
Intel UHD Graphics 770 Maximale Auflösung der
On–Board–Grafikkarte 7680 x 4320 Pixel Leistungen
Produkttyp Arbeitsstation Marktpositionierung
Business Audio–Chip Realtek ALC3246–CG Eingebaute
Lautsprecher Nein Trusted Platform Module (TPM)
Ja Leistung Stromversorgung 240 W Stromversorgung
– Eingang Spannung 90 – 264 V Stromversorgung
– Eingangsfrequenz 47/63 Hz 80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
10 – 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40
– 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20
– 85 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 – 95 %
Höhe bei Betrieb –15,2 – 3048 m Höhe bei Lagerung
–15,2 – 10668 m Vibrationen in Betrieb 0,52 G
Vibrationen außer Betrieb 2 G Stoßfest (in Betrieb)
40 G Stoßfest (außer Betrieb) 105 G Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 3 USB 3.2 Gen
2x2 Typ–C Anzahl Anschlüsse 1 PowerShare Ja Anzahl
USB–Anschluss mit PowerShare–Unterstützung 2 Anzahl
DisplayPort Anschlüsse 2 DisplayPorts–Version
1.4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Line–out
Ja Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja SATA III Anschlüsse 5 Anzahl der rückseitigen
USB–Anschlüsse 6 Anzahl der vorderen USB–Anschlüsse
4 Anzahl der vorderen Audioanschlüsse 1 Anzahl
der rückseitigen Audioanschlüsse 1 Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X)
WLAN Nein Bluetooth Nein Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x4 (Gen 3.x)–Anschlüsse 1 PCI Express
x4–Steckplätze (Gen 4.x) 1 PCI–Express x16–Slots
1 Gewicht und Abmessungen Breite 173 mm Tiefe
420,2 mm Höhe 369,3 mm Gewicht 16,4 kg Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Workstation
Services im Bundle
3 Jahre Vor–Ort–Basisservice – Disti SNS
Formfaktor des Produktes
Mini Tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13900K
Taktfrequenz
3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,8 GHz
Anz. der Kerne
24 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel W680
Cache–Speicher
Installierte Größe
36 MB
Cache pro Prozessor
36 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4400 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Konfigurationsmerkmale
2 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 40
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
DVD–Writer
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
4 Channel Surround
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Tastatur
Tastaturname
Dell KB216 Wired Keyboard
Maus
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ Intern 3.5" (8,9 cm) ¦ Intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230 ¦ 2 M.2 Card – 2230/2280 ¦ 1 M.2 Card – 2280
Schnittstellen
2 x USB 2.0 (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 1) (PowerShare) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) (einer dieser mit PowerShare) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 3 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio–Ausgang ¦ 2 x DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse–Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Preistyp
Build To Plan (BTP)
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90–264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
1000 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
92%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software
Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz), Cyberlink Media Suite Essentials without Media, Dell Applications for Windows 11
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,3 cm
Tiefe
42,02 cm
Höhe
37,29 cm
Gewicht
8,44 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 85% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, dell komplett-pc, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.133,95*
€ 1.222,71*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.143,42*
€ 1.227,46*
Frei Haus
ab € 1.142,68*
€ 1.231,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.168,29*
€ 1.254,03*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.215,77*
€ 1.299,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,55*
€ 1.546,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,34*
€ 1.537,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,05*
€ 1.510,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,54*
€ 1.481,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,77*
€ 1.446,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FW_3HD
ab € 18,43*
Zubehör
Dell
FW3L3_3OS3PS
ab € 63,40*
Zubehör
Dell
FW3L3_3OS5OS
ab € 38,67*
Zubehör
Dell
FW3L3_3OS5PS
ab € 140,28*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 34,47*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,10*
Zubehör
Dell
461-10072
ab € 958,16*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,24*
Zubehör
Dell
461-10169
ab € 41,01*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,53*
Zubehör
Dell
K67992EU
ab € 32,36*
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 6,27*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,56*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,76*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 31,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.