Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 Plus SFF Core i5 13500 / 2,5 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 256 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTS mit 3 Years Basi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell OptiPlex 7010 Plus SFF Core i5 13500 / 2,5 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 256 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTS mit 3 Years Basi...
Dell OptiPlex 7010 Plus SFF Core i5 13500 / 2,5 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 256 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTS mit 3 Years Basi...
Artikel-Nr.:
     7405B-999616122
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GH1RN
EAN/GTIN:
     5397184800355
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Dell OptiPlex 7010 Plus SFF Core i5 13500 / 2,5 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 256 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTS mit 3 Years Basic Onsite Service Disti SNS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell OptiPlex 7010 Plus - SFF - Core i5 13500 2,5 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 256 GB Typ: Personal-Computer - kleiner Formfaktor Services im Bundle: 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13500 / 2,5 GHz (4,8 GHz) (14 Kerne) Cache-Speicher: 24 MB Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: GigE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,26 cm x 29,28 cm x 29 cm Gewicht: 3,896 kg Preistyp: Build To Stock (BTS) Umweltschutzstandards: TCO Certified Desktops 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Dell OptiPlex 7010 Plus SFF Core i5 13500 / 2,5 GHz vPro Enterprise RAM 16 GB SSD 256 NVMe Class 35 UHD Graphics 770 GigE Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTS mit 3 Years Basic Onsite Service Disti SNS

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 13th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–13500 Anzahl Prozessorkerne
6 Leistung Basisfrequenz des Kerns 2,5 GHz Effiziente
Basisfrequenz des Kerns 1,8 GHz Prozessor Boost–Frequenz
4,8 GHz Leistung Kern–Boost–Frequenz 4,8 GHz Effiziente
Kern–Boost–Frequenz 3,5 GHz Prozessor–Cache 24
MB Prozessor Cache Typ Smart Cache Anzahl installierter
Prozessoren 1 Speicher RAM–Speicher 16 GB RAM–Speicher
maximal 128 GB Interner Speichertyp DDR5–SDRAM
Speicherlayout 2 x 8 GB Speicherkartensteckplätze
4x DIMM Speichertaktfrequenz 4400 MHz Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität 256 GB Optisches Laufwerk
– Typ Nein Speichermedien SSD Anzahl der installierten
Speicherlaufwerke 1 Gesamtkapazität der SSDs 256
GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
256 GB SSD Schnittstelle PCI Express NVMe Ja SSD–Formfaktor
M.2 SSD–Leistungsklasse 35 Software Installiertes
Betriebssystem Windows 11 Pro Betriebssystemsarchitektur
64–bit Betriebssystemsprache Mehrsprachig Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial
Offer Only Design Gehäusetyp SFF Unterstützung
von Positionierung Horizontal/Vertical Kabelsperre–Slot
Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington Produktfarbe
Schwarz Intel® vPro™ Platform Eligibility Ja Lieferumfang
Anzeige enthalten Nein Maus nur in ausgewählten
Märkten enthalten Ja Maus–Konnektivität Kabellos
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja Tastatur–Konnektivität Kabellos Mitgelieferte
Kabel AC Grafik Separater Grafikadapter Nein Eingebaute
Grafikadapter Ja Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar On–Board Grafikadaptermodell Intel
UHD Graphics 770 Leistungen Produkttyp PC Motherboard
Chipsatz Intel Q670 Audio–Chip Realtek ALC3246–CG
Audio–System High Definition Audio Trusted Platform
Module (TPM) Ja Leistung Stromversorgung 260 W
Stromversorgung – Eingang Spannung 90 – 264 V
Stromversorgung – Eingangsfrequenz 47/63 Hz 80
Plus Zertifizierung 80 PLUS Bronze Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 10 – 35 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 20 – 80 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % Höhe bei Betrieb –15,2 – 3048 m Höhe
bei Lagerung –15,2 – 10668 m Vibrationen in Betrieb
0,26 G Vibrationen außer Betrieb 1,37 G Stoßfest
(außer Betrieb) 105 G Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 4 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 3 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 2 USB 3.2 Gen 2x2 Typ–C Anzahl Anschlüsse 1
PowerShare Ja Anzahl USB–Anschluss mit PowerShare–Unterstützung
1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 3 DisplayPorts–Version
1.4a Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1
Line–out Ja Line–in Ja Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja SATA III Anschlüsse 3 Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X)
WLAN Nein Erweiterungssteckplätze PCI–Express
x4 (Gen 3.x)–Anschlüsse 1 PCI Express x16–Steckplätze
(Gen 4.x) 1 Gewicht und Abmessungen Breite 92,6
mm Tiefe 292,8 mm Höhe 290 mm

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
3 Jahre Vor–Ort–Basisservice – Disti SNS
Formfaktor des Produktes
Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13500
Taktfrequenz
2,5 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2230
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Tastatur
Tastaturname
Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo
Verbindung
Drahtlos
Maus
Verbindung
Drahtlos
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ Intern 3.5" (8,9 cm) ¦ Intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 – halbhoh ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 – halbhoh (offenes Ende) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230 (für WLAN) ¦ 1 M.2 Card – 2230 (für SSD) ¦ 1 M.2 Card – 2280 (für SSD)
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 (1 Front) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 1 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (2 vorne) (einer dieser mit PowerShare) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) ¦ 1 x Audioausgang/–eingang (1 hinten) ¦ 3 x DisplayPort 1.4a
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
M.2–Adapter
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse–Alarmschalter, abschließbare Kabelabdeckungen
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90–264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
260 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Effizienz
85%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software
Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
9,26 cm
Tiefe
29,28 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
3,896 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, dell komplett-pc, komplett-pc, komplettsysteme ssd 256 gb, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 657,27*
€ 706,81*
€ 3,50*
ab € 653,96*
€ 708,00*
Frei Haus
ab € 663,10*
€ 717,59*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 669,52*
€ 720,51*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 692,07*
€ 746,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,07*
€ 887,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,47*
€ 871,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,28*
€ 855,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,07*
€ 823,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,11*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PS
ab € 12,42*
Zubehör
Dell
OTP_3OS3PS
ab € 59,38*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PSP
ab € 25,34*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5OS
ab € 24,43*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PS
ab € 36,80*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5PS
ab € 118,39*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PSP
ab € 70,03*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 9,27*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,18*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 137,52*
Zubehör
Dell
DELL-7G13R
ab € 18,61*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 164,25*
Zubehör
Dell
AB883073
ab € 55,70*
Zubehör
Dell
AB883074
ab € 105,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.