Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsystem
>
Artikel
Dell OptiPlex 7010 Plus - SFF - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Sc...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ESG Score
icecat
Lager 855
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
855-8426656
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
GH1RN
EAN/GTIN:
5397184800355
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Dell OptiPlex 7010 Plus - SFF - Core i5 13500 / 2.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 855
>
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe:
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
dell komplett-pc
,
komplett-pc
,
komplettsysteme ssd 256 gb
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1231
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 657,39*
€ 711,36*
Lager 820
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 672,06*
€ 730,88*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 681,75*
€ 739,78*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 695,81*
€ 753,52*
Lager 855
3 Tage
49
Frei Haus
ab € 750,76*
€ 810,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,26*
€ 964,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,18*
€ 961,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,43*
€ 947,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,91*
€ 929,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,76*
€ 893,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 855
Versand:
Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 855
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL 3 jahre Keep Your Hard Drive
Dell
O_3HD
ab € 14,10*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite to 3Y ProSpt 3 Jahr(e)
Dell
OT_3OS3PS
ab € 12,01*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite to 3Y ProSpt 3 Jahr(e)
Dell
OTP_3OS3PS
ab € 57,50*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite to 3Y ProSpt Plus 3 Jahr(e)
Dell
OT_3OS3PSP
ab € 25,30*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite to 5Y Basic Onsite
Dell
OTP_3OS5OS
ab € 24,32*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite to 5Y ProSpt 5 Jahr(e)
Dell
OT_3OS5PS
ab € 35,88*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite to 5Y ProSpt 5 Jahr(e)
Dell
OTP_3OS5PS
ab € 114,45*
Zubehör
DELL 3Y Basic Onsite to 5Y ProSpt Plus 5 Jahr(e)
Dell
OT_3OS5PSP
ab € 70,48*
Zubehör
DELL 470-ABEO Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
Dell
470-ABEO
ab € 10,53*
Zubehör
DELL 5 jahre Keep Your Hard Drive
Dell
O_5HD
ab € 22,16*
Zubehör
DELL 68,58 cm (27" ) Monitor – P2722H
Dell
P2722H
ab € 131,92*
Zubehör
DELL 7G13R Small Form Factor (SFF) Rückseite
Dell
DELL-7G13R
ab € 23,36*
Zubehör
DELL AB821357 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe
Dell
AB821357
ab € 158,67*
Zubehör
DELL AB883073 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz
Dell
AB883073
ab € 56,27*
Zubehör
DELL AB883074 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Dell
AB883074
ab € 106,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen