Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIPLEX PLUS SFF I5-13500 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CH27608
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GH1RN
EAN/GTIN:
     5397184800355
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
256GB W11P
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 653,50*
€ 711,36*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 675,03*
€ 730,88*
€ 1,93*
ab € 679,76*
€ 739,78*
Frei Haus
ab € 693,71*
€ 753,52*
Lager 128
Frei Haus
ab € 743,43*
€ 801,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,36*
€ 953,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,88*
€ 950,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,51*
€ 937,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,18*
€ 918,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,43*
€ 884,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,13*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PS
ab € 12,01*
Zubehör
Dell
OTP_3OS3PS
ab € 57,57*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PSP
ab € 25,36*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5OS
ab € 24,30*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PS
ab € 35,94*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5PS
ab € 115,19*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PSP
ab € 69,89*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,56*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,09*
Zubehör
Dell
DELL-7G13R
ab € 23,40*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 163,18*
Zubehör
Dell
AB883073
ab € 56,40*
Zubehör
Dell
AB883074
ab € 106,41*
Zubehör
Dell
AB883075
ab € 180,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.