Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey G5 S27AG500PP G50A Series LED-Monitor Gaming 68 cm 27" 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 HDR10 1 ms HDMI DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Odyssey G5 S27AG500PP G50A Series LED-Monitor Gaming 68 cm 27" 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 HDR10 1 ms HDMI DisplayPort Schwarz
Samsung Odyssey G5 S27AG500PP G50A Series LED-Monitor Gaming 68 cm 27" 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 HDR10 1 ms HDMI DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999614674
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27AG500PPXEN
EAN/GTIN:
     8806094791778
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor

Samsung Odyssey G5 S27AG500PP G50A Series LED-Monitor Gaming 68 cm 27" 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 HDR10 1 ms HDMI DisplayPort Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Odyssey G5 S27AG500PP - G50A Series - LED-Monitor - QHD - 68 cm (27") - HDR Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68 cm (27") Energie Effizienzklasse: Klasse F Energieverbrauch pro Jahr: 38 kWh Adaptive-Sync Technologie: NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Bildschirmtyp: IPS Seitenverhältnis: 16:9 Native Auflösung: QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz Pixelpitch: 0.2335 mm Helligkeit: 350 cd/m² Kontrast: 1000:1 HDR-fähig: HDR10 Reaktionszeit: 1 ms (Gray-to-Gray) Gaming: Ja Farbunterstützung: 1 Milliarde Farben Farbraum: 99% sRGB Eingangsanschlüsse: HDMI, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung Spannung: Wechselstrom 100-240 V Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 61,37 cm x 24,7 cm x 57,05 cm Gewicht: 6,1 kg

Samsung Odyssey G5 S27AG500PP G50A Series LED–Monitor Gaming 68 cm 27" 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz IPS 350 cd/m² 1000:1 HDR10 1 ms HDMI DisplayPort Schwarz

Produktbeschreibung:

Tauche in lebendige Szenen ein. Der Krümmungsradius des G5 entspricht mit 1000R genau dem des menschlichen Auges und katapultiert dich direkt in die Action rein. Du kannst dadurch noch besser in dein Spiel eintauchen und dich auf deine Inhalte fokussieren.

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
LED–hintergrundbeleuchteter LCD–Monitor / TFT–Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr
38 kWh
Diagonalabmessung
68 cm (27")
Adaptive–Sync Technologie
NVIDIA G–SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch
0.2335 mm
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrast
1000:1
HDR–Format
HDR10
Farbunterstützung
1 Milliarde Farben
Farbraum
99% sRGB
Reaktionszeit
1 ms (Gray–to–Gray)
Gaming
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs–Technologie
LED–Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
Cinema Mode, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Niedrige Eingangsverzögerung, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, Custom Key, RPG Mode, AOS Mode, sRGB Mode, Dynamic Contrast Mode, Auto Source Switch, Super Ultrawide GameView
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61,37 cm x 24,7 cm x 57,05 cm – mit Fuß
Gewicht
6,1 kg
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI 2.0 ¦ Kopfhörer (Mini–Klinkenstecker)
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
–2/+22
Schwenkwinkel
60
Rotationswinkel
–2/+92
Höheneinstellung
120 mm
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort–Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
54 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
26.1 Watt
Stromverbrauch (max.)
48 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus–Modus)
0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß – Breite: 61,37 cm – Tiefe: 24,7 cm – Höhe: 57,05 cm – Gewicht: 6,1 kg ¦ Ohne Fuß – Breite: 61,37 cm – Tiefe: 9,15 cm – Höhe: 37,53 cm – Gewicht: 4,4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68,4 cm
Transporttiefe
17,3 cm
Transporthöhe
46,7 cm
Transportgewicht
8 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
F
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 186,20*
€ 216,78*
€ 5,50*
ab € 190,63*
€ 219,46*
€ 3,50*
ab € 197,02*
€ 225,57*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 206,36*
€ 236,20*
€ 6,90*
ab € 219,81*
€ 250,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.