Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999609729 Herst.-Nr.: 6QN55A EAN/GTIN: 0194850487477 |
| |
|
| | |
| HP Druckerunterstand mit Stauraum für Color LaserJet Enterprise 6700 6701 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: HP Druckerständer Produkttyp: Druckerständer Packungsinhalt: 4 Stabilitätsfüße Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 52 cm x 52 cm x 39,3 cm Gewicht: 17,27 kg Entwickelt für: Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn
HP Druckerunterstand mit Stauraum für Color LaserJet Enterprise 6700 6701 Produktbeschreibung: Mit dem stabilen, passenden HP Color LaserJet Lagerungsständer können Sie den Drucker optimal positionieren, so dass er leicht zugänglich ist, und gleichzeitig ein zusätzliches Aufbewahrungsfach für Papier und Zubehör schaffen. Technische Details: Allgemein Packungsinhalt 4 Stabilitätsfüße Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 52 cm – 52 cm – 39,3 cm Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht 58 cm x 60,8 cm x 46,2 cm / 21,7 kg Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – Zubehör – 90 Tage Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör Drucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,73* | € 282,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 242,59* | € 287,99* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,99* | € 289,28* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,41* | € 327,03* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 320,12* | € 374,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|