Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 64 GB 1X64 2RX4 DDR5 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 64 GB 1X64 2RX4 DDR5 ECC
Fujitsu 64 GB 1X64 2RX4 DDR5 ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-999608576
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-ME64SL
EAN/GTIN:
     4065221869528
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Fujitsu 64 GB 1X64 2RX4 DDR5 ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu - DDR5 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 64 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Leistungsmerkmale: Dual Rank, registriert Entwickelt für: PRIMERGY RX2530 M7

Fujitsu 64 GB 1X64 2RX4 DDR5 ECC

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Speicher Anzahl Speichermodule
1 Technische Daten Speicherkapazität 64 GB Speichertyp
DDR5 Fehlerkorrektur ECC Speichermodul–Bauform
DIMM Speicherkapazität Einzelmodul 64 GB

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
64 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Chip–Organisation
X4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, fujitsu ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 618,04*
€ 679,39*
€ 1,93*
ab € 663,56*
€ 730,59*
Frei Haus
ab € 681,00*
€ 747,13*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 698,52*
€ 767,90*
Lager 7405
133
€ 1,00*
ab € 710,45*
€ 773,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,49*
€ 920,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,52*
€ 913,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,11*
€ 900,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,66*
€ 881,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,45*
€ 845,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.