Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 128 GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast RGB XMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 128 GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast RGB XMP
Kingston 128 GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast RGB XMP
Artikel-Nr.:
     7405B-999608553
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF552C40BBAK4-128
EAN/GTIN:
     0740617335248
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Kingston 128 GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast RGB XMP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast - DDR5 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 128 GB: 4 x 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 5200 MHz (PC5-41600) Latenzzeiten: CL40 (40-40-40) Leistungsmerkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD EXPO Spannung: 1.25 V Metallüberzug: Gold

Kingston 128 GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM Kit of 4 FURY Beast RGB XMP

Produktbeschreibung:

Verbesserte RGB–Beleuchtung mit neuem Kühlkörper–Design**Patentierte
Kingston FURY Infrared Sync Technology™Intel®
XMP 3,0 zertifiziertAMD EXPO zertifiziertVon den
weltweit führenden Motherboard–Herstellern geprüft***Verbesserte
Stabilität bei ÜbertaktungPlug N Play bei 4,800
MT/s****Verbesserte RGB–Beleuchtung mit neuem
Kühlkörper–Design**Patentierte Kingston FURY Infrared
Sync Technology™Intel® XMP 3,0 zertifiziertAMD
EXPO zertifiziertVon den weltweit führenden Motherboard–Herstellern
geprüft***Verbesserte Stabilität bei ÜbertaktungPlug
N Play bei 4,800 MT/s****Mit Kingston FURY Beast
DDR5 RGB** kannst du auf Gaming–Plattformen der
nächsten Generation mit modernster Technologie
stilvoll übertakten.
Erlebe neue Geschwindigkeiten mit DDR5 mit doppelter
Anzahl an Bänken und doppelter Burst–Länge.Die
lebendige RGB–Beleuchtung,
die mit der Kingston FURY CTRL Software angepasst werden kann,
und die patentierte Infrared Sync TechnologyTM
zusammen mit dem neuen Kühlkörper–Design in Schwarz
oder Weiß heben dich im und außerhalb des Spiels
ab.Der Kingston FURY Beast DDR5 RGB verfügt über
eine automatische Plug N Play–Übertaktung mit
4800MT/s**** sowie über die Optionen Intel XMP
3,0 oder AMD EXPO,
zwei neue DDR5–Übertaktungsspezifikationen, die
anpassbare Profile für Geschwindigkeiten und Timings
umfassen.Verbesserte Beleuchtung mit neuem Kühlkörper–DesignSpiele mit Stil,
indem du mit Kingston FURY CTRL™ oder der Software
des Motherboard–Herstellers eine Reihe von 18
RGB–Beleuchtungseffekten** einstellst.Patentierte
Kingston FURY Infrared Sync Technology™Lebendige
RGB–Effekte leuchten im Einklang mit Kingstons
patentierter Infrared Sync Technology.Intel® XMP
3,0 zertifiziertFortschrittliche voroptimierte Timings,
Geschwindigkeiten und Spannungen für Übertaktungsleistung
und Speichern neuer benutzerdefinierter Profile
unter Verwendung eines programmierbaren PMIC.AMD
EXPO zertifiziertAMDs erweiterte Profile für die
Übertaktung.Von den weltweit führenden Motherboard–Herstellern
geprüft***Für Ihr bevorzugtes Motherboard auf
Zuverlässigkeit getestet,
damit Sie mit Zuversicht an den Bau Ihres eigenen
Systems herangehen können.Verbesserte Stabilität
bei ÜbertaktungOn–Die ECC (ODECC) hilft,
die Datenintegrität aufrechtzuerhalten, um die
ultimative Leistung zu erhalten.Plug–and–Play
bei 4800MT/s****Kingston FURY Beast DDR5 RGB übertaktet
sich automatisch auf die höchste vom System–BIOS
erlaubte Geschwindigkeit.* Erfahren Sie mehr über
Megatransfers pro Sekunde – MT/s steht für Megatransfers
(Millionen Übertragungen) pro Sekunde und stellt
die effektive Datenrate (Geschwindigkeit) von
DDR (Double Data Rate) SDRAM–Speicher in der Computertechnik dar.
Ein DDR–SDRAM–Speichermodul überträgt Daten mit
dem Anstieg und Abfall jedes Taktzyklus (1 Hz).z.
B.: DDR4–3200 (PC4–3200)Taktrate: 1,600 MHzDatenrate:
3,200 MT/sBandbreite: 25,600 MB/s (25,6 GB/s)**
Individuell anpassbare Beleuchtung mithilfe der
Software Kingston FURY CTRL oder über die Motherboard–RGB–Steuerungssoftware.
Die Unterstützung der RGB–Anpassung unterscheidet
sich je Drittanbietersoftware.*** In den QVL–Listen
((Liste qualifizierter Verkäufer) der weltweit
führenden Motherboard–Hersteller aufgeführt.
**** Kingston FURY™ Plug N Play Arbeitsspeicher
läuft in DDR5–Systemen bis zu der vom System–BIOS
des Herstellers zugelassenen Geschwindigkeit.
PnP kann den Arbeitsspeichertakt nur so weit erhöhen,
wie es gemäß Hersteller–BIOS zulässig ist. Kingston
FURY Plug N Play DDR5 Produkte unterstützen XMP
3,0–Spezifikationen,
sodass eine Übertaktung auch durch Aktivieren
des integrierten XMP–Profils erreicht werden kann.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
128 GB: 4 x 32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
42.23 mm
Höhe
7.11 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.66
Geschwindigkeit
5200 MHz (PC5–41600)
Latenzzeiten
CL40 (40–40–40)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD EXPO
Spannung
1.25 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 296,53*
€ 332,32*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,91*
€ 335,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,74*
€ 343,06*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 312,65*
€ 348,03*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 332,14*
€ 371,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,10*
€ 441,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,79*
€ 428,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,14*
€ 395,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.