Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS All-in-One mit Monitor Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 8 GB HDD: 1.000 NVMe Serial ATA Bluetooth 5 USB 2.0 3.0 Windows 11 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TERRA PC-BUSINESS All-in-One mit Monitor Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 8 GB HDD: 1.000 NVMe Serial ATA Bluetooth 5 USB 2.0 3.0 Windows 11 Professional
TERRA PC-BUSINESS All-in-One mit Monitor Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 8 GB HDD: 1.000 NVMe Serial ATA Bluetooth 5 USB 2.0 3.0 Windows 11 Professional
Artikel-Nr.:
     7405B-999608265
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009946
EAN/GTIN:
     4039407077526
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme

TERRA PC-BUSINESS All-in-One mit Monitor Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 8 GB HDD: 1.000 NVMe Serial ATA Bluetooth 5 USB 2.0 3.0 Windows 11 Professional

Artikeldetails:

  • Schnittstellen: Bluetooth Festplatten-Art: Festplatte Typ: All-in-One mit Monitor Anzahl Speichermodule: 1 Paneltypen: LCD (Bild-)Diagonale Zoll: 24" Festplatten-Art: Solid State Disk Touchscreen: Pivot Schnittstellen: Bluetooth 5 Hauptspeicher: 8 GB Steckplätze: PCI HDD-Bus-Standard: SATA Speicherkapazität Einzelmodul: 8 GB Steckplätze: PCI-Express Speichertyp: DDR4 Festplattentyp: NVMe Festplattentyp: Serial ATA Gewicht: 9kg CPU Taktfrequenz: 3 GHz Schnittstellen: USB 2.0 Schnittstellen: USB 3.0 Festplatte: 1.000 GB effektiver Speichertakt: 3.200 MHz Farbe: Schwarz Farbe: Silber Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i5 Produktlinie: TERRA TERRA PC-BUSINESS

TERRA PC–BUSINESS All–in–One mit Monitor Komplettsystem Core i5 4,6 GHz RAM: 8 GB HDD: 1.000 NVMe Serial ATA Bluetooth 5 USB 2.0 3.0 Windows 11 Professional

Produktbeschreibung:

TERRA Greenline Serie | Non–Touch Display 23.8" (60,5 cm) Frameless | Höhenverstellung, Pivot Funktion, | Core i5–12500 (bis zu 4,6 GHz) | 8 GB DDR4 SO–DIMM, 1 TB SSD M.2–PCIe | Intel UHD 770 Grafik integriert | GbE–LAN, WLAN 802.11ax, Bluetooth 5.2 | Windows 11 Pro, Microsoft Office trial | (!) Ohne Tastatur & Maus AllgemeinProzessorIntel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3,0 GHz bis zu 4,6 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart CacheBetriebssystemWindows 11 ProSoftwarevorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 KundenBildschirmDisplay–Auflösung1920 x 1080 ( Full HD )Display–TypNon–Touch LCD–Display – Non–glareHelligkeit250 cd/m?Reaktionszeit8msKontrastverhältnis3000:1Bildwinkel, horizontal178°Bildwinkel, vertikal178°LED–HintergrundbeleuchtungstypLED–HintergrundbeleuchtungBildschirmdiagonale60,5 cm (23.8")ProzessorProzessorfamilieCore i5Anzahl ProzessorkerneHexa–CoreMaximale Anzahl an SMP–Prozessoren1ProzessorsockelFCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)Motherboard ChipsatzIntel H610Anzahl Prozessoren1SpeicherSpeicherkapazität8 GBSpeicherlayout1 x 8 GBRAM–Speicher maximal64 GBSpeichertaktfrequenz3200 MHzInterner SpeichertypDDR4Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)Memory FormfaktorSO DIMM 260–PINSpeichermediumGesamtspeicherkapazität1 TBHDD Schnittstelle1x S–ATA 6 GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 4.0 NVMe)RAID LevelKein Raid–SupportSSD SchnittstellePCIe (NVMe)SSD Speicherkapazität1 TBHDD Kapazität1 x 1 TB – solid stateSpeichermedienSSD M.2Optisches LaufwerkOptisches Laufwerk – TypOhne optisches LaufwerkLeistungenSerieBusinessProdukttypPersonal–ComputerGeräuschpegel0,6 SoneTechnische DetailsLokalisationInternationalLieferumfangZubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EUTastatur enthaltenOptionalGewicht und AbmessungenHöhemax.: 51.8. min.: 41,8 cmBreite54 cmTiefe5 cm Grundfläche Fuss: 24.5 x 23,5 cm (B x T) GBGewicht8 kgSonstige FunktionenErweiterungssteckplätze1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (belegt mit M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD)SchnittstelleRechts: 2x USB 3.2 Gen1 Unten: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 Type–A, 2x USB 2.0, HDMI 2.0, Display Port 1.2, RJ–45, DC–inKompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11Maximale KühlkapazitätAktivKonformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn– und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE–Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU–Richtlinien bestätigt: (1) EMV–Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.Spezielle Eigenschaften2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington–Lock Höhenverstellung 130 mm Pivot Funktion Neigbarkeit –5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuss demontierbar TPM 2.0 Schwenkfunktion 140° rechts/ links Frameless Design Farbe: Silber (Front + Fuss), Rückseite + Seite schwarz Secure Boot Windows Autopilot readyDesignZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000–3–2/3, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des 78 ({{BE}})FormfaktorAll–in–One (Komplettlösung)MausMaus enthaltenOptionalGrafikMaximale AuflösungHDMI 2.0 max. 4096x2304 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K) Unterstützt Triple–MonitoringIntegrierter Grafik–AdapterspeicherDynamischGrafikkarteIntel UHD Graphics 770On–Board GrafikadaptermodellIntel UHD Graphics 770LeistungEnergiequelleExternes lüfterloses NetzteilStromverbrauch (Standby)Ø 1.3 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,50 Watt Soft off (S5 Mode)Maximale Eingangsleistung120 WattNennleistungØ 17 Watt Long Idle–Mode 104 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )BetriebsbedingungenBetriebstemperatur5° C – 35° CEmpfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10–75% (nicht kondensierend)NetzwerkEingebauter Ethernet–AnschlussNetzwerkadapter – integriertLAN–ControllerRealtek Gigabit LAN, WOL/ PXEWLAN–StandardsIntel Dual Band Wireless–AX 200 Frequenzband: 2,4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2AudioAudio Kanäle8–KanalAudio–SystemIntegriert

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
TERRA TERRA PC–BUSINESS
Modellbezeichnung
BUSINESS 1009
CPU
Core i5
CPU Taktfrequenz
3 GHz
effektiver Speichertakt
3200 MHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR4
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Gewicht
8 kg
Farbe
Silber; Schwarz
Stückzahl
2er
Festplatte
Festplatten–Art
Festplatte; Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Festplattentyp
NVMe; Serial ATA
HDD–Bus–Standard
SATA
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Speicherkapazität Einzelmodul
8 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Steckplätze
PCI; PCI–Express
Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth; USB 2.0; USB 3.0
Technische Daten
Typ
All–in–One mit Monitor
Paneltypen
LCD
Auflösung nativ
1,92 * 1,08
Touchscreen
Pivot
(Bild–)Diagonale Zoll
23,8 "

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 679,75*
€ 752,53*
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 726,60*
€ 803,61*
Frei Haus
ab € 962,63*
€ 1.056,79*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,61*
€ 956,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,52*
€ 951,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,01*
€ 938,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,92*
€ 916,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,60*
€ 864,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JD-0310DE
ab € 30,47*
Zubehör
Cherry
JD-0310FR
ab € 44,88*
Zubehör
Cherry
JD-0310EU
ab € 42,23*
Zubehör
Cherry
JD-0310CH
ab € 44,18*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,17*
Zubehör
Wortmann
JP-WTFF-1080
ab € 20,22*
Zubehör
Tronje
24801
ab € 27,91*
Zubehör
Tronje
24802
ab € 43,89*
Zubehör
k.A.
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
ab € 3,36*
Zubehör
FSP Forton Source
PMP135-13-1-B28
ab € 99,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.