Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PV800UL-B PROJECTOR WUXGA Digital-Projektor LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC PV800UL-B PROJECTOR WUXGA Digital-Projektor LCD
NEC PV800UL-B PROJECTOR WUXGA Digital-Projektor LCD
Artikel-Nr.:
     7405B-999607942
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005601
EAN/GTIN:
     5028695614796
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

NEC PV800UL-B PROJECTOR WUXGA Digital-Projektor LCD

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NEC PV800UL-B - LCD-Projektor - Standardobjektiv - LAN - Schwarz Gerätetyp: LCD-Projektor Farbe: Schwarz Helligkeit: 8000 lm Kontrastverhältnis: 3000000:1 Auflösung: WUXGA (1920 x 1200) Natives Seitenverhältnis: 16:10 Objektiv: Standardobjektiv Richtung der Objektivverschiebung: Horizontal, vertikal Lampentyp: Laser Lampenlebensdauer: Bis zu 20000 Stunden Videoeingang: LAN Video-Modi: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 576p, 4K UHD (3840 x 2160) Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Leistungsaufnahme im Betrieb: 467 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 49,9 cm x 40,7 cm x 16,4 cm Gewicht: 11,2 kg

NEC PV800UL–B PROJECTOR WUXGA Digital–Projektor LCD

Produktbeschreibung:

Als äußerst wirtschaftliche Projektionslösung bietet der PV800UL eine außergewöhnliche Flexibilität bei der Installation, einen geringen Wartungsaufwand und eine langlebige Laserleistung und bleibt dabei beeindruckend kosteneffizient und kompakt. Die 3LCD–Technologie erzeugt brillante, lebendige Farben, die bei einer Helligkeit von 8000 Lm eine hervorragende visuelle Wahrnehmung fördern.
Der PV800UL bietet den idealen Upgrade–Pfad für den Übergang zur langlebigen, wartungsfreien Laserlichtquellen–Technologie. Durch die Verwendung der gleichen Halterung und Linsen wie bei den lampenbasierten Projektoren der NEC PA–Serie können Betreiber zusätzliche Kosteneinsparungen erzielen, indem sie die vorhandenen Ressourcen nutzen. Für die Visualisierung in großen Räumen bietet der PV800UL ein hervorragendes Preis–Leistungs–Verhältnis für den Hochschul–, Unternehmens–, Freizeit– und Hospitality–Bereich.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
LCD–Projektor
Netzwerk
Ethernet
Farbe
Schwarz
Projektor
Helligkeit
8000 lm
Kontrastverhältnis
7405–3000000:1
Projektionsdistanz
1.016 m – 12.7 m
Auflösung
WUXGA – WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Lampentyp
Laser
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden
Besonderheiten
Korrektur der Wandfarbe, PJlink, Crestron RoomView, DICOM–Simulationsmodus, Direct Power Off, Objektivspeicher, integriertes Testmuster, Modus für große Höhen, Hochformat, Free Tilt, AMX Beacon, Light Source Adjustment, NaViSet Administrator 2
Objektiv
Typ
Standardobjektiv
Keystone–Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone–Korrektur
–30 / +30
Horizontale Keystone–Korrektur
–30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
10% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
20% / 20%
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI, HDBaseT
Video–Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 576p, 4K UHD (3840 x 2160)
LAN– und Wireless Image–Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI–Eingang – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBAseT Eingang – RJ–45 ¦ 1 x Audio Line–Out – mini–phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS–232 – D–Sub (DB–9), 9–polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x HDBaseT – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel
Kennzeichnung
RoHS, ERP, EAC, TUV Rheinland, HDCP 1.4, IEC 60825–1:2014 Class 1 Third Edition, IEC 62471–5:2015
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
467 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
49,9 cm
Tiefe
40,7 cm
Höhe
16,4 cm
Gewicht
11,2 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre/10.000 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
42 dB

Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, LCD-Projektor, beamer 8000 lumen, lcd-projektor, lcd beamer, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.372,87*
€ 4.513,68*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 4.688,37*
€ 4.833,61*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.846,30*
€ 4.991,67*
Frei Haus
ab € 5.078,47*
€ 5.226,61*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 5.322,44*
€ 5.473,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.833,61*
€ 5.752,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.811,55*
€ 5.725,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.725,90*
€ 5.623,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.690,20*
€ 5.581,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.688,37*
€ 5.579,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.