Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
NEC PV800UL Beamer Standard Throw-Projektor 8000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107383793
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005601
EAN/GTIN:
     5028695614796
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geräuschpegel
42 dB
HDCP
Ja
Zertifizierung
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
467 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Objektiv
Fokus
Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Horizontale Linsenschwankung Range
-20 - 20 %
Vertical Linsenschwankung Range
-50 - 10 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
8000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
40 - 500 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:10
Projektionsabstand
0.7 - 50.9 m
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Vertikale Synchronisation (min)
50000 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
120000 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDBaseT-Port
Ja
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11200 g
Breite
499 mm
Tiefe
407 mm
Höhe
164 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Helligkeit der Lichtquelle
8300 lm
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.372,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.513,68*
€ 5.371,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.492,35*
€ 5.345,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.408,03*
€ 5.245,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.372,87*
€ 5.203,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.