HONEYWELL EDA57 2PIN 5G WWAN & WLAN Android 12 with GMS Wi-Fi 5 Full HD 2160x1080 S0703 Datenerfassungsgerät 2.200 MHz Bluetooth 5 USB Typ C
Artikeldetails:
- Schnittstellen: Bluetooth Typ: Datenerfassungsgerät Betriebssysteme: Android Schnittstellen: Bluetooth 5 (Bild-)Diagonale Zoll: 5,5 " - 6,5 " Schnittstellen: USB Typ C (Bild-)Diagonale: 14 cm - 17 cm Chip-Taktfrequenz: ab 2.200 MHz
HONEYWELL EDA57 2PIN 5G WWAN & WLAN Android 12 with GMS Wi–Fi 5 Full HD 2160x1080 S0703 Datenerfassungsgerät 2.200 MHz Bluetooth 5 USB Typ C
Produktbeschreibung:
Der Honeywell ScanPal EDA57 Mobilcomputer ist
ein 5G–Enterprise–Klasse–Mobilcomputer,
der schnelle und umfangreiche Dateninteraktionen
zwischen Frontline–Mitarbeitern und Backend–Geschäftssystemen ermöglicht.
Sein leichtes und robustes Design macht den EDA57
oft ideal für den Einzelhandel,
Transport und Logistik, Fertigung und den öffentlichen Dienst.
5G–Konnektivität: Der ScanPal EDA57 Mobilcomputer
bietet den neuesten Qualcomm® Snapdragon™ Octa–Core–Prozessor
mit 2,2 GHz und drahtlose Konnektivität über NFC,
Wi–Fi 5, Bluetooth® 5.1 und 5G–Netzwerkkommunikation.
Mit nahtloser 5G–Konnektivität gewährleistet der
ScanPal EDA57 eine zuverlässige und ultraschnelle
drahtlose Verbindung zwischen dem Gerät und den
Backend–Netzwerken.
Die herausragende Leistung des ScanPal EDA57 ermöglicht
eine zukunftsorientierte Investition,
die für intelligente Logistik, immersive Commerce,
flexible Fertigung und kollaborative Arbeitsplatzanwendungen bereit ist.
Hohe Effizienz und Produktivität: Der ScanPal
EDA57 bietet eine Vielzahl von Speicheroptionen,
darunter 4 GB/64 GB, 6 GB/128 GB und 8 GB/128 GB,
die eine schnelle Datenverarbeitung ermöglichen.
Ausgestattet mit dem leistungsstarken Honeywell
S0703–Scan–Engine ermöglicht der ScanPal EDA57
auch das schnelle und effektive Lesen beschädigter
oder unvollständiger Barcodes.
Mitarbeiter erhalten genaue und aktuelle Informationen,
die ihre Produktivität bei Aufgaben wie Bestell–
und Lagerverwaltung steigern können.
Technische Details:
Allgemeines
Prozessor
Chip–Taktfrequenz
2200 MHz
Anzeige
(Bild–)Diagonale Zoll
5,5 "
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth; USB Typ C