ASUS PRIME A620M-A-CSM AM5 MB AMD Sockel Ryzen Zen4
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS PRIME A620M-A-CSM - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD A620 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD A620 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC, on-die ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 1 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet
ASUS PRIME A620M–A–CSM AM5 MB AMD Sockel Ryzen Zen4
Produktbeschreibung:
AMD Sockel AM5 AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen
9 7th GenPC micro ATX AMD A620 7.1 KanäleDDR5–SDRAM
4 DIMM Ohne ECC RAM–Speicher maximal: 128 GBHDD & SSD M.2,
SATA III RAID–Unterstützung Anzahl der unterstützten
Speicherlaufwerke: 6BIOS–Typ: UEFI AMI 256 MbitGigabit
EthernetA620M–A–CSMDie Mainboards der ASUS Prime
Serie wurden von Experten entwickelt,
um das volle Potenzial der AMD Ryzen 7000er Prozessoren
auszuschöpfen.
Mit einem robusten Leistungsdesign, umfassenden
Kühllösungen und intelligenten Tuning–Optionen
bietet die PRIME A620M–A–CSM Nutzern und PC–DIY–Buildern
eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive
Software– und Firmware–Funktionen.ASUS Corporate
Stable ModelASUS Corporate Stable Model (CSM)
ist ein kommerzielles Programm,
das entwickelt wurde, um stabile und zuverlässige
Mainboards zu liefern.
Wir bieten einen Produktlebenszyklus–Support von
bis zu 36 Monaten und eine 6–monatige Vorankündigung
für das Ende des Produktlebenszyklus,
damit das Unternehmen ausreichend Zeit hat, sich
auf Produktübergänge vorzubereiten.
Bei jedem Kauf eines ASUS CSM–Mainboards wird
ASUS Control Center Express mitgeliefert – eine
IT–Verwaltungssoftware in Serverqualität.* Lebenszyklus–Support,
Programmangebot und Lieferstatus können je nach
Region variieren.
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen
an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter.ASUS Control
Center ExpressASUS Control Center Express ist
eine integrierte IT–Überwachungs– und –Verwaltungssoftware,
die entwickelt wurde, um die Bereitstellung zu
beschleunigen,
den IT–Betrieb zu vereinfachen und die Produktivität
durch umfassende Kontrolle und benutzerfreundliche
Funktionen zu verbessern.
ASUS Control Center Express ist mit über 100 ASUS–Mainboards
kompatibel und bietet eine hochwertige,
TCO–optimierte Lösung für Geschäftsanforderungen.Optimiere
die IT–EndpunktverwaltungEntwickelt,
um IT–Mitarbeiter bei der Überwachung und Kontrolle
von Geräten in ihren Unternehmensnetzwerken zu
unterstützen und die Inventarisierung an mehreren
Standorten aus der Ferne zu erleichternIT–Wartung
automatisierenErmöglicht es dem IT–Personal,
automatische Aktualisierungen des neuesten BIOS,
der Software und der Dienstprogramme für bestimmte
oder alle Geräte zu verkehrsarmen Zeiten zu planen,
um die Systemstabilität und die Flexibilität des
IT–Betriebs zu verbessernSichere Verwaltung aller
EndpunkteSichere Verwaltung der Endgerätekonfiguration,
des Zugriffs auf tragbare Speicher und PC–Softwareanwendungen
durch die Möglichkeit,
Gruppierungsregeln für einzelne Geräte zu erstellenFLEXIBILITÄTUmfangreiche
Steuerungsmöglichkeiten bilden die Grundlage der
ASUS Prime Serie.
Das Prime A620 Mainboard bietet flexible Tools,
mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst.
So kannst du die Leistung perfekt an deine Arbeitsweise
anpassen und die Produktivität maximieren.Allround–EnergieeffizienzDie
Energiesparfunktion enthält verschiedene Einstellungen,
mit denen du den Stromverbrauch optimieren und
die Energieeinsparungen maximieren kannst.
Du kannst eine CPU–Leistungsbegrenzung aktivieren,
die Aura–Beleuchtung verdunkeln und das Lüfterprofil
auf einen Energiesparmodus einstellen.
Du kannst auch den Energiesparplan, der in Microsoft
Windows integriert ist,
umschalten.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Prozessorsockel
Socket AM5
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Unterstützter RAM
Bustakt
5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 7600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC, on–die ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF–Ausgang – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
ASUS Q–Design, Q–DIMM, ASUS EZ DIY, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, 6 Layer PCB, Lighting Control, Überspannungsschutz, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS Control Center Express (ACC Express), Q–LED Core, VRM Kühlkörperdesign, BIOS FlashBack–Taste, BIOS FlashBack LED
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO–Abschirmung, ACC Express Activation Key Card, M.2 Schraubenpaket
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASUS TurboV EVO Utility, ASUS CPU–Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS AURA Creator, ASUS Control Center Express, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 2+, Norton 360 for Gamers (60–Tage–Testversion)