ASUS MB PRO B650M-CT-CSM Intel,1700,DDR4,mATX
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS PRO B650M-CT-CSM - Motherboard - micro ATX - Socket AM5 - AMD B650 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD B650 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC, on-die ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet
ASUS MB PRO B650M–CT–CSM Intel,1700,DDR4,mATX
Produktbeschreibung:
AMD AM5 Sockel: Bereit für AMD Ryzen™ 7000 Series
Desktop ProzessorenASUS CSM–Programm: Eine stabile
Versorgungssicherheit für Mainboards,
End–of–Life–Benachrichtigungen und IT–Software
für Business–MainboardsASUS Control Center Express:
Integrierte IT–Überwachungs– und Verwaltungssoftware,
die die Systemverwaltung auf Unternehmensebene
vereinfachtVerbesserte Systemsicherheit: ASUS
Boot Defender mit NIST SP800–193 Konformität,
einem sich selbst wiederherstellenden BIOS und
TPM zum Schutz von PCsKonsistente und zuverlässige
Leistung: Hochwertige Komponenten und strenge Tests,
um die Haltbarkeit in rauen Umgebungen zu gewährleistenEffiziente
Verwaltung und Anpassung: Ein Ereignisprotokoll
und ein kommerzielles BIOS–Kit für eine einfache
WartungBessere Wartungsfreundlichkeit: Q–LED Core–Diagnoseanzeige
und COM–Debug–Header zur Erleichterung von Fertigungs–
und SupportprozessenUltraschnelle Konnektivität: M.2 PCIe 5.0,
DDR5, USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse und USB 3.2 Gen
1 Type–C® an der VorderseiteAMD AM5 Sockel: Bereit
für AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop ProzessorenASUS
CSM–Programm: Eine stabile Versorgungssicherheit
für Mainboards,
End–of–Life–Benachrichtigungen und IT–Software
für Business–MainboardsASUS Control Center Express:
Integrierte IT–Überwachungs– und Verwaltungssoftware,
die die Systemverwaltung auf Unternehmensebene
vereinfachtVerbesserte Systemsicherheit: ASUS
Boot Defender mit NIST SP800–193 Konformität,
einem sich selbst wiederherstellenden BIOS und
TPM zum Schutz von PCsKonsistente und zuverlässige
Leistung: Hochwertige Komponenten und strenge Tests,
um die Haltbarkeit in rauen Umgebungen zu gewährleistenEffiziente
Verwaltung und Anpassung: Ein Ereignisprotokoll
und ein kommerzielles BIOS–Kit für eine einfache
WartungBessere Wartungsfreundlichkeit: Q–LED Core–Diagnoseanzeige
und COM–Debug–Header zur Erleichterung von Fertigungs–
und SupportprozessenUltraschnelle Konnektivität: M.2 PCIe 5.0,
DDR5, USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse und USB 3.2 Gen
1 Type–C® an der VorderseiteASUS Pro Business–Mainboards
bieten erweiterte Funktionen für einen reibungslosen IT–Betrieb,
darunter umfassenden Systemschutz, Stabilität
und Zuverlässigkeit rund um die Uhr und eine verbesserte
Management–Suite für eine einfachere Anpassung.
Als größte und bekannteste Mainboard–Marke der
Welt bietet ASUS einen erstklassigen Kundendienst
und garantierte Langzeitverfügbarkeit,
um Ihre Investition über den gesamten Produktlebenszyklus
hinweg zu maximieren und eine hochwertige,
TCO–optimierte Lösung für Ihre geschäftlichen
Computeranforderungen zu bieten.ASUS Corporate
Stable ModelASUS Corporate Stable Model (CSM)
ist ein kommerzielles Programm,
das entwickelt wurde, um stabile und zuverlässige
Mainboards zu liefern.
ASUS bieten einen Produktlebenszyklus–Support
von bis zu 36 Monaten und eine 6–monatige Vorankündigung
für das Ende des Produktlebenszyklus,
damit das Unternehmen ausreichend Zeit hat, sich
auf Produktübergänge vorzubereiten.
Bei jedem Kauf eines ASUS CSM–Mainboards wird
ASUS Control Center Express mitgeliefert – eine
IT–Verwaltungssoftware auf Server–Niveau.ASUS
Control Center ExpressASUS Control Center Express
ist ein Echtzeit–IT–Überwachungs– und –Verwaltungstool
für Unternehmen,
das die Produktivität verbessert und die Sicherheit erhöht,
um unbefugten Zugriff und Datenlecks zu verhindern.
Das intuitive Dashboard ermöglicht ein einfaches
Hardware– und Softwaremanagement in Echtzeit in
deinem Unternehmen.Optimiere die IT–EndpunktverwaltungEntwickelt,
um IT–Mitarbeiter bei der Überwachung und Kontrolle
von Geräten in ihren Unternehmensnetzwerken zu
unterstützen und die Inventarisierung an mehreren
Standorten aus der Ferne zu erleichternIT–Wartung
automatisierenErmöglicht es dem IT–Personal,
automatische Aktualisierungen des neuesten BIOS,
der Software und der Dienstprogramme für bestimmte
oder alle Geräte zu verkehrsarmen Zeiten zu planen,
um die Systemstabilität und die Flexibilität des
IT–Betriebs zu verbessernSichere Verwaltung aller
EndpunkteSichere Verwaltung der Endgerätekonfiguration,
des Zugriffs auf tragbare Speicher und PC–Softwareanwendungen
durch die Möglichkeit,
Gruppierungsregeln für einzelne Geräte zu erstellen*
Das ASUS Control Center Express ist nur für CSM–Mainboards
verfügbar.International zertifiziertes Business
MainboardASUS Business–Mainboards haben sich in
Unternehmen bewährt und bieten führende Qualität,
die über die Industriestandards hinausgeht. Die
von mehreren internationalen Sicherheits– und
Umweltorganisationen zertifizierten ASUS Business
Mainboards bieten eine sichere und nachhaltige
Lösung und sind damit die ideale Wahl für dein
Unternehmen.DDR4–UnterstützungDieses Business–Mainboard
ist ein DDR5–kompatibles Mainboard,
das die Geschwindigkeit und Stabilität der Speichermodule
optimiert und gleichzeitig eine fortschrittliche
Spannungsversorgungsarchitektur für mehr Energieeffizienz
bietet.PCIe® 5.0 M.2 UnterstützungDieses Business–Mainboard
bietet insgesamt zwei M.2–Steckplätze.
Der erste unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 128 Gbit/s über PCIe® 5.0 und ermöglicht
so schnellere Boot– und Ladezeiten von Betriebssystemen
oder Anwendungen.ASUS SHIELDErhöht die Systemsicherheit
von unten nach obenASUS Boot DefenderASUS Boot
Defender auf ASUS Business–Mainboards wurde entwickelt,
um die Boot–Umgebung automatisch vor Eindringlingen
und Angriffen zu schützen,
zu erkennen und wiederherzustellen.ASUS BIOS zur
SelbstwiederherstellungDie ASUS–exklusive BIOS–Schutztechnologie
stellt das System–BIOS im Falle eines Update–Fehlers
automatisch mit einem verifizierten Backup wieder
her und verhindert so,
dass die Hardware ausgetauscht oder neu installiert
werden muss.Trusted Platform Module(TPM)Hardware–basierte
Sicherheit bietet einen besseren Datenschutz,
verbessert die Netzwerksicherheit, schützt digitale
Identitäten und gewährleistet die Integrität der
Plattform.Konform mit NIST SP 800–193Das ASUS
Business–Mainboard mit ASUS Boot Defender entspricht
den Richtlinien des National Institute of Standards
and Technology (NIST) für Platform Firmware Resiliency,
um vor potenziell zerstörerischen Angriffen zu
schützen.NIST SP 800–147 zertifiziertDas ASUS
Business–Mainboard ist von den nationalen Computersicherheitsstandards
zertifiziert.ASUS Secure BootDas ASUS Business–Mainboard
ist so eingestellt,
dass es die Firmware und die Signatur jeder Boot–Software
überprüft.ASUS Boot Defender ASUS Boot Defender sorgt dafür,
dass dein PC sicher ist, noch bevor du das Betriebssystem startest,
und bietet zusätzlichen Schutz über die Betriebssystemumgebung hinaus.
Beim Start prüft es den BIOS–Code, um Angriffe
oder beschädigte Firmware zu erkennen.
Es wurde entwickelt, um den kompromittierten BIOS–Code
automatisch zu schützen und zu reparieren,
um PCs vor Eindringlingen und Angriffen zu schützen.SchutzBietet
erweiterten BIOS–Schutz und Ausfallsicherheit
durch den ASUS Defender Controller.ErkennungIdentifiziert
beschädigte oder manipulierte BIOS–Codes beim
Starten.WiederherstellungRepariert automatisch
ein beschädigtes BIOS mit einer Sicherungskopie
des ASUS BIOS.Der ASUS Defender Controller nutzt
hardwarebasierte Root–of–Trust (ROT) mit unveränderlicher
und nicht umgehbarer Boot–Firmware,
um eine Vertrauenskette (COT) mit Integrität für
ein sicheres Computersystem zu bilden.* Das System
mit ASUS Boot Defender wird nach der BIOS–Aktualisierung
über ASUS EZ Flash automatisch heruntergefahren.
Bitte drücke den Einschaltknopf, um das Gerät
einzuschalten.ASUS BIOS zur SelbstwiederherstellungMit
ASUS Self–Recovering BIOSDer Nutzer muss lediglich
das System neu starten und das ASUS Self–recovering
BIOS wird das letzte BIOS–Update wiederherstellen.Standardverfahren
für die Wiederherstellung von BIOS–UpdatesDer/die
Nutzer/in muss die folgenden Schritte durchführen,
um das BIOS–Update neu zu installierenASUS RELIANTGarantiert
gleichbleibende Leistung mit den besten Komponenten
und strengen ZuverlässigkeitstestsFeinste KomponentenAnti–Feuchtigkeits–BeschichtungSchutz
vor Feuchtigkeit und KorrosionEine innovative
feuchtigkeitsbeständige Beschichtung schützt das
Mainboard in feuchten Umgebungen wie Fabriken,
Bibliotheken, Rechenzentren und Internetcafés.
Es minimiert auch die interne Korrosion, indem
es das Anhaften und die Migration von Feuchtigkeit
verhindert und so die Lebensdauer des Mainboards
verlängert.Antischwefel–WiderständeIn Anbetracht
der langfristigen Zuverlässigkeit des kommerziellen
Produkts ist das ASUS Business–Mainboard mit Antischwefelwiderständen ausgestattet.
Die Widerstände bieten eine hervorragende Schwefelresistenz,
da sie aus einem hochwertigen Keramikkörper (Aluminiumoxid) bestehen.
Dank der Antischwefelwiderstände kann das ASUS
Business–Mainboard auch in rauen Umgebungen betrieben
werden.Anschlussblende aus Edelstahl3–fache Korrosionsbeständigkeit
für längere HaltbarkeitKorrosionsbeständige Anschlussblenden
aus rostfreiem Stahl,
die mit Chromoxid verklebt sind, haben eine dreimal
so lange Lebensdauer wie herkömmliche Paneele.Solides
DesignÜberspannungsschutzErstklassiges Schaltungsdesign
zum Schutz der StromversorgungEin exklusives Schaltungsdesign
mit eingebauten Spannungsreglern,
die deinen Chipsatz, die Anschlussmöglichkeiten
und die Audiocodecs vor Schäden durch unerwartet
hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen
Stromversorgungen schützen.ESD–SchutzvorrichtungenSchutz
vor elektrostatischer EntladungDie ASUS ESD–Guards
verhindern Schäden durch elektrostatische Entladungen
von bis zu +/– 10 kV bei Luftentladungen und +/–15
kV bei Kontaktentladungen und sind in einem aktiven
Schutzschaltkreis angeordnet,
der die Lebensdauer der Komponenten verlängert.LANGuardAufgepumpter Durchsatz.
2,5–fach höhere Überspannungstoleranz.ASUS LANGuard
ist ein Netzwerkschutz auf Hardware–Ebene,
der eine Signal–Kopplungstechnologie und hochwertige
oberflächenmontierte Anti–EMI–Kondensatoren einsetzt,
die eine zuverlässigere Verbindung und einen besseren
Durchsatz gewährleisten,
sowie elektrostatisch geschützte und überspannungsgeschützte
Komponenten für eine größere Toleranz gegenüber
statischer Elektrizität und einen verbesserten
Schutz vor Überspannungen.Strenge Tests24/7–ZuverlässigkeitstestDas
Mainboard ist für den 24/7–Betrieb optimiert und
wurde bei Temperaturen von bis zu 45 °C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 % getestet,
um sicherzustellen, dass es mit den verschiedenen
Temperatur– und Luftfeuchtigkeitswerten an verschiedenen
Orten zurechtkommt.ASUS MANAGEMENT SUITEMach die
IT–Arbeit effizienter!EreignisprotokollEin integriertes
Ereignisprotokoll erleichtert die Fehlersuche,
indem es nützliche Systeminformationen aufzeichnetBIOS–UpdatesUpdate–Status,
letzte Version und Update–ZeitWechselstromausfallAbnormale
StromausfallereignisseRTC–RücksetzungZeitpunkt
der Rückstellung der Echtzeituhr (RTC)Gehäuse–IntrusionAufzeichnung,
wann das Gehäuse geöffnet wirdHardware–ÄnderungenModifikationen an CPU,
Speicher oder FestplattenHardware–StatusUSB–Überstrom–,
CPU–Übertemperatur– und CPU–ÜberspannungsereignisseASUS
Kommerzielles BIOS–KitASUS weiß,
wie wichtig ein maßgeschneidertes Produkt für
die Nutzer ist.
Erlebe das brandneue Commercial BIOS Kit für eine
partielle BIOS–Update–Lösung!BIOS Value Edit ToolAnpassen
der BIOS–Optionen.BIOS Boot Logo ToolIndividualisieren
Sie das Boot–Logo für Ihre PCs.OEM–Aktivierung
(OA) ToolsHinzufügen oder Entfernen des OEM–Aktivierungsschlüssels.Desktop
Management Interface (DMI)Einfaches Hinzufügen
von Kundeninformationen,
wie z. B. dem Firmennamen, zum BIOS* Wenden Sie
sich bitte an Ihren lokalen FAE für das kommerzielles
BIOS–Kit.IT–FernmanagementDer integrierte SMBUS–Anschluss
ermöglicht die Verbindung mit einer DASH LAN–Karte*
für das IT–Fernmanagement.
DASH ist eine Systemhardware für Desktop– und
mobile Architekturen,
mit der das Mainboard über das Netzwerk verwaltet
werden kann.ASUS WARTUNGSFREUNDLICHKEITErleichtert
den Montageprozess und ermöglicht eine effiziente
FehlersucheQ–LED CoreDie Q–LED Core–Anzeige erzeugt
während des Selbsttests beim Einschalten (POST) Lichtmuster,
die den Nutzern bei der Fehlersuche helfen können.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Prozessorsockel
Socket AM5
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Unterstützter RAM
Bustakt
5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 7600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC, on–die ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x16–Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS Q–Design, Q–DIMM, ASUS EZ DIY, Q–Slot, Audio Jack–Erkennungstechnologie, Preboot eXecution Environment (PXE), Überstromschutz, LANGuard, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, TPM 2.0 IC Onboard, ASUS OptiMem II, Q–LED Core, ASUS Boot Defender, VRM Kühlkörperdesign, Beschichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO–Abschirmung, ACC Express Activation Key Card, M.2 Key E Schraubenpaket, M.2 SSD screw package
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASUS Control Center Express