Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OPTIPLEX 24 AIO TPM I5-13500T Core i5 8 GB 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell OPTIPLEX 24 AIO TPM I5-13500T Core i5 8 GB 256
Dell OPTIPLEX 24 AIO TPM I5-13500T Core i5 8 GB 256
Artikel-Nr.:
     7405B-999603148
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VDW16
EAN/GTIN:
     5397184801024
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC

Dell OPTIPLEX 24 AIO TPM I5-13500T Core i5 8 GB 256

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell OptiPlex 7410 All In One - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 13500T 1,6 GHz - vPro Enterprise - 8 GB - SSD 256 GB - LED 60,47 cm (23.81") Typ: Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) Services im Bundle: 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13500T / 1,6 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (14 Kerne) Cache-Speicher: 24 MB Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Monitor: 60,47 cm (23.81") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 92 ppi (Pixel pro Zoll) - Touchscreen Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Kamera: Ja Audioausgang: Stereo Netzwerk: GigE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 54 cm x 5,79 cm x 35,43 cm Gewicht: 5,61 kg Preistyp: Build To Stock (BTS) Umweltschutzstandards: TCO Certified Edge All-in-One PCs, TCO Certified All-in-One PCs 9

Dell OPTIPLEX 24 AIO TPM I5–13500T Core i5 8 GB 256

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 13th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–13500T Effiziente Basisfrequenz
des Kerns 1,2 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,6
GHz Leistung Basisfrequenz des Kerns 1,6 GHz Effizienter
Kern maximale Turbofrequenz 3,2 GHz Leistungskern
maximale Turbofrequenz 4,6 GHz Leistungskerne
6 Effiziente Kerne 8 Anzahl Prozessorkerne 14
Prozessor–Cache 24 MB Prozessor Cache Typ Smart
Cache Bus Typ DMI4 Grundleistung des Prozessors
35 W Maximale Turboleistung 92 W Bildschirm Bildschirmdiagonale
60,5 cm Display–Auflösung 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
Ja HD–Typ Full HD Natives Seitenverhältnis 16:9
Helligkeit 300 cd/m? Panel–Typ IPS Pixel Abstand
0,27 x 0,27 mm Pixeldichte 92 ppi RGB–Farbraum
sRGB Blendfreier Bildschirm Ja Farbskala 99 %
Speicher RAM–Speicher 8 GB Interner Speichertyp
DDR4–SDRAM RAM–Speicher maximal 64 GB Speicherkartensteckplätze
2 Arbeitsspeicher Typ SO–DIMM Speichertaktfrequenz
3200 MHz Speicherlayout 1 x 8 GB Memory Formfaktor
DIMM/SO–DIMM Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
256 GB Speichermedien SSD Anzahl der installierten
Speicherlaufwerke 1 Gesamtkapazität der SSDs 256
GB Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
256 GB SSD Schnittstelle PCI Express NVMe Ja SSD–Formfaktor
M.2 SSD–Leistungsklasse 35 Optisches Laufwerk
– Typ Nein Integrierter Kartenleser Ja Kompatible
Speicherkarten SD,
SDHC, SDXC Grafik Separater Grafikadapter Nein
Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter Ja On–Board Grafikadaptermodell
Intel UHD Graphics 770 Netzwerk WLAN Ja Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6E (802.11ax) Hersteller von WLAN–Controllern
Intel WLAN–Controllermodell Intel Wi–Fi 6E AX211
Antennentyp 2x2 Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Bluetooth Ja Software Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro Betriebssystemsprache German,
Dutch, English, French, Italian vorinstallierte
Software No Microsoft Office License Included
30 day Trial Offer Only Design Produktfarbe Black,
Silver Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Lieferumfang Maus nur in ausgewählten
Märkten enthalten Ja Tastatur nur in ausgewählten
Märkten enthalten Ja Eingabegerätetyp KM5221W
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ C 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 HDMI–Version 1.4b Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja
Audioausgang Ja Leistungen Produkttyp All–in–One–PC
Motherboard Chipsatz Intel Q670 Trusted Platform
Module (TPM) Ja Trusted Platform Module (TPM)
Version 2.0 Audio Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl
der Lautsprecher 2 RMS–Leistung 2 W Eingebautes
Mikrofon Ja Kamera Integrierte Kamera Ja Megapixel
insgesamt 2,07 MP Kamera–Auflösung 1920 x 1080
Pixel Kamera HD Typ Full HD Leistung Netzteilstärke
130 W Netzteilfrequenz 47/63 Hz Netzteil Eingansgsspannung
90 – 264 V Netzteil Ausgangsspannung 19,5 V Gewicht
und Abmessungen Breite (ohne Standfuß) 54 cm Tiefe
(ohne Standfuß) 5,79 cm Höhe (ohne Standfuß) 35,4
cm Gewicht (ohne Ständer) 5,61 kg Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 35 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 % Höhe bei Betrieb –15,2 – 3048 m Höhe
bei Lagerung –15,2 – 10668 m Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie Ja Intel®
Trusted–Execution–Technik Ja Intel® VT–x mit Extended
Page Tables (EPT) Ja Intel Stable Image Platform
Program (SIPP) Ja Intel® 64 Ja Execute Disable
Bit Ja Leerlauf Zustände Ja CPU Konfiguration
(max) 1 Eingebettete Optionen verfügbar Ja Intel®
Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT–d)
Ja Intel® Virtualization Technologie (VT–X) Ja

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
1 Jahr Vor–Ort–Basisgarantie
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung) – mit höhenverstellbarem Fuß
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Silber
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13500T
Taktfrequenz
1,6 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2230
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte, SDHC–Speicherkarte, SDXC–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
LED – IPS
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Diagonalabmessung
60,47 cm (23.81")
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild–Bildschirm
Ja
Pixeldichte (ppi)
92
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Farbraum
99% sRGB
Pixelpitch
0.27 mm
Reaktionszeit
14 ms
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Blendfreie, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
2,07 Megapixel
Auflösung
1920 x 1080
Leistungsmerkmale
30 Frames pro Sekunde, RGB–Kamera, 82 Grad
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Tastatur
Tastaturname
Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo
Verbindung
Drahtlos
Maus
Verbindung
Drahtlos
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230/2280 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (PowerShare) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 (unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x Audio–Ausgang ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x DisplayPort 1.4a
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse–Alarmschalter
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
130 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software
Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz)
Umweltschutzstandards
TCO–zertifiziert
TCO Certified Edge All–in–One PCs, TCO Certified All–in–One PCs 9
Abmessungen und Gewicht
Breite
54 cm
Tiefe
5,79 cm
Höhe
35,43 cm
Gewicht
5,61 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 718,51*
€ 770,99*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 720,85*
€ 777,73*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 722,38*
€ 780,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 739,13*
€ 797,51*
Lager 7405
48
€ 1,00*
ab € 762,11*
€ 819,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,08*
€ 974,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,57*
€ 972,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,15*
€ 960,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,24*
€ 942,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,11*
€ 906,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
OTA_1OS3OS
ab € 49,94*
Zubehör
Dell
OTA_1OS3PS
ab € 59,23*
Zubehör
Dell
OTA_1OS5OS
ab € 79,18*
Zubehör
Dell
OTA_1OS5PS
ab € 95,15*
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,10*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,53*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,16*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,17*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 36,38*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 166,96*
Zubehör
Dell
AB371022
ab € 97,35*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 50,77*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 158,67*
Zubehör
Dell
AB949333
ab € 55,81*
Zubehör
Dell
AB949334
ab € 104,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.