Datalogic POWERSCAN PBT9600 BT DOCUMENT Barcode-Scanner
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Datalogic PowerScan PBT9600 - Barcode-Scanner Typ: Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth - decodiert Farbe: Gelb/Schwarz Min. Strichcodesymbolbreite: 5 mil Scanfeldbreite: 4 cm - 175 cm Fokusbereich der Scan Engine: Document Capture (DC) Scan-Elementtyp: Sichtbare Laser Diode - weiße LED Sensorauflösung: 1280 x 800 Scangeschwindigkeit: 50 frames / sec Anschlusstechnik: Kabellos Wireless Connectivity: Bluetooth Batterie: 1 x Lithium-Ionen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,9 cm x 14 cm x 19 cm Gewicht: 318 g
Datalogic POWERSCAN PBT9600 BT DOCUMENT Barcode–Scanner
Produktbeschreibung:
Der Datalogic PowerScan 9600 ist das Spitzenmodell
unter den industriellen Handscannern der meistverkauften
PowerScan–Serie von Datalogic.
Er erfüllt spielend Ihre Anforderungen an die
Rückverfolgbarkeit.
Lückenlose Rückverfolgbarkeit in der Fertigung,
Intralogistik und im Einzelhandel hat für Unternehmen,
die sich um die Erfüllung der Lieferanforderungen
von Verbrauchern bemühen,
höchste Priorität. Hierfür benötigen Sie ein robustes
und zuverlässiges Gerät.
Der Scanner besitzt die Schutzklassen IP65 und
IP67 und übersteht mühelos Stürze aus 2,5 Metern
Höhe auf Beton.
Der Trigger bietet eine Belastbarkeit von bis
zu 10 Millionen Auslösevorgängen.
Zudem beseitigt die induktive Ladetechnologie
Probleme und Geräteausfälle,
die durch verschmutzte, korrodierte oder defekte
Ladekontakte verursacht werden können.
Zukunftssichere KonnektivitätDer PowerScan 9600 von Datalogic bietet nicht
nur bewährte Funktionen der industriellen Handheld–Scanner,
sondern verfügt auch über integrierte industrielle
Konnektivität.
Damit können Sie ganz einfach eine Verbindung zu einem PC,
Industrie–PC, Tablet oder einer SPS herstellen,
ohne externe Geräte verwenden zu müssen. Die Kommunikationsmodule
sind in der Ladestation und bei der kabelgebundenen
Version sogar inline austauschbar.
Die Plug–and–Play–Architektur trägt zur Aufrechterhaltung
der Netzwerkintegrität bei und ermöglicht eine
einfache Konfiguration zwischen RS–232,
USB, USB–C, Ethernet, Ethernet I/P oder Profinet.
Zukünftige Standards oder Änderungen an Ihrer
Netzwerkeinrichtung können problemlos innerhalb
weniger Minuten angepasst werden.
Sie haben die Power in der HandDie 9600er–Serie bietet drei verschiedene Leistungsstufen,
je nach Anwendung, mit Leseraten, die 20 % schneller
sind als bei Produkten anderer Hersteller.
Das Standard–Range–Modell verfügt über eine Kamera,
die Low Density 1D– und 2D–Codes innerhalb normaler
Lesereichweiten erfasst.
Für größere Lesedistanzen wählen Sie den High
Performance Reader mit einer Doppelkamera.
Einzigartig bei Datalogic ist das Document Capture–Modell,
das Farbbilder zur Qualitätskontrolle oder zur
Unterschriftenbestätigung aufnimmt.
Wie alle Datalogic–Scanner bietet die 9600er–Serie
eine sanfte Weißlichtbeleuchtung und bestätigt
erfolgreich erfasste Codes mit dem "Green Spot"
– selbst bei beschädigten oder verschmutzten Barcodes.
Eine neue Stufe der DrahtlosigkeitDas kabellose Modell PowerScan PM9600 steigert
die Effizienz und Sicherheit des Bedieners durch
das STAR Cordless System™ von Datalogic.
Durch die bidirektionale Funkkommunikation und
das Display erhalten Benutzer sofortiges Feedback
und vermeiden Fehler.
Das kabellose Modell PowerScan PBT9600 ist mit
Bluetooth® 5.0 ausgestattet und kann mit jedem Gerät,
das Bluetooth–Verbindungen unterstützt, oder mit
der Bluetooth–Basisstation gekoppelt werden.
Die 9600er–Serie verfügt über das Wireless Charging
System von Datalogic.
Das kabellose Ladesystem basiert auf induktiver
Ladetechnologie und beseitigt die Notwendigkeit
von Akkukontakten und –pins,
die sich im Laufe der Zeit häufig verschmutzen,
verbiegen oder brechen. Damit wird eine der Hauptursachen
für Gerätefehler in Industrie– und Einzelhandelsumgebungen eliminiert.
Technische Details:
Allgemein
Typ
Barcode–Scanner – tragbar
Barcode
Schnittstellen Typ
Bluetooth
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Scanfeldbreite
4 cm – 175 cm
Fokusbereich der Scan Engine
Document Capture (DC)
Scan–Elementtyp
Sichtbare Laser Diode – weiße LED
Sensorauflösung
1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle
630–680 nm
Bildwiederholfrequenz
50 frames / sec
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, IATA, ISBN, QR–Code, MaxiCode, Code 32, BC 412, Full ASCII Code 39, UPC–A, UPC–E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Trioptic Code, Plessey, MacroPDF417, ISSN, Royal Mail, Micro QR–Code, Pharmacode, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Swedish Post, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, Portuguese Post, EAN–128, EAN–8, EAN–13, MSI, Datalogic 2 von 5, Code 39 CIP, DotCode, UPC/EAN/JAN Composites, IMB, Digimarc Barcode, OCR, Aztec
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED–Anzeige, Vibration
Funktionen
Austauschbare Batterie, Fallsicherung, 20 kV ESD–Schutz (Luftentladung), color sensor
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastaturweiche / USB / RS–232
Verschiedenes
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium–Ionen
Abmessungen und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
2,4 m über Betonboden