Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly Adapter USB-C M to USB-A F schwarz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly Adapter USB-C M to USB-A F schwarz Schwarz
Techly Adapter USB-C M to USB-A F schwarz Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999595931
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-USB30-CMAFTY
EAN/GTIN:
     8059018361797
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter

Techly Adapter USB-C M to USB-A F schwarz Schwarz

Artikeldetails:

  • Typ: Adapter Einsatzbereich: Digital / Daten Universelle Schnittstellen: USB Typ C Farbe: Schwarz

Techly Adapter USB–C M to USB–A F schwarz Schwarz

Produktbeschreibung:

USB3.1–Typ–C™–zu–USB3.0–Typ–A–Adapter
Anschlüsse: USB–C™–Stecker auf USB–A–Buchse
USB On–The–Go: Die OTG–Funktion kann Daten ohne Computer übertragen
Verbindet USB–A–Geräte oder Peripheriegeräte wie Flash–Laufwerke, Tastaturen, Mäuse usw.
Maximale Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Ultrakompaktes und platzsparendes Design (385x200mm)
Farbe: schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Adapter
Universelle Schnittstellen
USB Typ C
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Daten
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C

Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 3,22*
1
€ 6,78*
ab € 3,66*
€ 5,65*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,68*
6 Tage
5
5
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 9,11*
Lager 7405
4
1
€ 1,00*
ab € 9,40*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.