|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-USB30-CMAFTY Herst.-Nr.: IADAP-USB30-CMAFTY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | USB3.1-Typ-C™-zu-USB3.0-Typ-A-Adapter Anschlüsse: USB-C™-Stecker auf USB-A-Buchse USB On-The-Go: Die OTG-Funktion kann Daten ohne Computer übertragen Verbindet USB-A-Geräte oder Peripheriegeräte wie Flash-Laufwerke, Tastaturen, Mäuse usw. Maximale Datenübertragungsrate 5 Gbit/s Ultrakompaktes und platzsparendes Design (385x200mm) Farbe: schwarz Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | USB | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |