Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 642-IADAP-USB30-CMAFTY Herst.-Nr.: IADAP-USB30-CMAFTY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | USB3.1-Typ-C™-zu-USB3.0-Typ-A-Adapter Anschlüsse: USB-C™-Stecker auf USB-A-Buchse USB On-The-Go: Die OTG-Funktion kann Daten ohne Computer übertragen Verbindet USB-A-Geräte oder Peripheriegeräte wie Flash-Laufwerke, Tastaturen, Mäuse usw. Maximale Datenübertragungsrate 5 Gbit/s Ultrakompaktes und platzsparendes Design (385x200mm) Farbe: schwarz Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | USB | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 642 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,06* | € 3,22* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,98* | € 5,01* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,67* | € 5,67* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 6,16* | € 9,19* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 9,41* | € 13,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 642 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 642 |  | Versand: Lager 642 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|