Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hynix 64 GB 1*64 2RX4 PC4-25600AA-R DDR4-3200MHZ RDIMM DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hynix 64 GB 1*64 2RX4 PC4-25600AA-R DDR4-3200MHZ RDIMM DDR4
Hynix 64 GB 1*64 2RX4 PC4-25600AA-R DDR4-3200MHZ RDIMM DDR4
Artikel-Nr.:
     7405B-999571835
Hersteller:
     SK Hynix
Herst.-Nr.:
     HMAA8GR7CJR4N-XN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM

Hynix 64 GB 1*64 2RX4 PC4-25600AA-R DDR4-3200MHZ RDIMM DDR4

Artikeldetails:

  • Anzahl Speichermodule: 1 Typ: Speicher Fehlerkorrektur: ECC Speichermodul-Bauform: R-DIMM Speichertyp: DDR4 Speicherkapazität: 64 GB Speicherkapazität Einzelmodul: 64 GB Effektiver Speichertakt: 3.200 MHz

Hynix 64 GB 1*64 2RX4 PC4–25600AA–R DDR4–3200MHZ RDIMM DDR4

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Speicher Anzahl Speichermodule
1 Technische Daten Speicherkapazität 64 GB Speichertyp
DDR4 Effektiver Speichertakt 3200 MHz Fehlerkorrektur
ECC Speichermodul–Bauform R–DIMM Speicherkapazität
Einzelmodul 64 GB

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Technische Daten
Speicherkapazität
64 GB
Speichertyp
DDR4
Effektiver Speichertakt
3200 MHz
Fehlerkorrektur
ECC
Speichermodul–Bauform
R–DIMM
Betriebsspannung
1,2 V
Speicherkapazität Einzelmodul
64 GB

Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 64gb, ddr4 ram, hynix ddr4 ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
€ 4,45*
ab € 191,71*
€ 225,64*
Lager 7405
75
€ 1,00*
ab € 206,83*
€ 239,15*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.