Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Barebone VIVO Mini PN64-BB5003MDE1 i5-13500H/black ohne OS Core i5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Barebone VIVO Mini PN64-BB5003MDE1 i5-13500H/black ohne OS Core i5
ASUS Barebone VIVO Mini PN64-BB5003MDE1 i5-13500H/black ohne OS Core i5
Artikel-Nr.:
     7405B-999571519
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00W2-M00030
EAN/GTIN:
     4711387084229
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC

ASUS Barebone VIVO Mini PN64-BB5003MDE1 i5-13500H/black ohne OS Core i5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ExpertCenter PN64 BB5003MDE1 - Mini-PC - Core i5 13500H 3,5 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i5 (13th Gen) 13500H / 3,5 GHz (, bis zu 4,7 GHz, (12 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 18 MB Cache pro Prozessor: 18 MB RAM: 0 GB DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel Iris Xe Grafikkarte Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Eco Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 13 cm x 5,8 cm Gewicht: 750 g

ASUS Barebone VIVO Mini PN64–BB5003MDE1 i5–13500H/black ohne OS Core i5

Produktbeschreibung:

Design Gehäusetyp mini PC Produktfarbe Schwarz
Kühlung Aktiv Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre
Kensington Produkttyp Mini PC Zertifizierung BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy
Star/C–Tick/WiFi/RF/VCCI Prozessor Eingebauter
Prozessor Ja Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 13th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–13500H Anzahl Prozessorkerne
12 Prozessor Boost–Frequenz 4,7 GHz Prozessor–Cache
18 MB CPU Konfiguration (max) 1 Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja WLAN Ja Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards Wi–Fi 6E (802.11ax)
LAN–Controller Intel I225–V Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.2 Leistung Netzteiltyp Externer AC–Adapter Grafik
Eingebaute Grafikadapter Ja Grafikkarte–Familie
Intel On–Board Grafikadaptermodell Intel Iris
Xe Graphics Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht
verfügbar Audio Eingebaute Lautsprecher Nein Anschlüsse
und Schnittstellen USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 3 USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 2 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 2 HDMI–Version 2.0 Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version 1.4 Mikrofon–Eingang
Ja Kopfhörerausgänge 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD unterstützte
Speicherlaufwerksgrößen 2,5,M,2 Zoll SSD–Formfaktor
M.2 NVMe Ja Speicher Arbeitsspeicher Typ SO–DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze 2 RAM–Speicher
maximal 32 GB Gewicht und Abmessungen Breite 120
mm Tiefe 130 mm Höhe 58 mm Gewicht 700 g Verpackungsbreite
286 mm Verpackungstiefe 175 mm Verpackungshöhe
68 mm Paketgewicht 1,84 kg Leistungen Installiertes
Betriebssystem Nein

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Eco Black
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13500H
Taktfrequenz
3,5 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,7 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Netzwerk
Ethernet–Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel I226–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 M.2 Card
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 1.4/USB–C (1 vorn, 1 hinten) (Spannungsversorgung) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) ¦ 2 x HDMI 2.0 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 1 hinten)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
5,8 cm
Gewicht
750 g

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 498,80*
€ 553,98*
€ 1,93*
ab € 511,29*
€ 569,62*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 548,71*
€ 607,16*
Frei Haus
ab € 550,22*
€ 613,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 563,16*
€ 622,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,16*
€ 722,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,91*
€ 712,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,88*
€ 699,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,74*
€ 688,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,71*
€ 652,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.