Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN64-BB5003MDE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN64-BB5003MDE1 Mini PC Schwarz i5-13500H
ASUS ExpertCenter PN64-BB5003MDE1 Mini PC Schwarz i5-13500H
ASUS ExpertCenter PN64-BB5003MDE1 Mini PC Schwarz i5-13500H
ASUS ExpertCenter PN64-BB5003MDE1 Mini PC Schwarz i5-13500H
ASUS ExpertCenter PN64-BB5003MDE1 Mini PC Schwarz i5-13500H
ASUS ExpertCenter PN64-BB5003MDE1 Mini PC Schwarz i5-13500H
ASUS ExpertCenter PN64-BB5003MDE1 Mini PC Schwarz i5-13500H
ASUS ExpertCenter PN64-BB5003MDE1 Mini PC Schwarz i5-13500H
ASUS ExpertCenter PN64-BB5003MDE1 Mini PC Schwarz i5-13500H
ASUS ExpertCenter PN64-BB5003MDE1 Mini PC Schwarz i5-13500H
ASUS ExpertCenter PN64-BB5003MDE1 Mini PC Schwarz i5-13500H
Artikel-Nr.:
     1546-L1122451
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00W2-M00030
EAN/GTIN:
     4711387084229
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Mini-PC
MiniPC
ASUS Intel Core i5 13500H / Iris Xe Graphics / Wifi 6 / Bluetooth 5.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.75 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
Intel
Processor:
Core i5
CPU Model:
i5-13500H
Max Clock:
4.7 GHZ
Number of Cores:
12-Core
Brand Chip:
Intel
Model:
Iris Xe Graphics
Form Factor:
SO-DIMM
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
2
Headphones:
1
Mic:
1
HDMI:
2
Display Port:
1
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Weitere Suchbegriffe: Nettop, barebone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 505,45*
€ 514,28*
€ 1,93*
ab € 505,21*
€ 514,31*
Lager 1546
5
€ 2,00*
ab € 517,06*
€ 526,29*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 539,90*
€ 549,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 542,22*
€ 551,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,29*
€ 626,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,52*
€ 625,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,79*
€ 623,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,51*
€ 621,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.