Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 Windows 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 Windows 10 Pro
Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 Windows 10 Pro
Artikel-Nr.:
     7405B-999571312
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 Windows 10 Pro

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Hauptspeicher: 8 GB Speichertyp: DDR4 Festplattentyp: NVMe CPU Taktfrequenz: ab 3,5 GHz Festplatte: 256 GB effektiver Speichertakt: 2.666 MHz Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 11 Professional CPU: Core i5 Grafik-Chipsatzfamilie: UHD Graphics 600 Produktlinie: Step Step-PC Serie

Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 Windows 10 Pro

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie
CPU
Core i5
CPU Taktfrequenz
4,1 GHz
effektiver Speichertakt
2666 MHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR4
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
256 GB
Festplattentyp
NVMe
Grafikkarte
Grafik–Chipsatzfamilie
UHD Graphics 600
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 538,84*
€ 605,25*
1 Tag
5
€ 1,00*
ab € 558,97*
€ 629,55*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,25*
€ 720,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,33*
€ 719,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,31*
€ 698,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,13*
€ 678,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,84*
€ 641,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.